7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダです。
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダーです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 空気消費量(Nm3/min)0.55(最大) トラスコ品番125-4529 全長(mm)210 質量(kg)1.86(砥石カバー付) 最高使用周速度(m/min)4300(砥石) 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 ホース口金取付ねじPT3/8 ホース呼び径(Φmm)9.5 頭部高さ(mm)77
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。金属などの研削・研磨に。
全長(mm)202 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 使用空気圧力(MPa)0.63 コード175-7871 空気消費量(m3/min)0.68 ホース取付口Rc1/4 アズワン品番64-8518-15 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラインダでは作業できない狭い場所で、あらゆる材質の角の面取り、面仕上、磨き、内外R面取り、バリ取り、鋳物製品、金型ダイカスト等に威力を発揮増す。 研削作業をしながら、左右に移動しても、研削ベルトは外れないので、段のつかない美しい仕上げができます。 装備されているプロテクタは作業者の安全のみならず、ベルトの交換も容易にしております。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 全高(mm)124 ホース内径(Φmm)9.5 ベルト速度(m/min)1200 給気口PT1/4 空気消費量(m3/min)0.57
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)