カテゴリ

  • 空圧工具(53)
絞り込み
ブランド
  • 不二空機
  • モノタロウ(2)
  • 三菱電機(137)
  • NASTA(ナスタ)(7)
  • 東芝キヤリア(36)
  • ACE(エース)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(198)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
  • JAPPY(3)
  • シルファー(45)
  • パナソニック エコシステムズ ベンテック(34)
  • CKD(163)
  • SMC(117)
  • ユニックス(79)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(39)
  • THK(32)
  • ノーリツ(26)
  • 高須産業(24)
  • NSK(ナカニシ)(19)
  • アンデックス(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「給気」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ105小型切断用アングルグラインダー 不二空機Φ105小型切断用アングルグラインダー不二空機
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
FA-20-4シリーズ 4インチ(105mm)アングルカッターは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は105mm切断砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
用途Φ105の切断砥石を装着して使用します。※切断砥石専用機全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方関連資料(1.76MB)推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)105×6×15
Φ100小型アングルグラインダー 不二空機Φ100小型アングルグラインダー不二空機
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
FA-20-4シリーズ 4インチ(100mm)アングルグラインダーは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は100mmオフセット砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
用途Φ100オフセット砥石を装着して使用します。全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方関連資料(1.76MB)推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
長軸ストレートグラインダー コレットタイプ 不二空機長軸ストレートグラインダー コレットタイプ不二空機
29,980税込32,978
1台
当日出荷
深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。 高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。 出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000タイプ側方排気シャフト長さ(mm)149ホース呼び径(Φmm)9.5ホース取付口Rc1/4
ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)不二空機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
部品 中型・大型アングルグラインダー FG-26HX-2 6 不二空機部品 中型・大型アングルグラインダー FG-26HX-2 6不二空機
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
関連資料分解図
部品 フラックスチッパ FCH-25 不二空機部品 フラックスチッパ FCH-25不二空機
79税込87
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料分解図1台使用個数1
部品 ニードルスケーラー ピストルタイプ FNS-2P 3 不二空機部品 ニードルスケーラー ピストルタイプ FNS-2P 3不二空機
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料分解図
部品 ニードルスケーラー ストレート FNS-2 3 不二空機部品 ニードルスケーラー ストレート FNS-2 3不二空機
409税込450
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
関連資料分解図
部品 チッピングコーキングハンマ FG-25T 不二空機部品 チッピングコーキングハンマ FG-25T不二空機
659税込725
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料分解図
部品 フラックスチッパ FCH-20F 不二空機部品 フラックスチッパ FCH-20F不二空機
99税込109
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
1台使用個数1関連資料分解図
部品 フラックスチッパ FCH-20 不二空機部品 フラックスチッパ FCH-20不二空機(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料分解図1台使用個数1
部品 ベビーグラインダー FA-6C-1 不二空機部品 ベビーグラインダー FA-6C-1不二空機
279税込307
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ヤスリ&ノコ 不二空機ヤスリ&ノコ不二空機
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
ヤスリ・ノコはエアモータの回転をカム機構により往復運動に変えたメーカー独自のユニークな設計で、ヤスリ仕上げ・ラッピング仕上げ・ノコ作業に使用されています。
給気口PT1/4
エアーモーター 右回転専用 不二空機エアーモーター 右回転専用不二空機
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
給気口PT1/4ホース内径(Φmm)9.5
エアーモーター 可逆回転式フランジ付 不二空機エアーモーター 可逆回転式フランジ付不二空機
69,980税込76,978
1台
当日出荷から13日以内出荷
小型軽量・強力モータです。
エアーモーター 右回転専用フランジ付 不二空機エアーモーター 右回転専用フランジ付不二空機
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
小型軽量・強力モータです。
サンドランマー フロア型 不二空機サンドランマー フロア型不二空機
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
軽量・強力、しかも反動が少なく、鋳物の砂固め作業などに使用されております。 バルブは定評のあるプレート機構を採用しているため、故障はほとんどありません。
給気口PT1/2ホース内径(Φmm)12.7
サンドランマー ベンチ型 不二空機サンドランマー ベンチ型不二空機
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
軽量・強力、しかも反動が少なく、鋳物の砂固め作業などに使用されております。 バルブは定評のあるプレート機構を採用しているため、故障はほとんどありません。
ストローク(mm)83.0全長(mm)539質量(kg)5.5ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)0.70パット径(Φmm)67打撃数(Hz)13ピストン径(Φmm)25.4
チッピング・コーキングハンマ 不二空機チッピング・コーキングハンマ不二空機
84,980税込93,478
1台
8日以内出荷
耐久性に優れ、コンクリート、石工、溶接溶剤などのチッピング・コーキング作業に最適です。
ニードルスケーラー ピストルタイプ 不二空機ニードルスケーラー ピストルタイプ不二空機
49,980税込54,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
ピストン径(Φmm)25.0空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ストローク(mm)7全長(mm)371質量(kg)2.5ニードル長さ(mm)180
ニードルスケーラー ストレート 不二空機ニードルスケーラー ストレート不二空機(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
ピストン径(Φmm)25.0空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ストローク(mm)7全長(mm)325質量(kg)1.9ニードル長さ(mm)180
チッパー 不二空機チッパー不二空機
65,980税込72,578
1台
8日以内出荷
小型軽量・強力で作業性が良く、しかも耐久性に優れています。
ストローク(mm)20.0全長(mm)239質量(kg)1.7ホース内径(Φmm)8.0給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.18(打撃時)打撃数(Hz)60ピストン径(Φmm)25.0
タッパー 後方排気型 不二空機タッパー 後方排気型不二空機
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
強力タイプで、孔開け、面取り、リーマ、タップ作業に最適なタッパです。
中・大型コーナードリル 回転自在排気カバー付 不二空機中・大型コーナードリル 回転自在排気カバー付不二空機
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
給気口PT1/2
小型コーナードリル 後方排気型 不二空機小型コーナードリル 後方排気型不二空機
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
小型穿孔用ドリルです。
給気口PT1/4
小型コーナードリル 不二空機小型コーナードリル不二空機
73,980税込81,378
1台
8日以内出荷
小型穿孔用ドリルです。
質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500ホース内径(Φmm)6.3給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.56能力(mm)6(ジュラルミン)軸心より側面まで(mm)9.5スピンドル1/4-28UNF頭部高さ(mm)26.5最大トルク(N・m[kgf・m])2.5[0.25]
中・大型ドリル 回転自在排気カバー付 不二空機中・大型ドリル 回転自在排気カバー付不二空機
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
給気口PT1/2
グリップハンドル中型ドリル 不二空機グリップハンドル中型ドリル不二空機
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)1.20軸心より側面まで(mm)34.0
小型ドリル ピストルタイプ 不二空機小型ドリル ピストルタイプ不二空機
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
小型ドリル ストレートタイプ 不二空機小型ドリル ストレートタイプ不二空機
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用 不二空機アングルグラインダーサンダー ペーパー・ブラシ用不二空機
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
仕様ペーパー用
アングルグラインダー ペーパー用 不二空機アングルグラインダー ペーパー用不二空機
67,980税込74,778
1台
6日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600空気消費量(m3/min)1.15全長(mm)245質量(kg)1.8(砥石カバー付)ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.2砥石軸ねじサイズW1/2-16(めねじタイプ)頭部高さ(mm)98
アングルグラインダー オフセットといし用 不二空機アングルグラインダー オフセットといし用不二空機
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
コンパクト軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダです。
ディスクサンダー 不二空機ディスクサンダー不二空機
47,980税込52,778
1台
8日以内出荷
ディスクペーパ専用で、塗装・錆落としに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)125全長(mm)108質量(kg)1.0穴径(Φmm)22ホース内径(Φmm)9.5給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.50
ベルトサンダー 不二空機ベルトサンダー不二空機
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
グラインダでは作業できない狭い場所で、あらゆる材質の角の面取り、面仕上、磨き、内外R面取り、バリ取り、鋳物製品、金型ダイカスト等に威力を発揮増す。 研削作業をしながら、左右に移動しても、研削ベルトは外れないので、段のつかない美しい仕上げができます。 装備されているプロテクタは作業者の安全のみならず、ベルトの交換も容易にしております。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000全高(mm)124ホース内径(Φmm)9.5ベルト速度(m/min)1200給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.57
低速ストレートグラインダー 切断用 不二空機低速ストレートグラインダー 切断用不二空機
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(m3/min)0.55全長(mm)317質量(kg)1.4(砥石カバー付)ホース内径(Φmm)9.5給気口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3、6砥石寸法(Φmm)穴径9.53砥石軸ねじサイズW3/8-16
低速ストレートグラインダー ローハンドル 不二空機低速ストレートグラインダー ローハンドル不二空機
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
給気口PT3/8
低速ストレートグラインダー レバーハンドル 不二空機低速ストレートグラインダー レバーハンドル不二空機(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
小型軽量・低速回転で調速器機構または、減速機構を内蔵した強力型です。用途は鏡面仕上げ・錆・塗料落とし・軽度のバリ取り作業に最適で、不織布などの研磨剤の焼付けもなく、使いやすいコンパクトなツールです。
ホース内径(Φmm)9.5給気口PT1/4
長軸ストレートグラインダー オフセットといし用 不二空機長軸ストレートグラインダー オフセットといし用不二空機
83,980税込92,378
1台
8日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600空気消費量(m3/min)1.00全長(mm)599質量(kg)3.3(砥石カバー付)ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石軸ねじサイズW3/8-16
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら