絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
204件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1箱 4個入 LUMBERG

    丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1箱 4個入

    LUMBERG
    29,980税込32,978
    1箱(4個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:025528 02●コード番号:204-0259アズワン品番65-7741-12
  • DINソケット 4極 メス スルーホール 1セット 125個入 LUMBERG

    DINソケット 4極 メス スルーホール 1セット 125個入

    LUMBERG
    64,980税込71,478
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(125個入り)●極数:4●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac●動作温度 Min:-25℃●コード番号:190-3273アズワン品番65-7764-11
  • 丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント LUMBERG

    丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0254 02●コード番号:204-0258アズワン品番65-7725-66
  • 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント LUMBERG

    丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0254 02●コード番号:204-0256アズワン品番65-7725-48
  • 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入 LUMBERG

    丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入

    LUMBERG
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    。Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。金属製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0274 02●コード番号:204-0279アズワン品番65-7723-06
  • 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入 LUMBERG

    丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入

    LUMBERG
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    。Lumberg クイックロックプラグはロックラッチ付きで、28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプ(はんだ端子付き 8 極タイプ)を備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0254 02●コード番号:204-0255アズワン品番65-7726-13
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTシリーズ LUMBERG

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTシリーズ

    LUMBERG
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    。Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 20 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:20m●シリーズ:RKWT●コード番号:197-3054アズワン品番65-7446-48
  • DINソケット 3極 メス ケーブルマウント LUMBERG

    DINソケット 3極 メス ケーブルマウント

    LUMBERG
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    IEC60130-9。KV Cable Sockets。ストレートタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2778はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:スクリューオン●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:KV●動作温度 Max:+85℃●コード番号:533-4881アズワン品番65-7773-61
  • DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入 LUMBERG

    DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入

    LUMBERG
    57,980税込63,778
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Mini-DIN plugs and sockets for soldering。Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9。For signal currents and loads of up to 2 A。Gold-plated contacts.
    仕様●極数:8●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac●動作温度 Max:+85℃●コード番号:190-3275アズワン品番65-7547-34
  • フォーンコネクタ スルーホール モノ モノ 1箱 500個入 LUMBERG

    フォーンコネクタ スルーホール モノ モノ 1箱 500個入

    LUMBERG
    189,800税込208,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Lumberg 3.5 mmジャックソケット。Lumberg製の、この直角モノジャックソケットは、要求の厳しい用途に適しています。密閉型ソケットは、シャーシ取り付けのはんだリング付きで確実に配線できます。コネクタヘッドにねじ止めする取り付けブッシュが装備されているため、ソケットがパネルにしっかり固定されます。 また、コネクタには銀めっきコンタクトがあるため信頼性の高い信号を実現し、堅牢なポリカーボネート絶縁体を採用しています。このシャーシコネクタでは、品質と信頼性が見事に融合しています。 シャーシジャックソケットや電話コネクタには様々な用途がありますが、多くの場合ステージ上やスタジオのアンプや楽器に使用されます。また、業務用スタジオやホームHi-Fiでの一般的な用途以外では、業務用PA設備にも広く使用されています。特長と利点。定格電流: 1 A 定格電圧: 34 V ac/V dc 銀めっきコンタクト 温度範囲: -20℃ → 70℃
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●タイプ:モノ●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に銀●定格電流:1A●ハウジング材質:PC●定格電圧:34 V ac/dc●コンタクト材質:真鍮●極数:2●コード番号:190-3301アズワン品番65-7717-64
  • 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント LUMBERG

    丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0264 03●コード番号:204-0271アズワン品番65-7730-47
  • イーサネットケーブル 5m グレー S/FTP LUMBERG

    イーサネットケーブル 5m グレー S/FTP

    LUMBERG
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:PVC●外径:24mm●AWGサイズ:26 AWG●コード番号:185-7587アズワン品番65-7458-78
  • 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入 LUMBERG

    丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 2個入

    LUMBERG
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:026528 02●コード番号:204-0275アズワン品番65-7725-72
  • DC電源プラグ 500.0mA 12.0 V 2.1mm 5.5mm 1箱 100個入 LUMBERG

    DC電源プラグ 500.0mA 12.0 V 2.1mm 5.5mm 1箱 100個入

    LUMBERG
    17,980税込19,778
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Male Supply Plugs。Male supply connectors, for soldering onto wires。Available in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
    仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:2.1mm●外径:5.5mm●定格電圧:12.0 V●長さ:43.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:NES/J●コード番号:190-3287アズワン品番65-7731-82
  • Lumberg 電源コネクタ (産業用コネクタ ) LUMBERG

    Lumberg 電源コネクタ (産業用コネクタ )

    LUMBERG
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg 基板接続用ヘッダ Minimodulシリーズ LUMBERG

    Lumberg 基板接続用ヘッダ Minimodulシリーズ

    LUMBERG
    719税込791
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Lumberg 丸形コネクタ LUMBERG

    Lumberg 丸形コネクタ

    LUMBERG
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
  • Lumberg フォーンジャック LUMBERG

    Lumberg フォーンジャック

    LUMBERG
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Lumberg ダストキャップ LUMBERG

    Lumberg ダストキャップ

    LUMBERG
    6,298税込6,928
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様IP保護等級:IP68●IEC60130-9. ダストキャップ. ニッケルめっき NBRガスケット ニッケルチェーン上にクロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg シールドリング LUMBERG

    Lumberg シールドリング

    LUMBERG
    639税込703
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:シールドリング●シールドリング. ニッケル前処理及びすずめっき 前面取り付けシャーシプラグ / ソケット用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg RCAプラグ LUMBERG

    Lumberg RCAプラグ

    LUMBERG
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • Lumberg Dinプラグ Socket 7極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Socket 7極 ウォールマウント

    LUMBERG
    1,398税込1,538
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント

    LUMBERG
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:60 V ac 、 IP保護等級:IP40 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 シリーズ:SFV 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. SFVシャーシプラグ. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ウォールマウント

    LUMBERG
    1,498税込1,648
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 7極 パネルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 7極 パネルマウント

    LUMBERG
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:7●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:WSV●コンタクトめっき:銀の上に金●WSVシリーズプラグ. LumbergのミニDINプラグWSVシリーズは、確実かつ信頼性の高い接続を実現するねじ継手を備えたライトアングルのプラグです。ミニDINプラグはさまざまな用途に適していて、オーディオ / ビジュアル機器で一般的に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    1,898税込2,088
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ウォールマウント

    LUMBERG
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:7 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. 0314 Chassis Plugs. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 6極 パネルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 6極 パネルマウント

    LUMBERG
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 6極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 6極 ウォールマウント

    LUMBERG
    1,698税込1,868
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:6 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. 0314 Chassis Plugs. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 5極 パネルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 5極 パネルマウント

    LUMBERG
    999税込1,099
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 5極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 5極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 5極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 5極 ウォールマウント

    LUMBERG
    1,498税込1,648
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 4極 パネルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 4極 パネルマウント

    LUMBERG
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 4極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 4極 ウォールマウント

    LUMBERG
    1,398税込1,538
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 3極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 3極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 14極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 14極 ウォールマウント

    LUMBERG
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 12極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 12極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    4,498税込4,948
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:12●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:3A●定格電圧:60 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:WSV●動作温度 Min:-40℃●WSVシリーズプラグ. LumbergのミニDINプラグWSVシリーズは、確実かつ信頼性の高い接続を実現するねじ継手を備えたライトアングルのプラグです。ミニDINプラグはさまざまな用途に適していて、オーディオ / ビジュアル機器で一般的に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 12極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 12極 ウォールマウント

    LUMBERG
    2,898税込3,188
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応