絞り込み
ブランド
- LUMBERG
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: LUMBERGのすべての商品

Lumberg Dinソケット Socket 6極 PCBマウント
LUMBERG¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数:6 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 接合型:プラグイン 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:4A 、 定格電圧:24 V ac 、 DINナンバー:DIN 45322 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Lumberg DINシャーシソケット、アースコンタクト付き. Lumberg製のシャーシDINソケットは基板に実装でき、ロッキングに最適です。 PBTカバー付きコネクタは、ニッケルめっきアースコンタクトとコンタクトスプリングを備え、DIN丸型プラグに対応する確実で信頼性の高い接続が保証されます。. 特長と利点:. 挿抜回数5000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: >100 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 5極 PCBマウント
LUMBERG¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様コンタクト数:5 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 接合型:プラグイン 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:4A 、 定格電圧:24 V ac 、 DINナンバー:DIN 41524 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Max:+70℃ 、 Lumberg DINシャーシソケット、アースコンタクト付き. Lumberg製のシャーシDINソケットは基板に実装でき、ロッキングに最適です。 PBTカバー付きコネクタは、ニッケルめっきアースコンタクトとコンタクトスプリングを備え、DIN丸型プラグに対応する確実で信頼性の高い接続が保証されます。. 特長と利点:. 挿抜回数5000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: >100 MΩ
Lumberg Dinソケット Socket 3極 ウォールマウント
LUMBERG¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ウォールマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●コンタクトめっき:銀の上に金●IEC60130-9. Mates with the 0322, see sugestion ; 5334819 5334819. 0306 PCB chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 12極 パネルマウント
LUMBERG¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様コンタクト数:12●オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●接合型:ネジ●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:3A●定格電圧:160 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529, DIN EN 60664●シリーズ:KGR●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●ポール形式:12P●KGRシリーズシャーシソケット. LumbergのKGRシリーズシャーシソケットは、基板用ねじ継手付きです。 各ソケットはコンタクト数が異なるため、用途に適したソケットが見つかります。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 背面取り付け型 壁面取り付け型RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DC電源ソケット
LUMBERG¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様ピン径:2.35mm●取り付けタイプ:シャーシマウント●定格電圧:12 V dc●定格電流:1A●ボディ向き:ストレート●コンタクトめっき:ニッケル●シリーズ:16●シャーシ取り付けDC電源ソケット. Schurterのシャーシ取り付け業務用DC電源ソケット製品です。. ボディの向き - ストレート コンタクトのめっき - 銀 はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg 六角ナット
LUMBERG¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様タイプ:六角ナット●スレッドサイズ:M18●素材:真鍮●仕上げ:ニッケル●IEC60130-9. 六角 / 丸型ナット. プラグ及びソケット用RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Lumberg, ポート数:2
LUMBERG¥219税込¥2411個7日以内出荷仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ライトアングル●ポート数:2●定格電流:1A●定格電圧:30 V●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●Lumberg USBケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 737-8802 737-8802 を参照してください。. USBシャーシソケット及びプラグ. これらのUSB 2.0シャーシプラグ及びソケットはタイプAで、基板実装用です。. 示している高さは基板からの高さです。RoHS指令(10物質対応)対応