68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KGV Series Chassis Sockets. Lumberg KGVシリーズシャーシソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 背面取り付け型。
仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KGV動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

IEC60130-9. 0304 Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 8オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

IEC60130-9。KV Cable Sockets。ストレートタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2778はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:スクリューオン●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:KV●動作温度 Max:+85℃●コード番号:533-4881 アズワン品番65-7773-61
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 8オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

KGV Series Chassis Sockets. Lumberg KGVシリーズシャーシソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 背面取り付け型。
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KGV動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付
仕様極数 = 8オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

IEC60130-9. 0304 Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 7オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 6オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様極数 = 6オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529コンタクト材質 = 真鍮℃IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷


1個ほか
1,830 税込2,013
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
4,198 税込4,618
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,390 税込1,529
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 250.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃ 極数7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 60.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃ 極数8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

IEC60130-9. SFVシャーシプラグ. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SFV動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

SFVシリーズシャーシプラグ. Lumberg SFVシリーズシャーシプラグはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 前面取り付け。
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SFV動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

IEC60130-9. Mates with 0322, see for instance stock number ; 698-9283 698-9283. 0318 Flange chassis plug. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 14オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

Lumberg DINLumberg DIN プラグは、定格 250 ac 及び A 12 極オスケーブル取り付けコネクタです。丸形で、ピンは円形パターンでコネクタ内に配置されています。最大 12 極のシャーシ、ケーブル取り付けプラグ、及びソケットを備えています。コネクタのボディは、黄銅コンタクトと銀 金仕上げを施した亜鉛合金素材でできています。この丸型コネクタソケットは、基板に取り付けられるように設計されており、ロックにも適しています。 Lumbergコネクタ標準及びSWUM IP68 Lumberg Connector Standard および swum -IP68 シャーシおよびケーブル取り付けプラグおよびソケットは、 360 シールド付きまたはなしで、最大 12 極です。特長と利点360 シールド付き設計 長い曲げ保護 動作温度範囲: -40 85 C ねじ止めかん合タイプです はんだ端子 ねじ継手を備えたストレート方向用途自動化 制御エンジニアリング 医療用計測機器 MIDI 音源 PC キーボード ポータブルビデオデバイス及びプロジェクター認定IEC60130-9 IP68等級
仕様極数 = 12オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷


1個ほか
1,090 税込1,199
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

IEC60130-9. SFVシャーシプラグ. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 12オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SFV動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

IEC60130-9. 0332ケーブルプラグ. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド
仕様極数 = 6オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)
仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SV動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

IEC60130-9. 0332ケーブルプラグ. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド
仕様極数 = 8オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529表面処理:コンタクト = 銀の上に金℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SV動作温度 Min = -40℃IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

IEC60130-9. 0332ケーブルプラグ. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド
仕様極数 = 3オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 60.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃ 極数8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

IEC60130-9. Mates with 0322, see for instance stock number ; 698-9283 698-9283. 0318 Flange chassis plug. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 8オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:60 V ac 、 IP保護等級:IP40 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 シリーズ:SFV 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. SFVシャーシプラグ. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)