3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.5 mmメスジャックソケット. JISC6560に準拠した2.5 mmメスジャックソケットには、2極(モノラル)と3極(ステレオ)のタイプが用意されています。 はんだタグ接続(背面実装)です。
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金, ニッケル定格電流 = 500mAハウジング材質 = PBT定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金極数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

2.5 mmメスジャックソケット. JISC6560に準拠した2.5 mmメスジャックソケットには、2極(モノラル)と3極(ステレオ)のタイプが用意されています。 はんだタグ接続(背面実装)です。
仕様オス/メス = メスサイズ = 2.5 mm実装タイプ = パネルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル, 銀定格電流 = 500mAハウジング材質 = PC定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
5日以内出荷

RS Pro 6.35 mmメスジャックソケット. RS Proパネル取り付けジャックソケットシリーズです。各6.35 mmメスジャックソケットは、JISC6560に準拠しており、3極タイプ(ステレオ)となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグ接続(背面実装). 品番 ; 913-1033 913-1033 には、取り外し可能なワッシャが付属. 耐電圧: 2000 V dc以上. 寿命: 10,000回以上
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントタイプ = ステレオ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 2Aハウジング材質 = PC定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮極数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷