カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • LUMBERG
  • アズワン(1)
  • スター・プロダクト(4)
  • ConMed(4)
  • オカダ医材(1)
  • Lumberg Automation(278)
  • RS PRO(138)
  • AMPHENOL(44)
  • 日本モレックス(molex)(29)
  • ハーティング(20)
  • NORCOMP(10)
  • SOURIAU(8)
  • CEJN(セイン)(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • エツミ(6)
  • SAMTEC(5)
  • DENALI(5)
  • Manfrotto(4)
  • フロンケミカル(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電気メス」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm 表面実装 ステレオ LUMBERGLumberg フォーンコネクタ 3.5 mm 表面実装 ステレオLUMBERG
129,800税込142,780
1箱(500個)
7日以内出荷
Lumberg ジャックLumberg メスステレオタイプジャック 極コネクタはサイズ 3.5 mm です。このジャックは表面実装で、ハウジングは PA 素材製です。定格電気電圧は 34 dc AC で、定格電流は A です。特長と利点接触抵抗: 30 Ω 以下 絶縁抵抗は 100 Ω 以上 動作温度範囲: -20 C 70 C 曲げ保護とはんだ端子を提供します認定 UL 94 認定
仕様オス/メス = メスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = 表面実装タイプ = ステレオ接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 1Aハウジング材質 = PA定格電圧 = 34 V ac/dcコンタクト材質 = 銅合金極数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズ LUMBERGセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズLUMBERG
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 1 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMWV●外径:4.30mm●コード番号:197-3053アズワン品番65-7442-77
センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUシリーズ LUMBERGセンサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUシリーズLUMBERG
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Belden シングルエンドパワーコードセットは、19 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 120 V ac/dc で、定格電流は 16 x 8 A + 3 x 10 A です黒のボディ 動作温度: -25 → +80℃ コンタクトベース材質: 16 x CuSn / 3 x CuZn
仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:19●長さ:10m●シリーズ:RKWU●コード番号:197-3055アズワン品番65-7444-07
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTシリーズ LUMBERGセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTシリーズLUMBERG
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 20 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:20m●シリーズ:RKWT●コード番号:197-3054アズワン品番65-7446-48
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら