カテゴリ

  • 制御機器(40)
絞り込み
ブランド
  • LUMBERG
  • モノタロウ(8)
  • SMC(4,656)
  • アズワン(1,176)
  • omron(オムロン)(567)
  • azbil(旧:山武)(349)
  • エスコ(343)
  • オーム電機(340)
  • YAMAZEN(山善)(293)
  • アイリスオーヤマ(286)
  • RS PRO(277)
  • Panasonic(パナソニック)(263)
  • JAPANNEXT(241)
  • エレコム(231)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(187)
  • CKD(179)
  • ATEN(177)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(176)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(155)
  • KEMET(148)
  • Hirschmann Test & Measurement(143)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AC60」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウントLUMBERG
1,830税込2,013
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 5極 メス パネルマウント LUMBERGLumberg DINソケット 5極 メス パネルマウントLUMBERG
38,980税込42,878
1箱(50個)
翌々日出荷
IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 5極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 5極 ケーブルマウントLUMBERG
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 12極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 12極 ケーブルマウントLUMBERG
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, 背面取り付け, 0305-2 08-1 LUMBERGLumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, 背面取り付け, 0305-2 08-1LUMBERG
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
IEC61076-2-106及びAISG. SWUM 0305-2シャーシソケット背面取り付け. SWUM 0305-2シャーシソケットは背面取り付けタイプで、非かん合時の密閉機能を追加し、コネクタが非かん合時にデバイス内部に埃や湿気が侵入するのを防止します。. 背面取り付け、ねじ込み式、はんだ端子付き 接触抵抗: 5 mΩ 定格電流: 5 A 定格電圧: 60 V ac テスト電圧: 1 kV / 60秒 絶縁抵抗: >;1 TΩ IP68 / 67 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ ガスケット材: NBR
仕様極数 = 8実装タイプ = 背面取り付けコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 60.0 Vシェルサイズ = 20ハウジング材質 = 亜鉛表面処理:コンタクト = 銀動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 7極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 7極 パネルマウントLUMBERG
1,090税込1,199
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 14極 オス パネルマウント LUMBERGLumberg DINプラグ 14極 オス パネルマウントLUMBERG
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
IEC60130-9. Mates with 0322, see for instance stock number ; 698-9283 698-9283. 0318 Flange chassis plug. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 14オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 8極 メス パネルマウント LUMBERGLumberg DINソケット 8極 メス パネルマウントLUMBERG
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
IEC60130-9. 0304 Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 8オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 14極 オス ケーブルマウント LUMBERGLumberg DINプラグ 14極 オス ケーブルマウントLUMBERG
169,800税込186,780
1箱(50個)
5日以内出荷
IEC60130-9. 0332ケーブルプラグ. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド
仕様極数 = 14オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529コンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 12極 オス ケーブルマウント LUMBERGLumberg DINプラグ 12極 オス ケーブルマウントLUMBERG
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
Lumberg DINLumberg DIN プラグは、定格 250 ac 及び A 12 極オスケーブル取り付けコネクタです。丸形で、ピンは円形パターンでコネクタ内に配置されています。最大 12 極のシャーシ、ケーブル取り付けプラグ、及びソケットを備えています。コネクタのボディは、黄銅コンタクトと銀 金仕上げを施した亜鉛合金素材でできています。この丸型コネクタソケットは、基板に取り付けられるように設計されており、ロックにも適しています。 Lumbergコネクタ標準及びSWUM IP68 Lumberg Connector Standard および swum -IP68 シャーシおよびケーブル取り付けプラグおよびソケットは、 360 シールド付きまたはなしで、最大 12 極です。特長と利点360 シールド付き設計 長い曲げ保護 動作温度範囲: -40 85 C ねじ止めかん合タイプです はんだ端子 ねじ継手を備えたストレート方向用途自動化 制御エンジニアリング 医療用計測機器 MIDI 音源 PC キーボード ポータブルビデオデバイス及びプロジェクター認定IEC60130-9 IP68等級
仕様極数 = 12オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 5極 オス パネルマウント LUMBERGLumberg DINプラグ 5極 オス パネルマウントLUMBERG
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
IEC60130-9. SFVシャーシプラグ. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SFV動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg 丸形コネクタ LUMBERGLumberg 丸形コネクタLUMBERG
1,950税込2,145
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Lumberg Dinプラグ Socket 8極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Socket 8極 ウォールマウントLUMBERG
3,820税込4,202
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Lumberg RCAプラグ LUMBERGLumberg RCAプラグLUMBERG
900税込990
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウントLUMBERG
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 5極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 5極 パネルマウントLUMBERG
979税込1,077
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 8極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 8極 パネルマウントLUMBERG
969税込1,066
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINソケット 8極 メス パネルマウント LUMBERGDINソケット 8極 メス パネルマウントLUMBERG
1,488税込1,637
1個
7日以内出荷
仕様実装タイプ:パネルマウント、DINナンバー:DIN EN 60529極数8定格電圧(V)AC60定格電流(A)5保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85結線方法はんだオス・メスメス
Lumberg DINプラグ 8極 オス パネルマウント LUMBERGLumberg DINプラグ 8極 オス パネルマウントLUMBERG
43,980税込48,378
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. Mates with 0322, see for instance stock number ; 698-9283 698-9283. 0318 Flange chassis plug. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 8オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント LUMBERGLumberg DINプラグ 5極 オス ケーブルマウントLUMBERG
43,980税込48,378
1箱(50個)
7日以内出荷
シールドケーブルプラグ / ソケット. DINシールドケーブルプラグ / ソケット プラスチックボディ、ニッケルハウジング ねじれ防止
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 60 V acDINナンバー = DIN 45322動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 8極 メス ケーブルマウント LUMBERGLumberg DINソケット 8極 メス ケーブルマウントLUMBERG
169,800税込186,780
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付
仕様極数 = 8オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント LUMBERGLumberg DINプラグ 8極 オス ケーブルマウントLUMBERG
78,980税込86,878
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. 0332ケーブルプラグ. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド
仕様極数 = 8オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529表面処理:コンタクト = 銀の上に金℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 12極 メス ケーブルマウント LUMBERGLumberg DINソケット 12極 メス ケーブルマウントLUMBERG
99,980税込109,978
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. KV Cable Sockets. ストレートタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2778はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 12オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 12極 メス パネルマウント LUMBERGLumberg DINソケット 12極 メス パネルマウントLUMBERG
119,800税込131,780
1箱(50個)
7日以内出荷
IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 12オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 5極 PCBマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 5極 PCBマウントLUMBERG
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:5 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 接合型:プラグイン 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:4A 、 定格電圧:24 V ac 、 DINナンバー:DIN 41524 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Max:+70℃ 、 Lumberg DINシャーシソケット、アースコンタクト付き. Lumberg製のシャーシDINソケットは基板に実装でき、ロッキングに最適です。 PBTカバー付きコネクタは、ニッケルめっきアースコンタクトとコンタクトスプリングを備え、DIN丸型プラグに対応する確実で信頼性の高い接続が保証されます。. 特長と利点:. 挿抜回数5000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: >100 MΩ
Lumberg Dinプラグ Plug 12極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 12極 ウォールマウントLUMBERG
2,680税込2,948
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウントLUMBERG
2,300税込2,530
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 8極 ウォールマウントLUMBERG
1,350税込1,485
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 14極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 14極 ウォールマウントLUMBERG
3,170税込3,487
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 8極 パネルマウントLUMBERG
1,598税込1,758
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:60 V ac 、 IP保護等級:IP40 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 シリーズ:SFV 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. SFVシャーシプラグ. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 5極 パネルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 5極 パネルマウントLUMBERG
1,398税込1,538
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 8極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 8極 ケーブルマウントLUMBERG
2,698税込2,968
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 8極 PCBマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 8極 PCBマウントLUMBERG
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 接合型:プラグイン 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:4A 、 定格電圧:24 V ac 、 DINナンバー:DIN 45326 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Lumberg DINシャーシソケット、アースコンタクト付き. Lumberg製のシャーシDINソケットは基板に実装でき、ロッキングに最適です。 PBTカバー付きコネクタは、ニッケルめっきアースコンタクトとコンタクトスプリングを備え、DIN丸型プラグに対応する確実で信頼性の高い接続が保証されます。. 特長と利点:. 挿抜回数5000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: >100 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 6極 PCBマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 6極 PCBマウントLUMBERG
2,300税込2,530
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:6 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 接合型:プラグイン 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:4A 、 定格電圧:24 V ac 、 DINナンバー:DIN 45322 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Lumberg DINシャーシソケット、アースコンタクト付き. Lumberg製のシャーシDINソケットは基板に実装でき、ロッキングに最適です。 PBTカバー付きコネクタは、ニッケルめっきアースコンタクトとコンタクトスプリングを備え、DIN丸型プラグに対応する確実で信頼性の高い接続が保証されます。. 特長と利点:. 挿抜回数5000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: >100 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 5極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 5極 ウォールマウントLUMBERG
1,380税込1,518
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Socket 7極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Socket 7極 ウォールマウントLUMBERG
1,298税込1,428
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウントLUMBERG
1,930税込2,123
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 8極 ウォールマウント LUMBERGLumberg Dinソケット Socket 8極 ウォールマウントLUMBERG
1,598税込1,758
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinプラグ Plug 12極 ケーブルマウント LUMBERGLumberg Dinプラグ Plug 12極 ケーブルマウントLUMBERG
4,198税込4,618
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数:12●オス・メス:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:3A●定格電圧:60 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:WSV●動作温度 Min:-40℃●WSVシリーズプラグ. LumbergのミニDINプラグWSVシリーズは、確実かつ信頼性の高い接続を実現するねじ継手を備えたライトアングルのプラグです。ミニDINプラグはさまざまな用途に適していて、オーディオ / ビジュアル機器で一般的に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
mc602特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mc602