5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mini-DIN plugs and sockets for soldering. Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9. For signal currents and loads of up to 2 A. Gold-plated contacts.
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V ac動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
5日以内出荷

絶縁体の材質はメーカーによって変更されています。テクニカルリファレンスセクションの製品変更通知を参照してください。. Female power supply sockets for soldering onto wires. Female power supply connectors, with solder terminal connections. Available with or without rest contact.
仕様プラグ/ソケット = ソケット実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = はんだシリーズ = NEB/J動作温度 Min = -20℃ 定格電圧(V)12 定格電流(A)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
5日以内出荷

Female power supply sockets for soldering onto wires。Female power supply connectors, with solder terminal connections。Available with or without rest contact.
仕様●定格電流:500mA●プラグ/ソケット:ソケット●定格電圧:12 V●実装タイプ:パネルマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●動作温度 Max:+70℃●コード番号:190-3294 アズワン品番65-7722-48
1箱(250個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Lumberg DINLumberg DIN プラグは、定格 250 ac 及び A 12 極オスケーブル取り付けコネクタです。丸形で、ピンは円形パターンでコネクタ内に配置されています。最大 12 極のシャーシ、ケーブル取り付けプラグ、及びソケットを備えています。コネクタのボディは、黄銅コンタクトと銀 金仕上げを施した亜鉛合金素材でできています。この丸型コネクタソケットは、基板に取り付けられるように設計されており、ロックにも適しています。 Lumbergコネクタ標準及びSWUM IP68 Lumberg Connector Standard および swum -IP68 シャーシおよびケーブル取り付けプラグおよびソケットは、 360 シールド付きまたはなしで、最大 12 極です。特長と利点360 シールド付き設計 長い曲げ保護 動作温度範囲: -40 85 C ねじ止めかん合タイプです はんだ端子 ねじ継手を備えたストレート方向用途自動化 制御エンジニアリング 医療用計測機器 MIDI 音源 PC キーボード ポータブルビデオデバイス及びプロジェクター認定IEC60130-9 IP68等級
仕様極数 = 12オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Male Supply Plugs。Male supply connectors, for soldering onto wires。Available in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
仕様●定格電流:500mA●プラグ/ソケット:プラグ●定格電圧:12 V●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:NES/J●動作温度 Max:+70℃●コード番号:190-3286 アズワン品番65-7734-13
1箱(100個)
37,980 税込41,778
欠品中