SFVシリーズシャーシプラグ. Lumberg SFVシリーズシャーシプラグはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 前面取り付け。
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SFV動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SV動作温度 Min = -40℃IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
KGV Series Chassis Sockets. Lumberg KGVシリーズシャーシソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 背面取り付け型。
仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KGV動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
シールドケーブルプラグ / ソケット. DINシールドケーブルプラグ / ソケット プラスチックボディ、ニッケルハウジング ねじれ防止
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 60 V acDINナンバー = DIN 45322動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
IEC60130-9. SFVシャーシプラグ. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SFV動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様極数 = 5オス/メス = プラグ実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = バヨネット接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V ACDINナンバー = DIN 45322シリーズ = 0132
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
仕様極数 = 5オス/メス = ソケット実装タイプ = はんだ取り付け接合型 = バヨネット接続方向 = 垂直定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V ACDINナンバー = DIN 41524シリーズ = 0107
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数:5 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 接合型:プラグイン 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:4A 、 定格電圧:24 V ac 、 DINナンバー:DIN 41524 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Max:+70℃ 、 Lumberg DINシャーシソケット、アースコンタクト付き. Lumberg製のシャーシDINソケットは基板に実装でき、ロッキングに最適です。 PBTカバー付きコネクタは、ニッケルめっきアースコンタクトとコンタクトスプリングを備え、DIN丸型プラグに対応する確実で信頼性の高い接続が保証されます。. 特長と利点:. 挿抜回数5000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: >100 MΩ
1袋(5個)
¥1,620
税込¥1,782
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数:6 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:250 V ac 、 IP保護等級:IP68 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 動作温度 Min:-40℃ 、 0321 Series Sockets. Lumberg 0321シリーズソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
IEC60130-9。KV Cable Sockets。ストレートタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2778はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:スクリューオン●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:KV●動作温度 Max:+85℃●コード番号:533-4881
アズワン品番65-7773-61
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
IEC60130-9. 0304 Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 8オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
IEC60130-9. 0304 Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付
仕様極数 = 8オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
IEC60130-9. 0304 Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
IEC60130-9. 0332ケーブルプラグ. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド
仕様極数 = 8オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529表面処理:コンタクト = 銀の上に金℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ウォールマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●コンタクトめっき:銀の上に金●IEC60130-9. Mates with the 0322, see sugestion ; 5334819 5334819. 0306 PCB chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
RoHS指令(10物質対応)対応
KGV Series Chassis Sockets. Lumberg KGVシリーズシャーシソケットはねじ継手及びはんだ端子を備えています。. 背面取り付け型。
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KGV動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 7オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 8オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
IEC60130-9. 0332ケーブルプラグ. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド
仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
IEC60130-9. SV ケーブルプラグ. ストレートタイプ(ねじ込み継手、はんだ端子付き)
仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = SV動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ