カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- LUMBERG
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(9)
- FINDER(11)
- omron(オムロン)(11)
- RED LION(12)
- RS PRO(275)
- SIEMENS(58)
- SMC(576)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- TELEMECANIQUE SENSORS(9)
- Wera(10)
- コーセル(81)
- サンワサプライ(10)
- シュナイダーエレクトリック(32)
- ダイヤトレンド(44)
- ハーフェレ(13)
- フエニックス・コンタクト(82)
- 三木プーリ(87)
- 三菱電機エンジニアリング(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「din8」の検索結果
特価
関連キーワード

Lumberg DINソケット 8極 メス ケーブルマウント
LUMBERG¥89,980税込¥98,9781箱(50個)7日以内出荷IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付仕様極数 = 8オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529コンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINソケット 8極 メス パネルマウント
LUMBERG¥35,980税込¥39,5781箱(50個)7日以内出荷IEC60130-9. KFV Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2728はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)仕様極数 = 8オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP40DINナンバー = DIN EN 60529シリーズ = KFV動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 8極 オス パネルマウント
LUMBERG¥44,980~税込¥49,478~1箱(50個)7日以内出荷から8日以内出荷IEC60130-9. Mates with 0322, see for instance stock number ; 698-9283 698-9283. 0318 Flange chassis plug. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き仕様極数 = 8オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント
LUMBERG¥82,980税込¥91,2781箱(50個)8日以内出荷IEC60130-9. 0332ケーブルプラグ. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド仕様極数 = 8オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529表面処理:コンタクト = 銀の上に金℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg DINコネクタ 8極 プラグ ケーブルマウント
LUMBERG¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷仕様極数 = 8オス/メス = プラグ実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = バヨネット接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V ACDINナンバー = DIN 45326シリーズ = 0132RoHS指令(10物質対応)対応
DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント 1箱 100個入
LUMBERG¥58,980税込¥64,8781箱(100個)7日以内出荷Mini-DIN plugs and sockets for soldering。Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9。For signal currents and loads of up to 2 A。Gold-plated contacts.仕様●極数:8●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac●動作温度 Max:+85℃●コード番号:190-3275アズワン品番65-7547-34
Lumberg Dinプラグ Plug 8極 パネルマウント
LUMBERG¥1,798~税込¥1,978~1個ほか8日以内出荷仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 定格電圧:60 V ac 、 IP保護等級:IP40 、 DINナンバー:DIN EN 60529 、 シリーズ:SFV 、 動作温度 Min:-40℃ 、 IEC60130-9. SFVシャーシプラグ. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg Dinソケット Socket 8極 PCBマウント
LUMBERG¥1,898税込¥2,0881袋(5個)8日以内出荷仕様コンタクト数:8 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 コネクタサイズ:スタンダード 、 接合型:プラグイン 、 端子方法:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:4A 、 定格電圧:24 V ac 、 DINナンバー:DIN 45326 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Lumberg DINシャーシソケット、アースコンタクト付き. Lumberg製のシャーシDINソケットは基板に実装でき、ロッキングに最適です。 PBTカバー付きコネクタは、ニッケルめっきアースコンタクトとコンタクトスプリングを備え、DIN丸型プラグに対応する確実で信頼性の高い接続が保証されます。. 特長と利点:. 挿抜回数5000回用に最適 テスト電圧: 500 V ac / 60 接触抵抗: >100 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら