21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、24 / 110 / 230 Vac、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 3mcd長さ = 38.5mm 定格電圧(V)230ac 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、24 / 110 / 230 Vac、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 5mcd長さ = 38.5mm 定格電圧(V)230ac 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、512シリーズ. 9.9 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 6000mcd長さ = 33mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ。LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、5/12/24/28 Vdc、677シリーズ。7 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 11.5 mmベゼル、ロープロファイルの黒色陽極酸化アルミハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 'D'字型取り付けにより回転を防止 0.11インチ 端子
仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:8.1mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:黒●定格電流:20mA●長さ:33mm●コード番号:234-9559 アズワン品番65-7259-39
1個
6,898 税込7,588
欠品中

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、6.35 mm取り付け、612シリーズ. 5.1 mm、高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 9 mm低プロファイルベゼルの黒色陽極酸化アルミハウジング IP67等級のシール構造 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 圧着工具も別売りで用意(品番 ; 321-2773 321-2773 )
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA長さ = 27.2mm 定格電圧(V)12dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm 定格電圧(V)12dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

LEDインジケータ、13 mm取り付け、12 / 24 Vdc、110 / 230 Vac、528シリーズ. 低プロファイル型 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 17 mmベゼル、頑丈なステンレススチール製ハウジング 直射日光下でも視認可能 広視野角 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属
仕様実装ホールサイズ = 13mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 38mm 定格電圧(V)12dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm 定格電圧(V)12dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm 定格電圧(V)12dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 5/12/24/28 Vdc、677シリーズ. 7 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 11.5 mmベゼル、ロープロファイルの黒色陽極酸化アルミハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 'D'字型取り付けにより回転を防止 0.11インチ (2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA長さ = 33mm 定格電圧(V)24→28dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

LEDインジケータ、13 mm取り付け、12 / 24 Vdc、110 / 230 Vac、528シリーズ. 低プロファイル型 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 17 mmベゼル、頑丈なステンレススチール製ハウジング 直射日光下でも視認可能 広視野角 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属
仕様実装ホールサイズ = 13mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 38mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、5 / 12 / 24 Vdc、651 シリーズ. このシリーズのすべての製品はIP67に適合する密閉構造で、取り付け穴サイズ12.7 mm、想定寿命90000時間の特性を備え、シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属しています。. 10 mmカラー拡散凸レンズ 回転防止設計ボディ 17 mmベゼル、黒色陽極酸化アルミハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA長さ = 38.5mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

110 Vタイプは、ドロッパ抵抗を使用した230 V電源での使用には適していません。 接続には絶縁圧着端子のみを使用してください。. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、110 / 230 Vac、512シリーズ. このシリーズのすべての製品はIP67に適合する密閉構造で、取り付け穴サイズ12.7 mm、想定寿命90000時間の特性を備え、シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属しています。. 9.9 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 17 mmベゼル、ブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 110 (2.8 mm)端子(0.5 mm厚)
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 4mA強度 = 1200mcd長さ = 33mm 定格電圧(V)230ac 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 19mA長さ = 33mm 定格電圧(V)12dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm 定格電圧(V)12dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷