「完全密閉」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12-28 Vdc / 110 Vac、531シリーズ. 明るいニッケルめっき黄銅のハウジング 完全内部密閉構造による耐衝撃性及び耐振動性 IP67等級のシール構造
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 6 → 16mA強度 = 800mcd長さ = 37mm
定格電圧(V)12→28
発光色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12-28 Vdc / 110 Vac、531シリーズ. 明るいニッケルめっき黄銅のハウジング 完全内部密閉構造による耐衝撃性及び耐振動性 IP67等級のシール構造
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 6 → 16mA長さ = 37mm
定格電圧(V)12→28
発光色青
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12-28 Vdc / 110 Vac、531シリーズ. 明るいニッケルめっき黄銅のハウジング 完全内部密閉構造による耐衝撃性及び耐振動性 IP67等級のシール構造
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 銀定格電流 = 6 → 16mA強度 = 600mcd長さ = 37mm
定格電圧(V)12→28
発光色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 40mcd長さ = 38.5mm
定格電圧(V)24dc
発光色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 40mcd長さ = 38.5mm
定格電圧(V)24dc
発光色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 200mcd長さ = 38.5mm
定格電圧(V)24dc
発光色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、24 / 110 / 230 Vac、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 5mcd長さ = 38.5mm
定格電圧(V)230ac
発光色黄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、512シリーズ. 9.9 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 6000mcd長さ = 33mm
定格電圧(V)24dc
発光色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、24 / 110 / 230 Vac、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 3mcd長さ = 38.5mm
定格電圧(V)230ac
発光色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、6.35 mm取り付け、612シリーズ. 5.1 mm、高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 9 mm低プロファイルベゼルの黒色陽極酸化アルミハウジング IP67等級のシール構造 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 圧着工具も別売りで用意(品番 ; 321-2773 321-2773 )
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA長さ = 27.2mm
定格電圧(V)12dc
発光色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm
定格電圧(V)24dc
発光色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
LEDインジケータ、13 mm取り付け、12 / 24 Vdc、110 / 230 Vac、528シリーズ. 低プロファイル型 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 17 mmベゼル、頑丈なステンレススチール製ハウジング 直射日光下でも視認可能 広視野角 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属
仕様実装ホールサイズ = 13mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 38mm
定格電圧(V)12dc
発光色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm
定格電圧(V)12dc
発光色黄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm
定格電圧(V)12dc
発光色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 5/12/24/28 Vdc、677シリーズ. 7 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 11.5 mmベゼル、ロープロファイルの黒色陽極酸化アルミハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 'D'字型取り付けにより回転を防止 0.11インチ (2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA長さ = 33mm
定格電圧(V)24→28dc
発光色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm
定格電圧(V)24dc
発光色黄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
LEDインジケータ、13 mm取り付け、12 / 24 Vdc、110 / 230 Vac、528シリーズ. 低プロファイル型 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 17 mmベゼル、頑丈なステンレススチール製ハウジング 直射日光下でも視認可能 広視野角 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属
仕様実装ホールサイズ = 13mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 38mm
定格電圧(V)24dc
発光色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、5 / 12 / 24 Vdc、651 シリーズ. このシリーズのすべての製品はIP67に適合する密閉構造で、取り付け穴サイズ12.7 mm、想定寿命90000時間の特性を備え、シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属しています。. 10 mmカラー拡散凸レンズ 回転防止設計ボディ 17 mmベゼル、黒色陽極酸化アルミハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA長さ = 38.5mm
定格電圧(V)24dc
発光色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
110 Vタイプは、ドロッパ抵抗を使用した230 V電源での使用には適していません。 接続には絶縁圧着端子のみを使用してください。. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、110 / 230 Vac、512シリーズ. このシリーズのすべての製品はIP67に適合する密閉構造で、取り付け穴サイズ12.7 mm、想定寿命90000時間の特性を備え、シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属しています。. 9.9 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 17 mmベゼル、ブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 110 (2.8 mm)端子(0.5 mm厚)
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 4mA強度 = 1200mcd長さ = 33mm
定格電圧(V)230ac
発光色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm
定格電圧(V)12dc
発光色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ。LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、5/12/24/28 Vdc、677シリーズ。7 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 11.5 mmベゼル、ロープロファイルの黒色陽極酸化アルミハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 'D'字型取り付けにより回転を防止 0.11インチ 端子
仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:8.1mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:黒●定格電流:20mA●長さ:33mm●コード番号:234-9559
アズワン品番65-7259-39
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
関連キーワード