カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MARQUARDT
  • CKD(10)
  • ニッセイ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • Vesrah(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • GMB(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • KSフィルター(2)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • スズキ(1)
  • TRUSCO(1)
  • NOK(1)
  • ハリケーン(1)
  • NTB(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • 東洋技研(1)
  • 森清化工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ag-100」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Marquardt トグルスイッチ (オン)-オフーオン 単極双投(SPDT) パネルマウント MARQUARDTMarquardt トグルスイッチ (オン)-オフーオン 単極双投(SPDT) パネルマウントMARQUARDT
979税込1,077
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:(オン)-オフ-オン●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●IP評価:IP40●パネルのカットアウト幅:18.5mm●パネルのカットアウト高さ:13.2mm●アクチュエータ長さ:14mm●アクチュエータ材料:PA●接触抵抗:<100mΩ●コンタクト材質:Ag●UL、CSA、ENEC. Marquardt 1810シリーズトグルスイッチ. Marquardt 1810シリーズの1極 / 2極トグルスイッチです。 1810トグルスイッチは、クラスIIの機器での使用に適しています。また、SPST、SPDT、DPST、DPDTの各スイッチング方式を選択することができます。. 機械的 / 電気的に長寿命 接触抵抗 ;100 mΩ 絶縁抵抗 >100 MΩ 難燃性等級: UL 94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応
Marquardt トグルスイッチ (On)-Off -(On) 双極双投(DPDT) パネルマウント MARQUARDTMarquardt トグルスイッチ (On)-Off -(On) 双極双投(DPDT) パネルマウントMARQUARDT
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:(On)-Off -(On)●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●IP評価:IP40●パネルのカットアウト幅:18.6mm●パネルのカットアウト高さ:20.5mm●アクチュエータ長さ:14mm●アクチュエータ材料:PA●接触抵抗:<100mΩ●コンタクト材質:Ag●UL、CSA、ENEC. Marquardt 1810シリーズトグルスイッチ. Marquardt 1810シリーズの1極 / 2極トグルスイッチです。 1810トグルスイッチは、クラスIIの機器での使用に適しています。また、SPST、SPDT、DPST、DPDTの各スイッチング方式を選択することができます。. 機械的 / 電気的に長寿命 接触抵抗 ;100 mΩ 絶縁抵抗 >100 MΩ 難燃性等級: UL 94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応