「ノイズフィルター 24V」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自然対流冷却。低コスト、高信頼性。内蔵EMIフィルタにより、リプルとノイズを低減。1500Vac I/O絶縁
実装タイプシャーシマウント
形状オープンフレーム
パッケージオープンフレーム
定格電力(W)30
温度(℃)-20~+60
出力電流(A)1.25
出力数1
幅(mm)50.8
入力電圧(V)18→36dc
長さ(mm)101.6
出力電圧(V)24dc
奥行(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
関連キーワード