カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
絞り込み
ブランド
  • MEAN WELL
  • LIAN LI(31)
  • SUNON(13)
  • オーム電機(12)
  • ロジテック(11)
  • RS PRO(11)
  • 山洋電気(10)
  • EBM PAPST(10)
  • コーセル(8)
  • サンワサプライ(8)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • ベッセル(7)
  • 東洋ケース(7)
  • TOPLAND(7)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
  • CRECOTE(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
  • 三菱電機エンジニアリング(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ファン dc5」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UHP-300シリーズ MEAN WELLUHP-300シリーズMEAN WELL
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
薄型、低プロファイル (41mm)。ファンレスで伝導冷却設計。300VACのサージ入力に5秒間耐える。内蔵アクティブPFC機能。保護 :短絡/過負荷/過電圧/過熱。内蔵リモートオン / オフ制御。DC OKリレーコンタクト。動作時の最高高度5000m。電源オンのLEDインジケータ
用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械・電子機器・電子機器・装置、家庭電化製品幅(mm)100質量(g)1400長さ(mm)237温度(℃)-30~+70パッケージカバー付奥行(mm)41出力数1形状カバー付入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応
UHP-1000シリーズ MEAN WELLUHP-1000シリーズMEAN WELL
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
薄型、低プロファイル (41mm)。ファンレスで伝導冷却設計。300VACのサージ入力に5秒間耐える。内蔵アクティブPFC機能。出力電圧と定電流レベルをプログラム可能。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。内蔵リモートオン / オフ制御。DC OK アクティブ信号。動作高度:最大5000m。電源オンのLEDインジケータ
用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・または装置、テストおよび測定装置、レーザー関連機器、充電関連機器、家庭電化製品質量(g)1700出力数1温度(℃)-30~+70形状カバー付パッケージカバー付入力電圧(V)250~370dc、90~264ac幅(mm)115長さ(mm)240奥行(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応
RSP-75シリーズ MEAN WELLRSP-75シリーズMEAN WELL
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
30mm低プロファイル設計、1U設置に最適。内蔵アクティブPFC機能。高効率。ファンレス設計、自由な空気対流による冷却。短絡/過負荷/過電圧に対する保護。定電流制限回路を内蔵。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ
入力電圧(V)120~370dc、85~264ac温度(℃)-25~+70実装タイプシャーシマウント幅(mm)97長さ(mm)159パッケージカバー付出力電流(A)15出力数1出力電圧(V)5dc形状カバー付質量(g)440定格電力(W)75奥行(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
RSP-320シリーズ MEAN WELLRSP-320シリーズMEAN WELL
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
30 mmの低プロファイル設計で1U取り付けに対応。内蔵アクティブPFC機能。高効率。内蔵DCファンによる強制通気。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。LEDインジケータ
形状カバー付入力電圧(V)124~370dc、88~264ac奥行(mm)30長さ(mm)215幅(mm)115温度(℃)-30~+70出力数1パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
RSP-1000シリーズ MEAN WELLRSP-1000シリーズMEAN WELL
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
高効率。長寿命、高い信頼性。低プロファイル:1U。高電力密度。補助電源:5V/0.5A。内蔵デュアルファン。DC OK 信号。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ。容易に取り付け。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧と過熱保護
温度(℃)-20~+60出力数1質量(g)2000長さ(mm)295パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント形状カバー付幅(mm)127奥行(mm)41入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応
QP-320シリーズ MEAN WELLQP-320シリーズMEAN WELL
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
出力電圧調整可能(出力1及び2のみ、-5→+10%)。内蔵ファン。電流容量はPeak 20A(24Vdc出力)。取り付けが容易。全負荷バーンインテスト100%。高効率。長寿命、高い信頼性。過負荷。過電圧及び過熱保護。パワーグッド及びパワーフェイル信号出力。電源オンLEDインジケータ。リモートセンス出力1及び2。ねじ止め端子。ショートサーキット
奥行(mm)50温度(℃)-10~+70出力電流2A、3A、10A、20A長さ(mm)215形状カバー付出力数4定格電力(W)316幅(mm)115出力電圧(V)5dc、±12dc、±24dcパッケージカバー付質量(g)1200入力電圧(V)127→370dc、90→264ac実装タイプシャーシマウントRoHS指令(10物質対応)対応
QP-200シリーズ MEAN WELLQP-200シリーズMEAN WELL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
高効率、長寿命、高信頼性。内蔵ファン。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1/2のみ、-5 %→+10%)。リモートセンス出力1/2。33.3%ピーク電流対応。電源オンLEDインジケータ。EN61000-3-2適合の力率補正。EMC:EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧、過熱の保護
幅(mm)115質量(g)1200入力電圧(V)127→370dc、90→264ac実装タイプシャーシマウント出力電圧(V)5dc、±12dc、±24dc奥行(mm)50長さ(mm)215定格電力(W)230温度(℃)-10~+60出力数4形状カバー付パッケージカバー付出力電流3A、4A、15A、700mARoHS指令(10物質対応)対応
MSP-1000シリーズ MEAN WELLMSP-1000シリーズMEAN WELL
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源:5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。
幅(mm)105パッケージカバー付奥行(mm)63.5形状カバー付出力数1長さ(mm)218温度(℃)-40~+70実装タイプシャーシマウント入力電圧(V)127→370dc、90→264ac質量(g)1500RoHS指令(10物質対応)対応
HRPG-450シリーズ MEAN WELLHRPG-450シリーズMEAN WELL
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。定電流制限回路内蔵。ビルトイン冷却ファンON-OFF制御。内蔵のDC OK信号。ビルトインリモート検出機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合
定格電力(W)456幅(mm)105長さ(mm)218実装タイプシャーシマウント奥行(mm)41質量(g)1200温度(℃)-40~+70出力数1出力電流(A)9.5出力電圧(V)48dc入力電圧(V)120→370dc、85→264acパッケージカバー付形状カバー付RoHS指令(10物質対応)対応
HRPG-1000 シリーズ MEAN WELLHRPG-1000 シリーズMEAN WELL
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。
出力数1奥行(mm)63.5パッケージカバー付入力電圧(V)127→370dc、90→264ac温度(℃)-40~+70質量(g)1500形状カバー付長さ(mm)218幅(mm)105実装タイプシャーシマウントRoHS指令(10物質対応)対応
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら