RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
長さ(mm)99
温度(℃)-25~+70
形状カバー付
幅(mm)97
奥行(mm)36
入力電圧(V)120~370dc、85~264ac
出力数1
パッケージカバー付
質量(g)410
実装タイプシャーシマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
パッケージカバー付
入力電圧(V)120~370dc、85~264ac
質量(g)130
形状カバー付
温度(℃)-20~+70
長さ(mm)62.5
実装タイプシャーシマウント
奥行(mm)28
幅(mm)51
出力数1
RoHS指令(10物質対応)対応
2:1の広い入力範囲。-40~+70℃の広い動作温度範囲。150%のピーク負荷能力。960W(3+1)までの電流分配が可能。DC出力調整可能。フリーエアー方式による冷却。DINレールTS-35/7.5または15に取り付け可能。保護機能:短絡/過負荷/過電圧/過温度/入力逆極性/入力電圧保護機能。4kVdc I/O絶縁。DC OKリレー接点。ON-OFF制御の解除
幅(mm)152.2
奥行(mm)113.5
長さ(mm)40
出力数1
絶縁電圧(kV)4dc
温度(℃)-40~+70
定格電力(W)240
実装タイプDINレールマウント
仕様分離式:あり
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
奥行(mm)28
パッケージカバー付
入力電圧(V)120~370dc、85~264ac
幅(mm)51
実装タイプシャーシマウント
長さ(mm)78
質量(g)200
温度(℃)-20~+70
形状カバー付
出力数1
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護
質量(g)700
幅(mm)98
温度(℃)-25~+70
実装タイプシャーシマウント
形状カバー付
長さ(mm)199
出力数1
パッケージカバー付
奥行(mm)38
入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132ac
RoHS指令(10物質対応)対応
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
パッケージカバー付
質量(g)300
温度(℃)-25~+70
出力数2
実装タイプシャーシマウント
幅(mm)82
奥行(mm)36
入力電圧(V)125~373dc、88~264ac
形状カバー付
長さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
幅(mm)97
質量(g)410
奥行(mm)38
温度(℃)-25~+70
出力数1
入力電圧(V)120~370dc、85~264ac
パッケージカバー付
形状カバー付
実装タイプシャーシマウント
長さ(mm)129
RoHS指令(10物質対応)対応
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
形状カバー付
入力電圧(V)125~373dc、88~264ac
質量(g)410
実装タイプシャーシマウント
温度(℃)-25~+70
奥行(mm)36
長さ(mm)99
出力数2
幅(mm)97
パッケージカバー付
RoHS指令(10物質対応)対応
自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G
用途制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様
温度(℃)-30~+70
形状カバー付
実装タイプシャーシマウント
出力電圧(V)24dc
出力電流(A)3.2
幅(mm)97
長さ(mm)99
定格電力(W)76.8
入力電圧(V)120→373dc 85→264ac
パッケージカバー付
奥行(mm)30
質量(g)300
出力数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
高信頼性。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EN55022 Class B適合の力率補正。内蔵ファンによる強制空冷。リモートオン / オフ機能。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。2kV入出力間絶縁
幅(mm)115
定格電力(W)500
奥行(mm)50
絶縁電圧(kV)2ac
長さ(mm)215
温度(℃)-20~+60
出力数1
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
奥行(mm)38
実装タイプシャーシマウント
パッケージカバー付
質量(g)440
出力数3
温度(℃)-25~+70
形状カバー付
幅(mm)98
入力電圧(V)125~373dc、88~264ac
長さ(mm)129
RoHS指令(10物質対応)対応
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
入力電圧(V)125~373dc、88~264ac
パッケージカバー付
長さ(mm)129
温度(℃)-25~+70
実装タイプシャーシマウント
形状カバー付
幅(mm)98
奥行(mm)38
出力数2
質量(g)440
RoHS指令(10物質対応)対応
自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G
用途制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様
出力電流(A)2.2
出力電圧(V)24dc
幅(mm)82
温度(℃)-30~+70
質量(g)230
パッケージカバー付
入力電圧(V)120→373dc 85→264ac
奥行(mm)30
実装タイプシャーシマウント
出力数1
形状カバー付
定格電力(W)52.8
長さ(mm)99
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ユニバーサルAC入力 / フルレンジ、5秒間の300Vacサージ入力。無負荷時の消費電力0.5W未満。耐振動性能:5G。自由大気対流冷却
用途産業オートメーション及び制御機械、機械及び電子機器、家庭電化製品
長さ(mm)99
奥行(mm)30
パッケージカバー付
質量(g)230
定格電力(W)36
実装タイプシャーシマウント
出力数1
形状カバー付
温度(℃)-30~+70
幅(mm)82
入力電圧(V)120→373dc 85→264ac
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。全負荷バーンインテスト 100%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護。電源オンのLEDインジケータ。
質量(g)600
温度(℃)-25~+70
長さ(mm)159
奥行(mm)38
パッケージカバー付
出力数1
形状カバー付
入力電圧(V)125~373dc、88~264ac
実装タイプシャーシマウント
幅(mm)97
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型で低プロファイル(31mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ
用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ
入力電圧(V)127~370dc、90~264ac
長さ(mm)220
パッケージカバー付
形状カバー付
温度(℃)-30~+70
質量(g)680
奥行(mm)31
出力数1
実装タイプシャーシマウント
幅(mm)62
RoHS指令(10物質対応)対応
4:1の広い入力範囲。1U低プロファイル。I/O絶縁。EN55015 / EN45542-2鉄道規格準拠。4000VDC I/O絶縁。半密閉型、空気の自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。電源オンのLEDインジケータ
定格電力(W)60
出力数1
奥行(mm)25
長さ(mm)128
温度(℃)-40~+70
幅(mm)60
絶縁電圧(kV)4dc
RoHS指令(10物質対応)対応
3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。医療安全認定、MOPPx2(一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示
形状オープンフレーム
出力数1
実装タイプPCBマウント
質量(g)110
奥行(mm)24
温度(℃)-30~+70
入力電圧(V)80~264ac
幅(mm)50.8
定格電力(W)65
パッケージオープンフレーム
長さ(mm)76.2
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電圧調整可能(±10%)。速度制御可能な内蔵ファン。最大2400W(3+1)までの電流共有。取り付けが容易。高い信頼性。電源オンのLEDインジケータ。長寿命。過負荷。過電圧及び過熱保護。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。ねじ止め端子。ショートサーキット。
幅(mm)120
入力電圧(V)124→370dc、88→264ac
長さ(mm)170
形状カバー付
質量(g)1900
温度(℃)-20~+60
奥行(mm)93
出力数1
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
バイパスリレーを内蔵、シンプルな NTCはありません。内部熱保護。DINレールTS-35/7.5又は15(ICL-16R)に取り付け。
取付DINレール取り付け
電流範囲(A)入力:16
供給電圧(V)180→264ac
温度(℃)-30~+70
併用可能製品回路ブレーカ、電源
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵アクティブPFC機能。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵12V/0.5Aファン電源。電源オンLEDインジケータ。
用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具
入力電圧(V)113~370dc、80~264ac
奥行(mm)29
実装タイプパネルマウント
質量(g)190
幅(mm)50.8
長さ(mm)101.6
出力数1
形状オープンフレーム
温度(℃)-30~+70
取付方式パネルマウント
安全規格PFC、UL62368-1、EAC、BS EN/EN62368-1、ICE62368-1、CE、UKCA
動作温度(℃)-30~70
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。無消費電力:0.5W未満。漏洩電流:220μA未満
入力電圧(V)125~373dc、88~264ac
出力数1
実装タイプPCBマウント
温度(℃)-30~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
出力1のデュアル出力タイプは、出力電圧を-5%~10%まで調整可能。簡単な取り付け。高い効率。70℃までの高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型化、高電力密度化。過負荷、過電圧保護機能。ネジ端子。短絡回路
入力電圧(V)176 ~264ac、248~373dc、88~132ac
形状カバー付
出力電流4.6
質量(g)700
奥行(mm)38
幅(mm)98
温度(℃)-25~+70
パッケージカバー付
長さ(mm)199
定格電力(W)133
出力電圧(V)5dc、24dc
実装タイプシャーシマウント
出力数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
高効率、長寿命、高信頼性。内蔵ファン。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1/2のみ、-5 %→+10%)。リモートセンス出力1/2。33.3%ピーク電流対応。電源オンLEDインジケータ。EN61000-3-2適合の力率補正。EMC:EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧、過熱の保護
幅(mm)115
質量(g)1200
入力電圧(V)127→370dc、90→264ac
実装タイプシャーシマウント
出力電圧(V)5dc、±12dc、±24dc
奥行(mm)50
長さ(mm)215
定格電力(W)230
温度(℃)-10~+60
出力数4
形状カバー付
パッケージカバー付
出力電流3A、4A、15A、700mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源:5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。
幅(mm)105
パッケージカバー付
奥行(mm)63.5
形状カバー付
出力数1
長さ(mm)218
温度(℃)-40~+70
実装タイプシャーシマウント
入力電圧(V)127→370dc、90→264ac
質量(g)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲 短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護 低リプルノイズ 3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 12 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 4.75 → 5.5V絶縁電圧 = 2kV ac幅 = 51mmロードレギュレーション = ±0.5%最高温度 = +60℃
定格出力電流(A)3
定格出力電力(W)15
定格出力電圧(V)DC5
入力電圧範囲(V)DC9.2→18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。80→264Vac入力に対応。医療安全認定、MOPPx2 (一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示
定格電力(W)30
入力電圧(V)80~264ac
パッケージオープンフレーム
奥行(mm)24
実装タイプPCBマウント
出力数1
質量(g)90
長さ(mm)76.2
形状オープンフレーム
温度(℃)-30~+70
幅(mm)50.8
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。
出力数1
奥行(mm)63.5
パッケージカバー付
入力電圧(V)127→370dc、90→264ac
温度(℃)-40~+70
質量(g)1500
形状カバー付
長さ(mm)218
幅(mm)105
実装タイプシャーシマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
超高効率 - 最大90%、長寿命で高い信頼性。小型、高電力密度。1Uの低プロファイル - 高さ38mm。最高70℃の高い動作温度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。定電流制限回路内蔵。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(-10%→+15%)。EN61000-3-2適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。
出力電圧(V)15dc
出力数1
長さ(mm)159
入力電圧(V)120→370dc、 85→264ac
温度(℃)-40~+70
実装タイプシャーシマウント
形状カバー付
幅(mm)97
出力電流(A)10
奥行(mm)38
定格電力(W)150
質量(g)610
パッケージカバー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
AC入力180~264VAC。内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制空冷。出力電圧/電流はプログラム可能。内蔵リモートオン/オフ制御/補助電源/電源OK信号。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱/ファン障害。
用途工場制御または自動化装置。テストおよび測定装置。レーザー関連機器。UV硬化装置。魚灯。バーンイン機能
入力電圧(V)180→264ac、254→370dc
形状カバー付
出力数1
温度(℃)-20~+65
定格電力(W)3000
幅(mm)177.8
実装タイプシャーシマウント
奥行(mm)63.5
長さ(mm)278
パッケージカバー付
質量(g)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型、低プロファイル (41mm)。ファンレスで伝導冷却設計。300VACのサージ入力に5秒間耐える。内蔵アクティブPFC機能。保護 :短絡/過負荷/過電圧/過熱。内蔵リモートオン / オフ制御。DC OKリレーコンタクト。動作時の最高高度5000m。電源オンのLEDインジケータ
用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械・電子機器・電子機器・装置、家庭電化製品
幅(mm)100
質量(g)1400
長さ(mm)237
温度(℃)-30~+70
パッケージカバー付
奥行(mm)41
出力数1
形状カバー付
入力電圧(V)127~370dc、90~264ac
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型、低プロファイル (41mm)。ファンレスで伝導冷却設計。300VACのサージ入力に5秒間耐える。内蔵アクティブPFC機能。出力電圧と定電流レベルをプログラム可能。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。内蔵リモートオン / オフ制御。DC OK アクティブ信号。動作高度:最大5000m。電源オンのLEDインジケータ
用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・または装置、テストおよび測定装置、レーザー関連機器、充電関連機器、家庭電化製品
質量(g)1700
出力数1
温度(℃)-30~+70
形状カバー付
パッケージカバー付
入力電圧(V)250~370dc、90~264ac
幅(mm)115
長さ(mm)240
奥行(mm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
30mm低プロファイル設計、1U設置に最適。内蔵アクティブPFC機能。高効率。ファンレス設計、自由な空気対流による冷却。短絡/過負荷/過電圧に対する保護。定電流制限回路を内蔵。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ
入力電圧(V)120~370dc、85~264ac
温度(℃)-25~+70
実装タイプシャーシマウント
幅(mm)97
長さ(mm)159
パッケージカバー付
出力電流(A)15
出力数1
出力電圧(V)5dc
形状カバー付
質量(g)440
定格電力(W)75
奥行(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
実装タイプシャーシマウント
入力電圧(V)120~370dc、85~264ac
質量(g)300
長さ(mm)99
出力数1
幅(mm)82
形状カバー付
パッケージカバー付
温度(℃)-25~+70
奥行(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ