3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEAN WELLRSP-2400シリーズ
RoHS
AC入力アクティブサージ電流制限。高効率。内蔵アクティブPFC機能及びPFは 0.95未満。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム。ファン速度制御機能付きの内蔵DCによる強制空冷。高電力密度:12.5W/ インチ。電流共有最大2ユニット。アラーム信号出力(リレーコンタクト及びTTL信号)。リモコン用の0.1A補助出力に12Vを内蔵。リモートオン/オフ制御機能を内蔵。リモートセンサ機能を内蔵
用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途 出力数1 長さ(mm)278 質量(g)3.3 温度(℃)-20~+70 入力電圧(V)180~264ac、254~370dc 幅(mm)177.8 出力電圧(V)24dc 形状カバー付 実装タイプシャーシマウント 出力電流(A)100 定格電力(W)2400 パッケージカバー付 奥行(mm)63.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
当日出荷


MEAN WELLRSP-1500シリーズ
RoHS
高効率。長寿命、高い信頼性。内蔵ファン。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。アラーム信号出力。電源オンのLEDインジケータ。取り付けが簡単。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護
用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途 質量(g)3000 実装タイプシャーシマウント 温度(℃)-20~+70 定格電力(W)1500 幅(mm)127 入力電圧(V)127~370dc、90~264ac 出力数1 長さ(mm)278 奥行(mm)83.5 パッケージカバー付 形状カバー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)