RSP-750シリーズMEAN WELL翌々日出荷
U 取り付け用の41mmの低プロファイル設計。内蔵アクティブPFC機能。高効率。リモートオン/オフ制御及びリモート検出。12V@0.1A補助出力を内蔵。DC OK 信号出力(TTL信号)。内蔵DCファンによる強制通気。高い電力密度は 9.5W/in3。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム
用途産業用制御システム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ、レーザーカービングマシン、充電システム及び一般的に高定格電力の電源を必要とするすべての用途パッケージカバー付出力電圧(V)48dc実装タイプシャーシマウント定格電力(W)753.6奥行(mm)41幅(mm)127出力数1出力電流(A)15.7入力電圧(V)127~370dc、90~264ac温度(℃)-30~+70質量(g)1600形状カバー付長さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応