「b2サイズファイル」の検索結果
ユニバーサル85-264Vac入力。低無負荷消費電力:0.3W未満。LEDによる電源オン表示。24mmの低プロファイル及び小型な3インチx2インチサイズ。自由大気対流冷却・短絡、過負荷及び過電圧保護。EN55022(CISPR22)クラスBのEMC基準準拠。高調波電流はEN61000-3-2、-3に適合
パッケージオープンフレーム
出力電流(A)3
形状オープンフレーム
入力電圧(V)120→370dc、85→264ac
長さ(mm)76.2
定格電力(W)36
温度(℃)-30~+70
出力数1
奥行(mm)24
実装タイプシャーシマウント
幅(mm)50.8
出力電圧(V)12dc
質量(g)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷