21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


MEAN WELLRT-85シリーズ
RoHS
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
奥行(mm)38 パッケージカバー付 幅(mm)97 出力数3 長さ(mm)159 質量(g)600 形状カバー付 温度(℃)-25~+70 実装タイプシャーシマウント 入力電圧(V)125~373dc、88~264ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEAN WELLSD-500シリーズ
RoHS
高信頼性。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EN55022 Class B適合の力率補正。内蔵ファンによる強制空冷。リモートオン / オフ機能。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。2kV入出力間絶縁
幅(mm)115 定格電力(W)500 奥行(mm)50 絶縁電圧(kV)2ac 長さ(mm)215 温度(℃)-20~+60 出力数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEAN WELLSD-25シリーズ
RoHS
高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁
温度(℃)-10~+60 出力数1 定格電力(W)25 長さ(mm)99 奥行(mm)36 絶縁電圧(kV)1.5ac 幅(mm)97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MEAN WELLRT-125シリーズ
RoHS
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度、105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
幅(mm)98 質量(g)700 奥行(mm)38 形状カバー付 長さ(mm)199 出力数3 温度(℃)-25~+70 入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132ac 実装タイプシャーシマウント パッケージカバー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEAN WELLRT-65シリーズ
RoHS
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
奥行(mm)38 実装タイプシャーシマウント パッケージカバー付 質量(g)440 出力数3 温度(℃)-25~+70 形状カバー付 幅(mm)98 入力電圧(V)125~373dc、88~264ac 長さ(mm)129 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MEAN WELLSD-100シリーズ
RoHS
高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁
出力数1 絶縁電圧(kV)1.5ac 幅(mm)98 温度(℃)-10~+60 奥行(mm)38 定格電力(W)100 長さ(mm)199 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲 短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護 低リプルノイズ 3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 12 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 21.6 → 26.4V絶縁電圧 = 2kV ac幅 = 51mmロードレギュレーション = ±0.2%最高温度 = +60℃ 定格出力電流(A)0.625 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC24 入力電圧範囲(V)DC9.2→18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

MEAN WELLSD-1000シリーズ
RoHS
高信頼性。1Uの低プロファイル 41mm。高電力密度 10.7W/inch3。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。12V、0.25A補助出力。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EMC、EN55022 Class Bに適合。速度制御機能付き内蔵デュアルファンによる強制空冷。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡、過負荷、過電圧、過熱からの保護。2kV入出力間絶縁
幅(mm)127 定格電力(W)1000 奥行(mm)41 長さ(mm)295 温度(℃)-20~+60 出力数1 絶縁電圧(kV)2ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲 短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護 低リプルノイズ 3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 12 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 4.75 → 5.5V絶縁電圧 = 2kV ac幅 = 51mmロードレギュレーション = ±0.5%最高温度 = +60℃ 定格出力電流(A)3 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC5 入力電圧範囲(V)DC9.2→18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 24 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 10.8 → 13.2V絶縁電圧 = 2kV ac長さ = 78mmロードレギュレーション = ±0.3%最低温度 = -10℃ 定格出力電流(A)1.25 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC12 入力電圧範囲(V)DC18→36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
仕様入力電圧公称 = 48 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 21.6 → 26.4V絶縁電圧 = 2kV ac奥行き = 28mmロードレギュレーション = ±0.2%最高温度 = +60℃ 定格出力電流(A)0.625 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC24 入力電圧範囲(V)DC36→72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

MEAN WELLSD-50シリーズ
RoHS
高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁
奥行(mm)38 幅(mm)97 温度(℃)-10~+60 長さ(mm)159 定格電力(W)50 出力数1 絶縁電圧(kV)1.5ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MEAN WELLRQ-125シリーズ
RoHS
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。高調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100 %全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
出力電圧(V)5dc、±12dc 質量(g)700 出力電流1A、4.5A、11A、500mA 定格電力(W)120 温度(℃)-25~+70 幅(mm)98 形状カバー付 入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132ac 長さ(mm)199 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 奥行(mm)38 出力数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

MEAN WELLELP-75シリーズ
RoHS
高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。短絡、過負荷及び過電圧保護。1U低プロファイル。電源オンのLEDインジケータ。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。
幅(mm)60 温度(℃)-30~+70 実装タイプシャーシマウント 質量(g)250 出力数1 形状オープンフレーム 入力電圧(V)127→370dc、90→264ac 長さ(mm)175 奥行(mm)27 パッケージオープンフレーム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEAN WELLHRPG-200シリーズ
RoHS
高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。定電流制限回路内蔵。ビルトインリモート検出機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合
出力電圧(V)3.3dc 温度(℃)-40~+70 幅(mm)98 定格電力(W)132 奥行(mm)38 形状カバー付 入力電圧(V)120→370dc、85→264ac パッケージカバー付 長さ(mm)199 実装タイプシャーシマウント 質量(g)770 出力電流(A)40 出力数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

MEAN WELLRPT-160シリーズ
RoHS
小型3x5インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。省電力電源。無負荷時の消費電力:0.5W未満。医療安全認定。低漏洩電流:200μA未満。5 V/1Aのスタンバイ出力。電源良好及びフェールセーフ信号出力。調整可能出力電圧(4.75→5.5Vメイン出力)。EN61000-3-2適合の力率補正。EMI: EN55011、EN55022 Class B適合。短絡、過負荷、過電圧、過熱に対する保護。
温度(℃)-20~+70 出力電圧(V)5dc、±12dc 奥行(mm)34.6 定格電力(W)98 出力数3 出力電流1A、5A、14A 質量(g)330 幅(mm)76.2 パッケージオープンフレーム 入力電圧(V)127~370dc、90~264ac 実装タイプシャーシマウント 形状オープンフレーム 長さ(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

MEAN WELLSD-350シリーズ
RoHS
高信頼性。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EN55022 Class B適合の力率補正。内蔵ファンによる強制空冷。リモートオン / オフ機能。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。2kV入出力間絶縁
絶縁電圧(kV)1.5ac 出力数1 温度(℃)-20~+60 長さ(mm)215 幅(mm)115 奥行(mm)50 定格電力(W)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEAN WELLQP-200シリーズ
RoHS
高効率、長寿命、高信頼性。内蔵ファン。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1/2のみ、-5 %→+10%)。リモートセンス出力1/2。33.3%ピーク電流対応。電源オンLEDインジケータ。EN61000-3-2適合の力率補正。EMC:EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧、過熱の保護
幅(mm)115 質量(g)1200 入力電圧(V)127→370dc、90→264ac 実装タイプシャーシマウント 出力電圧(V)5dc、±12dc、±24dc 奥行(mm)50 長さ(mm)215 定格電力(W)230 温度(℃)-10~+60 出力数4 形状カバー付 パッケージカバー付 出力電流3A、4A、15A、700mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

MEAN WELLHRP-100シリーズ
RoHS
高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5 W未満。内蔵アクティブPFC機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷及び過電圧保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38 mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。
実装タイプシャーシマウント 奥行(mm)38 出力数1 入力電圧(V)120→370dc、 85→264ac 定格電力(W)105.6 出力電圧(V)48dc 質量(g)380 出力電流(A)2.2 長さ(mm)159 温度(℃)-40~+60 幅(mm)97 パッケージカバー付 形状カバー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ