2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

MEAN WELLEPP-120Sシリーズ
エコ商品
EMI:クラスI 、クラスII。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。無負荷時の消費電力:0.3W未満。動作高度:最大 5000m
奥行(mm)28 形状オープンフレーム 幅(mm)50.8 温度(℃)-30~+85 長さ(mm)76.2 質量(g)130 入力電圧(V)113~370dc、80~264ac 実装タイプPCBマウント 出力数1 取付方式PCBマウント 安全規格PFC、UL62368-1、BS EN/EN62368-1・BS EN60335-1、GB4943.1、ICE62368-1、EAC、CE、UKCA 動作温度(℃)-30~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ