「epp-1」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
EMI:クラスI 、クラスII。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。無負荷時の消費電力:0.3W未満。動作高度:最大 5000m
奥行(mm)28
形状オープンフレーム
幅(mm)50.8
温度(℃)-30~+85
長さ(mm)76.2
質量(g)130
入力電圧(V)113~370dc、80~264ac
実装タイプPCBマウント
出力数1
取付方式PCBマウント
安全規格PFC、UL62368-1、BS EN/EN62368-1・BS EN60335-1、GB4943.1、ICE62368-1、EAC、CE、UKCA
動作温度(℃)-30~85
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード