2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEAN WELLLRS-50シリーズ
エコ商品
自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G
用途制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様 出力電流(A)2.2 出力電圧(V)24dc 幅(mm)82 温度(℃)-30~+70 質量(g)230 パッケージカバー付 入力電圧(V)120→373dc 85→264ac 奥行(mm)30 実装タイプシャーシマウント 出力数1 形状カバー付 定格電力(W)52.8 長さ(mm)99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


  • おすすめ人気ランキング
  • rs50