「pfc22」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ユニバーサルAC入力/全域。内蔵5V/0.3A補助電源。内蔵アクティブPFC機能、PF>0.96、EN61000-3-2、-3。保護:短絡/過負荷/過電圧/ 過熱。EN55022 (CISPR22)クラスBに対応するEMC保護。ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷。シングルユニットのリモート制御。ビルトインリモート検出機能。出力電圧トリム機能。ホットスワップ動作。AC OK/DC OK信号。内部Oリングダイオード。
入力電圧(V)127~370dc、90~264ac
定格電力(W)720
温度(℃)-20~+60
質量(g)1900
実装タイプラックマウント
幅(mm)127
出力数1
出力電圧(V)12dc
出力電流(A)60
奥行(mm)41
長さ(mm)295
形状カバー付
パッケージカバー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
関連キーワード