10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


MEAN WELLEPS-15シリーズ
エコ商品
小型基板サイズ。無負荷時の消費電力: 0.3W未満。ユニバーサルAC入力。24mm低プロファイル。空気の自然対流による冷却。短絡/過負荷/過電圧保護。
実装タイプシャーシマウント 温度(℃)-30~+70 パッケージオープンフレーム 幅(mm)45.7 入力電圧(V)120→370dc、85→264ac 長さ(mm)63.5 質量(g)57 出力数1 定格電力(W)15 形状オープンフレーム 奥行(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEAN WELLLRS-100シリーズ
エコ商品
低プロファイル。高効率密閉型。300Vacの入力サージ電圧で持続時間は5秒。無負荷時0.3W未満の消費電力。耐振性:5G。冷却:自然対流。動作高度:最大5000m。高信頼性
用途産業用オートメーション、制御機器、機械、電気機器、家電製品 奥行(mm)30 温度(℃)-30~+70 形状カバー付 実装タイプシャーシマウント 長さ(mm)129 幅(mm)97 出力数1 パッケージカバー付 質量(g)340 入力電圧(V)120→373dc、85→264ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEAN WELLEPS-35シリーズ
エコ商品
ユニバーサル85-264Vac入力。低無負荷消費電力:0.3W未満。LEDによる電源オン表示。24mmの低プロファイル及び小型な3インチx2インチサイズ。自由大気対流冷却・短絡、過負荷及び過電圧保護。EN55022(CISPR22)クラスBのEMC基準準拠。高調波電流はEN61000-3-2、-3に適合
パッケージオープンフレーム 出力電流(A)3 形状オープンフレーム 入力電圧(V)120→370dc、85→264ac 長さ(mm)76.2 定格電力(W)36 温度(℃)-30~+70 出力数1 奥行(mm)24 実装タイプシャーシマウント 幅(mm)50.8 出力電圧(V)12dc 質量(g)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

MEAN WELLLRS-50シリーズ
エコ商品
自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G
用途制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様 出力電流(A)2.2 出力電圧(V)24dc 幅(mm)82 温度(℃)-30~+70 質量(g)230 パッケージカバー付 入力電圧(V)120→373dc 85→264ac 奥行(mm)30 実装タイプシャーシマウント 出力数1 形状カバー付 定格電力(W)52.8 長さ(mm)99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

MEAN WELLLRS-75シリーズ
エコ商品
自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G
用途制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様 温度(℃)-30~+70 形状カバー付 実装タイプシャーシマウント 出力電圧(V)24dc 出力電流(A)3.2 幅(mm)97 長さ(mm)99 定格電力(W)76.8 入力電圧(V)120→373dc 85→264ac パッケージカバー付 奥行(mm)30 質量(g)300 出力数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

MEAN WELLSD-1000シリーズ
エコ商品
高信頼性。1Uの低プロファイル 41mm。高電力密度 10.7W/inch3。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。12V、0.25A補助出力。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EMC、EN55022 Class Bに適合。速度制御機能付き内蔵デュアルファンによる強制空冷。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡、過負荷、過電圧、過熱からの保護。2kV入出力間絶縁
幅(mm)127 定格電力(W)1000 奥行(mm)41 長さ(mm)295 温度(℃)-20~+60 出力数1 絶縁電圧(kV)2ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEAN WELLELP-75シリーズ
エコ商品
高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。短絡、過負荷及び過電圧保護。1U低プロファイル。電源オンのLEDインジケータ。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。
幅(mm)60 温度(℃)-30~+70 実装タイプシャーシマウント 質量(g)250 出力数1 形状オープンフレーム 入力電圧(V)127→370dc、90→264ac 長さ(mm)175 奥行(mm)27 パッケージオープンフレーム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEAN WELLHRP-100シリーズ
エコ商品
高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5 W未満。内蔵アクティブPFC機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷及び過電圧保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38 mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。
実装タイプシャーシマウント 奥行(mm)38 出力数1 入力電圧(V)120→370dc、 85→264ac 定格電力(W)105.6 出力電圧(V)48dc 質量(g)380 出力電流(A)2.2 長さ(mm)159 温度(℃)-40~+60 幅(mm)97 パッケージカバー付 形状カバー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷