164件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高速チップソー切断機用 スーパーさくら305FH 高速電機(富士製砥)

    高速チップソー切断機用 スーパーさくら305FH

    高速電機(富士製砥)
    28,980税込31,878
    1枚
    5日以内出荷
    サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。アングル(50×50×6mm)を1000カットという驚異的な耐久性を実現しました。
    用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数80厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3800
  • 低速チップソー切断機用 さくらFタイプ 高速電機(富士製砥)

    低速チップソー切断機用 さくらFタイプ

    高速電機(富士製砥)
    28,980税込31,878
    1枚
    5日以内出荷
    サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
    用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用穴径(Φmm)25.4適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)1400
  • 低速チップソー切断機用 ゴールドさくら 高速電機(富士製砥)

    低速チップソー切断機用 ゴールドさくら

    高速電機(富士製砥)
    19,980税込21,978
    1枚
    5日以内出荷
    サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。制振加工刃物で振れが少ない高速チップソー切断機(3600min-1)にも使用できます。
    用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数60厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3600
  • 切断砥石 高速用(GCタイプ) エンジンカッター用 高速電機(富士製砥)

    切断砥石 高速用(GCタイプ) エンジンカッター用

    高速電機(富士製砥)
    79,980税込87,978
    1箱(30枚)
    4日以内出荷
    高速回転に耐えうる商品です。
    用途石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用厚さ(mm)4.5砥材GC24S BF3外径(Φmm)305適合材石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用最高使用周速度(m/s)100
  • 切断砥石 大怪物切断用(Aタイプ) 高速電機(富士製砥)

    切断砥石 大怪物切断用(Aタイプ)

    高速電機(富士製砥)
    39,980税込43,978
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    広範囲な素材に、よりきめ細かく適応し、生産性を高めます。
    用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)用適合材一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)用最高使用周速度(m/s)63
  • スーパーつるぎ 125 高速電機(富士製砥)

    スーパーつるぎ 125

    高速電機(富士製砥)
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    7日以内出荷
    深く切り込みができ105mmより長く使え経済的です!。切断時間が早い薄刃1.3mm厚です。両面補強で安全性も高いです。
    用途小径、小形、薄物の金属、ステンレス用厚さ(mm)1.3砥材SWA36S BF2穴径(Φmm)22外径(Φmm)125適合材小径、小形、薄物の金属、ステンレス用最高使用周速度(m/s)80
  • ハンディーベルトサンダー 高速電機(富士製砥)

    ハンディーベルトサンダー

    高速電機(富士製砥)
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    静音、低振動の強力モータ採用で戦車並みのパワー。平面、曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応します。
    用途ステンレスのヘアーライン加工・ステンレスの鏡面仕上げ・金属製品のキズ取り・ダイキャストや鋳物のバリ取り付属品エアーレギュレータ、研磨ガイド、一般研磨ベルト(WA80・150・400 各1本)、不織布ベルト(粗目・中目 各1本)、鏡面用バフ研磨材(#400仕上げ用)、カプラ、六角レンチ、オイル差し質量(kg)1.25ローラーサイズ(mm)60×Φ50ベルト速度(m/min)800空気消費量(m3/min)0.3ベルト寸法(mm)60×260
  • PCMパワークールマット 高速電機(富士製砥)

    PCMパワークールマット

    高速電機(富士製砥)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    PCM材料の熱吸収冷却能力で長時間快適な涼しさを実現!! PCMとは?NASAで開発された温度調整機能を持つ潜熱蓄熱材です。 熱中症対策に!! 冷蔵庫や冷水につけて短時間で硬化!! 約22度に一定に保ち、体に優しく快適な涼しさを持続!! 性能劣化しにくく、何度でも繰り返し使用可能で廃棄リスクが小さく環境に優しい。 PCM材料は人体に無臭で無害。 熱吸収なので衣類を濡らしません!! 冷凍庫に保管不要!!
    用途オフィス、アウトドア、、スポーツなどに。 暑い夜の安眠対策に!!材質PCM寸法(mm)375×275質量(g)440連続使用時間(時間)1~6時間(気温や使用条件によって変化します)冷却時間冷蔵庫や冷水に30分
  • 高周波インバーター電源(250Hz) 高速電機(富士製砥)

    高周波インバーター電源(250Hz)

    高速電機(富士製砥)
    439,800税込483,780
    1台
    翌々日出荷
    インバーター定格アップで過負荷に強いです。 照光式スイッチで視認性向上しました。 防塵フィルター装置により防塵性が向上しました。(フィルター交換可能) メーカー製高周波グラインダ2台同時使用可能です。 使用しない時はコンセントを防塵カバーで保護します。 従来品より軽量コンパクトです。
    トラスコ品番207-1527質量(kg)14.5定格電流(A)33.0出力周波数(Hz)250出力容量(kVA)(出力側)13.1出力側電圧200V(入力電圧比例対応)入力側電圧三相200V電源設備容量(kVA)(入力側)17.0入力周波数(Hz)50/60アズワン品番64-8577-58
  • 電気2重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気2重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!。握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
    用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業。金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。付属品砥石、スパナ消費電力(W)760寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15カーボンブラシ呼び番号KD-7砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9アズワン品番64-8548-48
  • フレキシブル砥石 ネオフレックス 高速電機(富士製砥)

    フレキシブル砥石 ネオフレックス

    高速電機(富士製砥)
    6,998税込7,698
    1パック(20枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    砥材SE穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル砥石 スーパーフレックス 高速電機(富士製砥)

    フレキシブル砥石 スーパーフレックス

    高速電機(富士製砥)
    5,198税込5,718
    1パック(20枚)
    当日出荷
    砥材AWA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材一般鋼材・鋳物最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
  • 標準切断砥石 EX-つるぎ355 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 EX-つるぎ355

    高速電機(富士製砥)
    24,980税込27,478
    1箱(25枚)
    6日以内出荷
    トラスコ品番393-6490種別1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材アルミナ質量(g)670穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)355主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 ラフトン 高速電機(富士製砥)

    切断砥石 ラフトン

    高速電機(富士製砥)
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    砥材AWA穴径(Φmm)25.4硬度P主要切断材料一般鋼材・ステンレス鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨ディスク サンプラQワンタッチ(クイックタイプ)ジルコニア 高速電機(富士製砥)

    研磨ディスク サンプラQワンタッチ(クイックタイプ)ジルコニア

    高速電機(富士製砥)
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)ほか
    5日以内出荷
    ねじ径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨ディスク サンプラQワンタッチ(クイックタイプ) 高速電機(富士製砥)

    研磨ディスク サンプラQワンタッチ(クイックタイプ)

    高速電機(富士製砥)
    9,998税込10,998
    1セット(10個)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大径物切断用(A-タイプ) 高速電機(富士製砥)

    大径物切断用(A-タイプ)

    高速電機(富士製砥)
    44,980税込49,478
    1セット(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    外径(Φmm)510
  • 極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品) 高速電機(富士製砥)

    極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品)

    高速電機(富士製砥)
    21,980税込24,178
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • オフセット砥石 スーパーZ高速回転用(ステンレス用・特殊鋼) 高速電機(富士製砥)

    オフセット砥石 スーパーZ高速回転用(ステンレス用・特殊鋼)

    高速電機(富士製砥)
    16,980税込18,678
    1箱(25枚)ほか
    5日以内出荷
    厚さ(mm)6
  • 高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ高速回転用 高速電機(富士製砥)

    高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ高速回転用

    高速電機(富士製砥)
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセット砥石 スーパーW ステンレス用 高速電機(富士製砥)

    オフセット砥石 スーパーW ステンレス用

    高速電機(富士製砥)
    6,598税込7,258
    1パック(25枚)ほか
    5日以内出荷
    厚さ(mm)6適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準切断砥石 つるぎ355 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ355

    高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    種別1枚補強粒度36厚さ(mm)3直径(Φmm)355砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)355品種A36R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)355主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 400Hz高周波インバータ電源 高速電機(富士製砥)

    400Hz高周波インバータ電源

    高速電機(富士製砥)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    従来品に比べパワーアップしました。 低騒音で低振動です。 消費電力が少なく経済的です。 吸気口にフィルター設置で防じん性をアップしました。 過電流検知で各種保護機能が充実しています。 過負荷の検知します。 電力欠損の検知(1次側)します。 インバータ内加熱の保護します。
    トラスコ品番855-2658幅(mm)215質量(kg)8.5高さ(mm)255奥行(mm)233電流(A)11電圧(V)【入力側】3相3線式200、【出力側】3相3線式入力電圧比例対応制御方式正弦波PWM方式電源コード(m)3(プラグなし)出力周波数(Hz)400出力容量(kVA)(最大)4.2以上電源設備容量(kVA)(最大)4.2以上入力周波数(Hz)50~60モーター容量(kW)2.2許容電圧変動【入力】180~250V
  • 高周波ストレートグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波ストレートグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    両方向
    質量(kg)5電流(A)4.8電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])14000/14500コード長さ(m)5砥石径(Φmm)75砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径10砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5)
  • 高周波ストレートグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波ストレートグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷
    コレットチャック式
    質量(kg)2.1電流(A)2.4電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])14400/15000コード長さ(m)5砥石径(Φmm)38砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径6砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)コレット軸径Φ6砥石取付穴径(Φmm)コレット軸径6
  • 高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波アングルグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    強力モデル。両手で作業が可能。両方向
    質量(kg)2.9電流(A)3.5電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)650回転数(min-1[r.p.m])8800/9100コード長さ(m)5砥石径(Φmm)125砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×9.5
  • 高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波アングルグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    軽量型。両方向。スピンドルロック
    質量(kg)2.2電流(A)2.4電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])8700/9000コード長さ(m)5砥石径(Φmm)125砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16 (2.0)×9.5
  • ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向
    用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業付属品平型砥石、スパナ、サイドハンドル消費電力(W)670砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径M10
  • エアグラインダ 高速電機(富士製砥)

    エアグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
    付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000砥石寸法(mm)180(外径)×6(厚さ)×22(内径)ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)1.2ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
  • エアグラインダ 高速電機(富士製砥)

    エアグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
    付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000砥石寸法(mm)100(外径)×6(厚さ)×15(内径)ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.85ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
  • 高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)

    高周波グラインダ

    高速電機(富士製砥)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    電源には、400Hzの高周波を提供する専用のインバータ電源装置(KFC-400P)を使用します。ソフトスタート/ソフトストップで始動、停止の衝撃が小さいです。軽い押付力で研削能率がアップします。周速度72m/S(4300m/min)の砥石が使用できます。作業をするときは出力ケーブル(10mもしくは20m)をご使用ください。
    付属品砥石、スパナ、サイドハンドルトラスコ品番465-0514質量(kg)3.1電流(A)6消費電力(W)1700回転数(min-1[r.p.m])7540コード長さ(m)0.2砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.5)
  • サーメットチップソーつばき 高速電機(富士製砥)

    サーメットチップソーつばき

    高速電機(富士製砥)
    8,898税込9,788
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
    用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメットRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーさくら165KA 高速電機(富士製砥)

    スーパーさくら165KA

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
    用途FT-165A型機 専用刃 鉄・ステンレス用刃数40厚さ(mm)1.6穴径(Φmm)22外径(Φmm)165回転速度(min-1[r.p.m])8000主要切断材料鉄・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンブラシ KD-10 高速電機(富士製砥)

    カーボンブラシ KD-10

    高速電機(富士製砥)
    4,998税込5,498
    1袋(5セット×10個)
    当日出荷
    適合機種HDC-100寸法(mm)5×11
  • 研磨ディスク サンプラTH(テーパーハードタイプ) 高速電機(富士製砥)

    研磨ディスク サンプラTH(テーパーハードタイプ)

    高速電機(富士製砥)
    4,998税込5,498
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    内径(Φmm)15砥粒Z外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 超高速エンジンカッター石材用 高速電機(富士製砥)

    切断砥石 超高速エンジンカッター石材用

    高速電機(富士製砥)
    28,980税込31,878
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)4.5外径(Φmm)305適合材石材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 超高速エンジンカッター金属用 高速電機(富士製砥)

    切断砥石 超高速エンジンカッター金属用

    高速電機(富士製砥)
    28,980税込31,878
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    粒度24厚さ(mm)4.5外径(Φmm)305主要切断材料金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄切断砥石 FカットWAタイプ(プレス品) 高速電機(富士製砥)

    極薄切断砥石 FカットWAタイプ(プレス品)

    高速電機(富士製砥)
    35,980税込39,578
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    穴径(Φmm)31.75外径(Φmm)255RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄切断砥石 FカットAタイプ(プレス品) 高速電機(富士製砥)

    極薄切断砥石 FカットAタイプ(プレス品)

    高速電機(富士製砥)
    29,980税込32,978
    1箱(20枚)ほか
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ高速回転用(一般鋼材・鋳物用) 高速電機(富士製砥)

    オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ高速回転用(一般鋼材・鋳物用)

    高速電機(富士製砥)
    9,798税込10,778
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    粒度24P厚さ(mm)6穴径(Φmm)22.23砥粒A/WA外径(mm)180