特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
172件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 ラフトン 高速電機(富士製砥)切断砥石 ラフトン高速電機(富士製砥)
18,980税込20,878
1箱(25枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
砥材AWA穴径(Φmm)25.4硬度P主要切断材料一般鋼材・ステンレス鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ405 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 つるぎ405高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(25枚)
当日出荷
粒度30主要切断材料一般鋼外径(Φmm)405直径(Φmm)405外径D(Φmm)405厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R品種A30R BF最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ205 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 つるぎ205高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷
種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)205砥材アルミナ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6680シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)205品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)205主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ150 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 つるぎ150高速電機(富士製砥)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷
粒度46主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)150直径(Φmm)150外径(Φmm)150厚さ(mm)2穴径(Φmm)22砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])9130シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)高周波グラインダ高速電機(富士製砥)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。
コード長さ(m)5付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
研磨ディスク サンプラK(スタンダードタイプ) 高速電機(富士製砥)研磨ディスク サンプラK(スタンダードタイプ)高速電機(富士製砥)
3,898税込4,288
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルコゲラ 高速電機(富士製砥)ニードルコゲラ高速電機(富士製砥)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。
用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし/手摺り等の際部分のハツリ/溶接後のスラグ落とし/船舶のサビ・貝殻落とし付属品ニードルΦ2×180mm×13本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本質量(g)610本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80
エコフレックス 高速電機(富士製砥)エコフレックス高速電機(富士製砥)
6,998税込7,698
1箱(30枚)
5日以内出荷
優れた研削力と耐久性、しかも汎用性のアップに成功した鋼材を選ばないオールマイティー砥石です。環境に優しいフレキシブル砥石です。テーパー形状により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常より0.8mm深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPし、ステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。
用途一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用厚さ(mm)2(3)砥材SE砥粒(セラミック砥粒)穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用最高使用周速度(m/s)72
ハイパワーコードレス高圧洗浄機 高速電機(富士製砥)ハイパワーコードレス高圧洗浄機高速電機(富士製砥)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
4000mAhの大容量バッテリーで最大連続作業時間は60分。軽量、コンパクトなコードレスタイプで女性でも扱いやすい。洗剤ポケット付き!!
用途洗車・外壁・網戸等様々な箇所の洗浄に!!付属品多機能ノズル・扇形噴射ノズル・ノズル付き洗浄容器・収納ケース・充電器・フィルター式吸水ホース・延長ロッド質量(kg)3(バッテリー含む)消費電力(W)220ホース長さ(m)5吐出量(L/min)3.8吐出圧力(MPa)弱:0.8、中:1.2、強:2.2バッテリーリチウムイオン電池充電器入力AC100V-240V、50/60Hz充電時間(時間)約6使用可能液体水道水(使用可能水以外は使用しないで下さい)、中性洗剤(水道水で希釈して使用してください)バッテリー容量(mAh)4000連続動作時間弱:約60分、中:約40分、強:約20分RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)最大445×225×80(バッテリー含む)
標準切断砥石 EX-つるぎ305 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 EX-つるぎ305高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(25枚)
当日出荷
トラスコ品番393-6481種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8砥材アルミナ質量(g)470穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品) 高速電機(富士製砥)極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品)高速電機(富士製砥)
19,980税込21,978
1箱(25枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ355 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 つるぎ355高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(25枚)
4日以内出荷
粒度36主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)355外径(Φmm)355直径(Φmm)355厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R品種A36R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
高速用A-TYPE 高速電機(富士製砥)高速用A-TYPE高速電機(富士製砥)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
高速回転に耐えうる商品です。
用途鉄・鋼・鋳物・ステンレス エンジン金属用外径(Φmm)305厚さ(mm)4.5粒度24砥材A硬度Q最高使用周速度(m/s)100
ニューダービー面取器 高速電機(富士製砥)ニューダービー面取器高速電機(富士製砥)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
刃数が多く、金属ハウジング仕様で耐久性に優れ、サイズ・用途に合わせてご使用いただけます。3-1/2、4-1/2はハンドル2本付です。(M8 P=1.25)
用途1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2:ビニール、M-38・M-50:銅、真鍮、鋼管、アルミなど適合管の呼び1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
メタル切断機用切削液 高速電機(富士製砥)メタル切断機用切削液高速電機(富士製砥)
23,980税込26,378
1個(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
メタル切断機用の切削油です。
適合範囲メタル切断機用危険物の類別非危険物
バイン砥石 高速電機(富士製砥)バイン砥石高速電機(富士製砥)
798税込878
1枚
6日以内出荷
バイングラインダで使用する水冷式の刃研ぎ専用砥石です。
厚さ(mm)4外径(Φmm)70最大回転数(min-1[r.p.m])11100最高使用周速度(m/s)41穴径(mm)10
電気ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
細径Φ56で握りやすい形状最大出力960W耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい長寿命、ストップカーボン採用で自動停止(一定量まで摩耗すると自動停止)カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)二重絶縁ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナ適合機種(カーボンブラシ)KD-10厚さ(mm)6(4)質量(kg)1.6穴径(Φmm)15電流(A)7.6電源(V)100消費電力(W)740回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2砥石径(Φmm)100コード耐震型0.75×2C VCT
ハンドグラインダ 高速電機(富士製砥)ハンドグラインダ高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
奥が深くて狭い箇所に最適ボディグリップ力UP耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい二重絶縁
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材付属品平型砥石用アタッチメント、平型砥石Φ38×19×M10、Φ6コレットチャック、軸付砥石No.14・15、スパナ(砥石取付用)消費電力(W)410砥石寸法(mm)最大径:軸付19×13×3、軸付32×25×6、平型38×19×M10コード耐震型 0.75×2C VCTアズワン品番64-8559-21
切断砥石 速攻切断・キレモノ 高速電機(富士製砥)切断砥石 速攻切断・キレモノ高速電機(富士製砥)
2,598税込2,858
1パック(10枚)
欠品中
素早く攻めて早く切る・速攻切断キレモノカットスピードが速い!スリップしない&バリが少ない!最高級セラミック砥粒使用ラフサイドによる抜群の切れ味劣化しない真空パック採用超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応
用途ステンレスパイプ・ステン板・アングル材・丸棒・ライニング管の切断適合材ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・FRP・金属全般外径(Φmm)105粒度46穴径(Φmm)15厚さ(mm)1砥粒セラミック砥粒種別BF最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用) 高速電機(富士製砥)高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)高速電機(富士製砥)
7,898税込8,688
1パック(25枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)6適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物
エアグラインダ 高速電機(富士製砥)エアグラインダ高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500空気消費量(m3/min)0.85付属品六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚使用圧力(MPa)0.6砥石寸法(mm)125(外径)×6(厚さ)×22(内径)ホース内径(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4(PT1/4)
ロータバンドソー 高速電機(富士製砥)ロータバンドソー高速電機(富士製砥)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
強力モーター(7A)を採用、低騒音です。安全な二重絶縁構造で二段変速(高速/低速)です。
付属品安全カバー、のこ刃1140×18山 1本トラスコ品番465-0522質量(kg)6.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.5切断能力(mm)パイプ(角)120×115、(丸)Φ120切断能力(mm)丸棒Φ40
カーボンブラシ KD-10 高速電機(富士製砥)カーボンブラシ KD-10高速電機(富士製砥)
4,998税込5,498
1袋(5セット×10個)
当日出荷
適合機種HDC-100寸法(mm)5×11
極薄切断砥石 FカットWAタイプ(ロール品) 高速電機(富士製砥)極薄切断砥石 FカットWAタイプ(ロール品)高速電機(富士製砥)
19,980税込21,978
1箱(25枚)ほか
4日以内出荷から96日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気二重絶縁ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
スイッチケース握り部をエラストマー加工したことで握りやすさ、グリップ力が向上しました。
付属品砥石・スパナ・サイドハンドル質量(kg)3.9消費電力(W)1200無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000砥石寸法(mm)180×6×22コードVCT 1.25×2芯 2.5m
メタルブローチ 高速電機(富士製砥)メタルブローチ高速電機(富士製砥)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
鋼板、形鋼、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適でワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能です。
適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A、A-3000、A-5000、A-5500、CLA-2200、AR-3000、AW-3500、QA-4000、QA-6500)/HIKOKI(BM40M2)/大見工業(MGF30・40・50AH)/育良精機(IS-LB25V、IS-LB30SW・SX、IS-LB40SW、IS-LB50SW・SX)深さ(mm)35チャック寸法(mm)19.05材質(刃先)超硬チップ
スーパー雷鳥PREMIUM 高速電機(富士製砥)スーパー雷鳥PREMIUM高速電機(富士製砥)
1,598税込1,758
1箱(5枚)
3日以内出荷
砥粒の特殊配合により、従来製品よりも2.4倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。
用途ステンレス用粒度36厚さ(mm)2.2タイプ補強:BF2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)106
オフセット砥石JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)オフセット砥石JITAN(ジタン)高速電機(富士製砥)
12,980税込14,278
1箱(25枚)
5日以内出荷
ワーク研削時に衝撃が加わってもコバ欠けしないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時に跳ね返る振動、粉塵が少ないです。多用途に使用できるオールマイティー仕様です。
用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムの研削作業に。材質レジノイド砥材AZ硬度P最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)22
100Φ用止め金具 高速電機(富士製砥)100Φ用止め金具高速電機(富士製砥)
299税込329
1個
6日以内出荷
100Φ用の止め金具です。
軸付砥石 高速電機(富士製砥)軸付砥石高速電機(富士製砥)
369税込406
1本
4日以内出荷
サイドハンドル 高速電機(富士製砥)サイドハンドル高速電機(富士製砥)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
電機グラインダΦ150・180用のサイドハンドルです。
サイドハンドル 高速電機(富士製砥)サイドハンドル高速電機(富士製砥)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
高周波グラインダΦ180用のサイドハンドルです。
アルミ用 スーパーさくら305AH 高速電機(富士製砥)アルミ用 スーパーさくら305AH高速電機(富士製砥)
17,980税込19,778
1枚
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数100厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3200
高速チップソー切断機用 スーパーさくら305SHS 高速電機(富士製砥)高速チップソー切断機用 スーパーさくら305SHS高速電機(富士製砥)
35,980税込39,578
1枚
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃先部にセラミックコーティングを施していますので、ステンレス切断時の発熱を極力抑え耐久性を高めました。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数80厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)4200
スーパーつるぎ 125 高速電機(富士製砥)スーパーつるぎ 125高速電機(富士製砥)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
7日以内出荷
深く切り込みができ105mmより長く使え経済的です!切断時間が早い薄刃1.3mm厚です。両面補強で安全性も高いです。
用途小径、小形、薄物の金属、ステンレス用厚さ(mm)1.3砥材SWA36S BF2穴径(Φmm)22外径(Φmm)125適合材小径、小形、薄物の金属、ステンレス用最高使用周速度(m/s)80
電気2重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気2重絶縁ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
強力トルク。粘り強い回転。ボディグリップ力アップ。 耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
付属品砥石、スパナ消費電力(W)760コード耐震型 0.75×2C VCT砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22
納得 高速電機(富士製砥)納得高速電機(富士製砥)
4,998税込5,498
1箱(25枚)
5日以内出荷
納得の使い心地と低コストを実現しました。ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないので使って安心。熱の発生を大幅に減少させている為、薄鉄板のソリを軽減。研削時に手に跳ね返る振動が少なく、研削時の粉塵が少ない。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ない為、ランニングコストを軽減。
用途一般鋼材、超合金鋼、鋳造、アルミニウムの研削に対応。粒度30厚さ(mm)6砥材AWA硬度P適合材最高使用周速度(m/s)80
フレキシブル砥石 スーパーフレックス 高速電機(富士製砥)フレキシブル砥石 スーパーフレックス高速電機(富士製砥)
4,998税込5,498
1パック(20枚)
5日以内出荷から8日以内出荷
適合材一般鋼材・鋳物穴径(Φmm)15砥材AWA外径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
標準切断砥石 EX-つるぎ355 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 EX-つるぎ355高速電機(富士製砥)
22,980税込25,278
1箱(25枚)
6日以内出荷
トラスコ品番393-6490種別1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材アルミナ質量(g)670穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)355主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
セミ・フレキシブル砥石 ふじエース 高速電機(富士製砥)セミ・フレキシブル砥石 ふじエース高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(25枚)
5日以内出荷
外径(Φmm)100