絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
173件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二重絶縁電気ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    二重絶縁電気ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
  • 高周波ストレートグラインダ 高速電機(富士製砥)

    高周波ストレートグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    吸気口にフィルターを追加し、異物の入り込みを低減。防振ゴムにより、グリップ部(スイッチケース)の振動を軽減(HIC-604A)
    周波数(Hz)240/250電圧(V)200(3相交流)消費電力(W)950コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])6960/7250砥石サイズ(mm)125
  • 電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気二重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スイッチケース握り部をエラストマー加工したことで握りやすさ、グリップ力が向上しました。
    付属品砥石・スパナ・サイドハンドル質量(kg)3.9消費電力(W)1200無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000砥石寸法(mm)180×6×22コードVCT 1.25×2芯 2.5m
  • 俺のカーブソー 150-14P 5枚入 高速電機(富士製砥)

    俺のカーブソー 150-14P 5枚入

    高速電機(富士製砥)
    2,700税込2,970
    1パック
    3日以内出荷
    厚物ステンレス管材などの切断に。材料にフィットする湾曲形状で切断スピードがアップ。
    用途厚物ステンレス管材などの切断に長さ(mm)150刃数14山刃厚(mm)0.96能力(mm)【鉄板材】2.5~19【ステンレス】2.5以下切断可能 材質ステンレス、鉄工、非鉄金属
  • 俺のカーブソー 高速電機(富士製砥)

    俺のカーブソー

    高速電機(富士製砥)
    2,198税込2,418
    1パック(5枚)
    3日以内出荷
    耐久性、切れ味に優れております。多用途であらゆる作業で使用できます。
    用途ステンレス・鉄鋼用(管材・板材)、ステンレス材(2.5mm以下)・軟鋼材・非鉄金属板材・塩ビ・樹脂・鋼材(2.5mm~19mm)山数14刃厚(mm)0.96
  • 雷鳥ブライト 高速電機(富士製砥)

    雷鳥ブライト

    高速電機(富士製砥)
    3,298税込3,628
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    削る擦るの万能型。#320相当柔らか仕上げです。
    用途鋼板やパイプのサビ取り、汚れ落とし、擦り傷のぼかし、ヘアライン仕上げ、塗装コート・ラミネート前の粗面化など粒度#320相当縦(mm)230横(mm)150
  • 250Hzインバータ電源装置 高速電機(富士製砥)

    250Hzインバータ電源装置

    高速電機(富士製砥)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    腐食性ガスへによる基盤故障を軽減。定格回転数から50%回転数まで無段階に変速可能です。(VF制御)
    適合グラインダ使用台数:1台(HGC-902 HGC-802 HGC-603 HGC-300 HGC-275 HGC-250Ⅱ HIC-802 HIC-603 HIC-250Ⅱ)、入力許容変動(V):180~220質量(kg)8外形寸法(mm)W250×D223×H260電圧(V)3相交流200/220(50/60Hz)コード長さ(m)電源:3(プラグ無)出力電圧(V)200容量(kVA)電源設備:9出力周波数(Hz)120~250定格入力電流(A)23.6
  • スーパー雷鳥PREMIUM 高速電機(富士製砥)

    スーパー雷鳥PREMIUM

    高速電機(富士製砥)
    1,598税込1,758
    1箱(5枚)
    当日出荷
    砥粒の特殊配合により、従来製品よりも2.4倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。
    用途ステンレス用粒度36厚さ(mm)2.2タイプ補強:BF2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)106
  • スーパーF-Ⅱ 高速電機(富士製砥)

    スーパーF-Ⅱ

    高速電機(富士製砥)
    5,698税込6,268
    1箱(25枚)
    3日以内出荷
    はつりや面取り(バリ取り)などに使用でき、経済性・作業性が良い砥石です。
    用途ブロック、レンガ、コンクリート、タイルなどその他【補強】BF粒度24厚さ(mm)6砥材GC穴径(Φmm)15硬度M最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72
  • 250Hz高周波ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    250Hz高周波ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷
    吸気口フィルターにより異物の入り込みを低減します。不用意にONにならない安全機能付スイッチ(ロックオフ、ロックオン)搭載機種です。
    消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200コード長さ(m)5砥石寸法(mm)M16(2.0)×11.5、外径180×厚さ6×穴径22
  • HGC-4100 専用出力ケーブル 高速電機(富士製砥)

    HGC-4100 専用出力ケーブル

    高速電機(富士製砥)
    33,980税込37,378
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷
    HGC-4100用の出力ケーブルです。
  • 400Hz高周波アングルグラインダ 高速電機(富士製砥)

    400Hz高周波アングルグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    400Hz Φ100グラインダ登場。2.0kgと軽量です。500Wから800Wにパワーアップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)。研削率40%アップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)
    寸法(mm)砥石取付軸:M10(1.5)×9.0質量(kg)2電流(A)3.5電源(V)200(3相交流)消費電力(W)880回転数(min-1[r.p.m])10900砥石寸法(mm)100×6(4)×15電源周波数(Hz)400(3相交流)
  • インバーター電源装置 高速電機(富士製砥)

    インバーター電源装置

    高速電機(富士製砥)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    金属加工の現場において発生する腐食性ガスへの対策、腐食性ガスによる基板故障を軽減します。
    質量(kg)8周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W250×D214×H260電圧(V)3相交流200容量(kVA)インバータ:7、電源設備:9電源コード(m)3 プラグ無出力波形正弦波PWM方式定格入力電流(A)23.6
  • セミフレキシブル研削砥石”ふじエース” 高速電機(富士製砥)

    セミフレキシブル研削砥石”ふじエース”

    高速電機(富士製砥)
    5,798税込6,378
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    カサ型の形状で適度な弾力性があり、ステンレスにも優れた研削力を発揮します。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の中・軽研削用。厚さ(mm)2砥材ZX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P外径(Φmm)100
  • オフセット砥石JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)

    オフセット砥石JITAN(ジタン)

    高速電機(富士製砥)
    13,980税込15,378
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    ワーク研削時に衝撃が加わってもコバ欠けしないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時に跳ね返る振動、粉塵が少ないです。多用途に使用できるオールマイティー仕様です。
    用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムの研削作業に。材質レジノイド砥材AZ硬度P最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)22
  • サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用) 高速電機(富士製砥)

    サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用)

    高速電機(富士製砥)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れています。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
    用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃厚(mm)1.8穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
  • バイン砥石 高速電機(富士製砥)

    バイン砥石

    高速電機(富士製砥)
    798税込878
    1枚
    6日以内出荷
    バイングラインダで使用する水冷式の刃研ぎ専用砥石です。
    厚さ(mm)4外径(Φmm)70最大回転数(min-1[r.p.m])11100最高使用周速度(m/s)41穴径(mm)10
  • サンディングペーパー 高速電機(富士製砥)

    サンディングペーパー

    高速電機(富士製砥)
    229税込252
    1枚
    5日以内出荷
    超小型万能サンダHSF-50F専用ペーパーです。
    その他パット共通最大回転数(min-1[r.p.m])15500最高使用周速度(m/s)57
  • 125Φ用ラバーパット 高速電機(富士製砥)

    125Φ用ラバーパット

    高速電機(富士製砥)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    125Φ用のラバーパットです。
  • 100Φ用ラバーパット 高速電機(富士製砥)

    100Φ用ラバーパット

    高速電機(富士製砥)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    100Φ用のラバーパットです。
  • 125Φ用止め金具 高速電機(富士製砥)

    125Φ用止め金具

    高速電機(富士製砥)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    125Φ用の止め金具です。
  • 100Φ用止め金具 高速電機(富士製砥)

    100Φ用止め金具

    高速電機(富士製砥)
    299税込329
    1個
    6日以内出荷
    100Φ用の止め金具です。
  • ワイヤーブラシ 高速電機(富士製砥)

    ワイヤーブラシ

    高速電機(富士製砥)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    用途錆落とし/スクラップの除去/溶接後の仕上/ペイント剥がし/スケール除去
  • サイドハンドル 高速電機(富士製砥)

    サイドハンドル

    高速電機(富士製砥)
    1,298税込1,428
    1個
    11日以内出荷
    電機グラインダΦ150・180用のサイドハンドルです。
  • サイドハンドル 高速電機(富士製砥)

    サイドハンドル

    高速電機(富士製砥)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    HGC-418用のサイドハンドルです。
  • サイドハンドル 高速電機(富士製砥)

    サイドハンドル

    高速電機(富士製砥)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    高周波グラインダΦ180用のサイドハンドルです。
  • サイドハンドル 高速電機(富士製砥)

    サイドハンドル

    高速電機(富士製砥)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    電機グラインダΦ100・125用のサイドハンドルです。
  • ポット型高周波グラインダ安全対策品 高速電機(富士製砥)

    ポット型高周波グラインダ安全対策品

    高速電機(富士製砥)
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    400Hzポット型高周波グラインダに安全対策機能として、2アクションスイッチ(ロックオフ・ロックオン)モデルが登場しました。ハンドル側面のボタンを押さないとメインスイッチであるトリガーが作動しないので、思いがけない作動による事故を未然に防ぎます。防振構造で振動軽減。ラバーグリップハンドルで耐滑です。
    回転数(min-1[r.p.m])8800電源専用電源装置200V 400Hz 3相砥石寸法(mm)外径Φ180×厚さ5~8×穴径22.23周速度(m/s[m/min])80(4800)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)5
  • ニードルコゲラ 2ΦX180mm仕様 高速電機(富士製砥)

    ニードルコゲラ 2ΦX180mm仕様

    高速電機(富士製砥)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わり。コンプレッサー・コード類が不要
    用途鉄骨、造船、製缶、建設、その他作業全般 。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし・手摺り等の際部分のハツリ・溶接後のスラグ落とし・船舶のサビ・貝殻落とし仕様使用ニードル:2Φ×180mm、六角軸(シャンク):6.35mm、推奨インパクトドライバーボルト数:14.4V以上付属品ニードル2ΦX180mm 13本、サイドハンドル1本、六角レンチ1本、スクリュープラグ 1本質量(g)610本体寸法(mm)全長:310/握り部:30 /握り部全長:80連続使用時間(分)5
  • ニードルコゲラ 3ΦX180mm仕様 高速電機(富士製砥)

    ニードルコゲラ 3ΦX180mm仕様

    高速電機(富士製砥)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わり。コンプレッサー・コード類が不要
    用途鉄骨、造船、製缶、建設、その他作業全般 。ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし・手摺り等の際部分のハツリ・溶接後のスラグ落とし・船舶のサビ・貝殻落とし仕様使用ニードル:3Φ×180mm、六角軸(シャンク):6.35mm、推奨インパクトドライバーボルト数:14.4V以上付属品ニードル3ΦX180mm 7本、サイドハンドル1本、六角レンチ1本、スクリュープラグ 1本質量(g)610本体寸法(mm)全長:310/握り部:30 /握り部全長:80連続使用時間(分)5
  • 電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気二重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ACブラシレスモーターを搭載したグラインダです。負荷をかけても、回転数が下がりにくく、維持することで作業の効率が図れます。起動時、定格回転数まで数秒間かけて、徐々に上がります。作業中に砥石が挟まれたりすることによって、モータ回転数が急速に低下した時にモータ回転を停止させます。スイッチがON状態でプラグをコンセントに差し込んでも起動しません。作業中に一定以上の負荷が加わると作動停止します。LEDの色、点灯の仕方によりグラインダの状態を表します。吸気口からの異物の侵入を防止します。
    仕様●モータ:ACブラシレスモータ●機体寸法(mm):全長399×ギヤケース高80●砥石取付軸寸法(mm):M16(ネジピッチ2)×11.5付属品砥石・スパナ・専用ハンドル消費電力(W)1300スイッチ2アクションパドルスイッチ(オフロックーオンロックモーメンタリ)コードVCT0.75×2芯 2.5m
  • 電気ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    細径Φ56で握りやすい形状。最大出力960W。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。長寿命、ストップカーボン採用で自動停止。(一定量まで摩耗すると自動停止)。カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)。二重絶縁。ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました
    用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナ適合機種(カーボンブラシ)KD-10厚さ(mm)6(4)質量(kg)1.6穴径(Φmm)15電流(A)7.6電源(V)100消費電力(W)740回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2砥石径(Φmm)100コード耐震型0.75×2C VCT
  • レヂノックスPA 高速電機(富士製砥)

    レヂノックスPA

    高速電機(富士製砥)
    12,980税込14,278
    1箱(20枚)
    5日以内出荷
    研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。PA砥粒はA砥粒より脆い為に鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
    用途一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材厚さ(mm)6砥材PA24M BF穴径(Φmm)22外径(Φmm)180適合材一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材最高使用周速度(m/s)72
  • レヂノックスZA 高速電機(富士製砥)

    レヂノックスZA

    高速電機(富士製砥)
    10,980税込12,078
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    ジルコニア砥粒を使用しており被削材を選ばない万能タイプの砥石です。高負荷重研削が可能な高周波グラインダ(富士製砥製)で使用すると、特に研削力が向上します。砥石の摩耗量は一般の汎用タイプと比べてはるかに少なく、砥石の寿命も2~3倍長くなります。
    厚さ(mm)6穴径(Φmm)22外径(Φmm)180最高使用周速度(m/s)72
  • 充電式カッター用さくら135JA 高速電機(富士製砥)

    充電式カッター用さくら135JA

    高速電機(富士製砥)
    96,980税込106,678
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃厚を薄くして抵抗を抑え、切れ味と寿命が大幅に向上しました。
    用途鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断刃数30厚さ(mm)1.1穴径(Φmm)20外径(Φmm)135適合材鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断最高使用回転速度(min-1)3500
  • アルミ用 スーパーさくら305AH 高速電機(富士製砥)

    アルミ用 スーパーさくら305AH

    高速電機(富士製砥)
    17,980税込19,778
    1枚
    5日以内出荷
    サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
    用途アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数100厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3200
  • 高速チップソー切断機用 スーパーさくら305SHS 高速電機(富士製砥)

    高速チップソー切断機用 スーパーさくら305SHS

    高速電機(富士製砥)
    35,980税込39,578
    1枚
    5日以内出荷
    サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃先部にセラミックコーティングを施していますので、ステンレス切断時の発熱を極力抑え耐久性を高めました。
    用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数80厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)4200
  • 高速チップソー切断機用 スーパーさくら305FH 高速電機(富士製砥)

    高速チップソー切断機用 スーパーさくら305FH

    高速電機(富士製砥)
    28,980税込31,878
    1枚
    5日以内出荷
    サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。アングル(50×50×6mm)を1000カットという驚異的な耐久性を実現しました。
    用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数80厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3800
  • 低速チップソー切断機用 さくらFタイプ 高速電機(富士製砥)

    低速チップソー切断機用 さくらFタイプ

    高速電機(富士製砥)
    28,980税込31,878
    1枚
    5日以内出荷
    サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
    用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用穴径(Φmm)25.4適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)1400
  • 低速チップソー切断機用 ゴールドさくら 高速電機(富士製砥)

    低速チップソー切断機用 ゴールドさくら

    高速電機(富士製砥)
    19,980税込21,978
    1枚
    5日以内出荷
    サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。制振加工刃物で振れが少ない高速チップソー切断機(3600min-1)にも使用できます。
    用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数60厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3600