端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。
付属品ニードルΦ3×180mm×7本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本
質量(g)610
本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。
用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし/手摺り等の際部分のハツリ/溶接後のスラグ落とし/船舶のサビ・貝殻落とし
付属品ニードルΦ2×180mm×13本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本
質量(g)610
本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
静音、低振動の強力モータ採用で戦車並みのパワー。平面、曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応します。
用途ステンレスのヘアーライン加工・ステンレスの鏡面仕上げ・金属製品のキズ取り・ダイキャストや鋳物のバリ取り
付属品エアーレギュレータ、研磨ガイド、一般研磨ベルト(WA80・150・400 各1本)、不織布ベルト(粗目・中目 各1本)、鏡面用バフ研磨材(#400仕上げ用)、カプラ、六角レンチ、オイル差し
質量(kg)1.25
ローラーサイズ(mm)60×Φ50
ベルト速度(m/min)800
空気消費量(m3/min)0.3
ベルト寸法(mm)60×260
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
関連キーワード