安心のアルミボディ。衝撃・スパッタに強い!!電気シングル絶縁。従来品(TS-100-2)より静斎性UP!!。過負荷に強い高出力モーター搭載。握り易く作業性抜群の元祖細径。スリムボディ。EMCノイズ防止機能搭載
仕様(単相交流)100V(50/60Hz)
付属品オフセット砥石、スパナ
消費電力(W)730
最大消費電力(W)950
砥石寸法(mm)厚さ6(4)
砥石寸法(Φmm)穴径15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!。握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業。金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。
付属品砥石、スパナ
消費電力(W)760
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15
カーボンブラシ呼び番号KD-7
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9
アズワン品番64-8548-48
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電源には、400Hzの高周波を提供する専用のインバータ電源装置(KFC-400P)を使用します。ソフトスタート/ソフトストップで始動、停止の衝撃が小さいです。軽い押付力で研削能率がアップします。周速度72m/S(4300m/min)の砥石が使用できます。作業をするときは出力ケーブル(10mもしくは20m)をご使用ください。
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.5)
電流(A)6
消費電力(W)1700
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
質量(kg)3.1
トラスコ品番465-0514
回転数(min-1[r.p.m])7540
コード長さ(m)0.2
砥石径(Φmm)180
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
12.5Aの優れた研削力。安全な二重絶縁構造。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
消費電力(W)1200
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
両方向
砥石寸法(mm)厚さ19
砥石寸法(Φmm)穴径10
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5)
電源(V)(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)4.8
消費電力(W)1300
コード長さ(m)5
質量(kg)5
回転数(min-1[r.p.m])14000/14500
砥石径(Φmm)75
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
砥石寸法(mm)厚さ6(4)
砥石寸法(Φmm)穴径15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
安全な二重絶縁構造、アース不要。強力モーター(11A)の採用で研削力、耐久力抜群。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
消費電力(W)1050
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
砥石寸法(mm)厚さ19
砥石寸法(Φmm)穴径12.7
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径12.7
電源(V)(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)3.8
消費電力(W)950
コード長さ(m)5
質量(kg)4.6
回転数(min-1[r.p.m])6960/7250
砥石径(Φmm)125
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
コレットチャック式
砥石寸法(mm)厚さ25
砥石寸法(Φmm)穴径6
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)コレット軸径Φ6
電源(V)(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)2.4
消費電力(W)500
コード長さ(m)5
質量(kg)2.1
回転数(min-1[r.p.m])14400/15000
砥石径(Φmm)38
1台
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
軽量型。両方向。スピンドルロック
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×9.5
電源(V)(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)2.4
消費電力(W)500
コード長さ(m)5
質量(kg)2.2
回転数(min-1[r.p.m])8700/9000
砥石径(Φmm)125
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
強力モデル。両手で作業が可能。両方向
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16 (2.0)×9.5
電源(V)(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)3.5
消費電力(W)650
コード長さ(m)5
質量(kg)2.9
回転数(min-1[r.p.m])8800/9100
砥石径(Φmm)125
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
関連キーワード