1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除菌水も使用可 超音波タイプで静音、快適加湿 空焚き防止機能 転倒自動運転停止装置 リモコン付き 内部に除菌用UVライト付き
用途オフィスや工場、広めのリビングやエントランスなどの加湿に 付属品本体、取扱説明書、リモコン ホワイト 消費電力(W)28 寸法(直径Φ×高さH)(mm)153(台座225)×712 本体質量(kg)約1.8 安全装置1~12時間タイマー、空焚き防止機能、転倒自動運転停止装置 面積70(加湿) 運転音(dB)35 水タンク容量(L)8 連続加湿時間(時間)弱:約48、中:4役36、強:約24 高さ(cm)ミスト:MAX150(本体高さ含む) 運転モード弱・中・強 連続動作時間弱:約48時間、中:4役36時間、強:約24時間 RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/h)弱モード:170~210、中モード:250~280、強モード:300~350
1台
12,980 税込14,278
当日出荷