カサ型の形状で適度な弾力性があり、ステンレスにも優れた研削力を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の中・軽研削用。
厚さ(mm)2
砥材ZX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
外径(Φmm)100
こんなお得な商品も!
オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
適合材一般鋼・ステンレス鋼
砥粒A/WA
種別オフセット砥石
適合ツールディスクグラインダー
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
HSF-50F専用砥石です。
粒度#60
穴径(Φmm)10
厚さ(mm)2
砥材A
外径(Φmm)70
トラスコ品番827-7189
最高周速度57
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
厚さ(mm)7
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材一般鋼材・鋳物
RoHS指令(10物質対応)対応
適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物
穴径(Φmm)15
砥材SE
外径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた研削力と耐久性、しかも汎用性のアップに成功した鋼材を選ばないオールマイティー砥石です。環境に優しいフレキシブル砥石です。テーパー形状により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常より0.8mm深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPし、ステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。
用途一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用
厚さ(mm)2(3)
砥材SE砥粒(セラミック砥粒)
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
適合材一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用
最高使用周速度(m/s)72
適合材一般鋼材・鋳物
穴径(Φmm)15
砥材AWA
外径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
厚さ(mm)6
適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物
軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業
付属品平型砥石、スパナ、サイドハンドル
消費電力(W)670
砥石寸法(mm)厚さ19
砥石寸法(Φmm)穴径M10
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材
厚さ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材
厚さ(mm)6
砥粒ZA
RoHS指令(10物質対応)対応
電源には、400Hzの高周波を提供する専用のインバータ電源装置(KFC-400P)を使用します。ソフトスタート/ソフトストップで始動、停止の衝撃が小さいです。軽い押付力で研削能率がアップします。周速度72m/S(4300m/min)の砥石が使用できます。作業をするときは出力ケーブル(10mもしくは20m)をご使用ください。
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.5)
電流(A)6
消費電力(W)1700
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
質量(kg)3.1
トラスコ品番465-0514
回転数(min-1[r.p.m])7540
コード長さ(m)0.2
砥石径(Φmm)180
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
関連キーワード