カテゴリ

  • 研磨材(57)
  • 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
  • 富士製砥(高速電機)
  • モノタロウ(63)
  • サンフレックス(319)
  • ヤナセ(柳瀬)(245)
  • TRUSCO(231)
  • SK11(215)
  • RS PRO(205)
  • イチグチ(199)
  • ツボサン(192)
  • エスコ(182)
  • リューター(日本精密機械工作)(143)
  • 永興電機工業(131)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(130)
  • FUJI STAR(三共理化学)(119)
  • 高島産業(102)
  • NSK(ナカニシ)(87)
  • レヂトン(80)
  • ミニター(75)
  • H&H(73)
  • BIGMAN(ビッグマン)(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金属 研磨剤」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用) 富士製砥(高速電機)サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用)富士製砥(高速電機)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れています。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃厚(mm)1.8穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
電気ディスクグラインダ 富士製砥(高速電機)電気ディスクグラインダ富士製砥(高速電機)
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
細径Φ56で握りやすい形状最大出力960W耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい長寿命、ストップカーボン採用で自動停止(一定量まで摩耗すると自動停止)カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)二重絶縁ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナ適合機種(カーボンブラシ)KD-10厚さ(mm)6(4)質量(kg)1.6穴径(Φmm)15電流(A)7.6電源(V)100消費電力(W)740回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2砥石径(Φmm)100コード耐震型0.75×2C VCT
充電式カッター用さくら135JA 富士製砥(高速電機)充電式カッター用さくら135JA富士製砥(高速電機)
96,980税込106,678
1箱(10枚)
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃厚を薄くして抵抗を抑え、切れ味と寿命が大幅に向上しました。
用途鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断刃数30厚さ(mm)1.1穴径(Φmm)20外径(Φmm)135適合材鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断最高使用回転速度(min-1)3500
アルミ用 スーパーさくら305AH 富士製砥(高速電機)アルミ用 スーパーさくら305AH富士製砥(高速電機)
17,980税込19,778
1枚
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数100厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3200
高速チップソー切断機用 スーパーさくら305SHS 富士製砥(高速電機)高速チップソー切断機用 スーパーさくら305SHS富士製砥(高速電機)
35,980税込39,578
1枚
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃先部にセラミックコーティングを施していますので、ステンレス切断時の発熱を極力抑え耐久性を高めました。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数80厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)4200
高速チップソー切断機用 スーパーさくら305FH 富士製砥(高速電機)高速チップソー切断機用 スーパーさくら305FH富士製砥(高速電機)
28,980税込31,878
1枚
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。アングル(50×50×6mm)を1000カットという驚異的な耐久性を実現しました。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数80厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3800
低速チップソー切断機用 さくらFタイプ 富士製砥(高速電機)低速チップソー切断機用 さくらFタイプ富士製砥(高速電機)
28,980税込31,878
1枚
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用穴径(Φmm)25.4適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)1400
低速チップソー切断機用 ゴールドさくら 富士製砥(高速電機)低速チップソー切断機用 ゴールドさくら富士製砥(高速電機)
21,980税込24,178
1枚
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。制振加工刃物で振れが少ない高速チップソー切断機(3600min-1)にも使用できます。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数60厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3600
切断砥石 高速用(GCタイプ) エンジンカッター用 富士製砥(高速電機)切断砥石 高速用(GCタイプ) エンジンカッター用富士製砥(高速電機)
88,980税込97,878
1箱(30枚)
4日以内出荷
高速回転に耐えうる商品です。
用途石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用厚さ(mm)4.5砥材GC24S BF3外径(Φmm)305適合材石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用最高使用周速度(m/s)100
切断砥石 大怪物切断用(Aタイプ) 富士製砥(高速電機)切断砥石 大怪物切断用(Aタイプ)富士製砥(高速電機)
39,980税込43,978
1箱(5枚)
5日以内出荷
広範囲な素材に、よりきめ細かく適応し、生産性を高めます。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)用適合材一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)用最高使用周速度(m/s)63
スーパーつるぎ 125 富士製砥(高速電機)スーパーつるぎ 125富士製砥(高速電機)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
7日以内出荷
深く切り込みができ105mmより長く使え経済的です!切断時間が早い薄刃1.3mm厚です。両面補強で安全性も高いです。
用途小径、小形、薄物の金属、ステンレス用厚さ(mm)1.3砥材SWA36S BF2穴径(Φmm)22外径(Φmm)125適合材小径、小形、薄物の金属、ステンレス用最高使用周速度(m/s)80
スーパーつるぎ 富士製砥(高速電機)スーパーつるぎ富士製砥(高速電機)
1,498税込1,648
1箱(10枚)
当日出荷
強靭でシャープな切れ味!両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ALC、ステンレスなど金属全般の薄板、細棒用厚さ(mm)1砥材SA36S BF2穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材鉄、ALC、ステンレスなど金属全般の薄板、細棒用最高使用周速度(m/s)80
ハンディーベルトサンダー 富士製砥(高速電機)ハンディーベルトサンダー富士製砥(高速電機)
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
静音、低振動の強力モータ採用で戦車並みのパワー。平面、曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応します。
用途ステンレスのヘアーライン加工・ステンレスの鏡面仕上げ・金属製品のキズ取り・ダイキャストや鋳物のバリ取り付属品エアーレギュレータ、研磨ガイド、一般研磨ベルト(WA80・150・400 各1本)、不織布ベルト(粗目・中目 各1本)、鏡面用バフ研磨材(#400仕上げ用)、カプラ、六角レンチ、オイル差し質量(kg)1.25ローラーサイズ(mm)60×Φ50ベルト速度(m/min)800空気消費量(m3/min)0.3ベルト寸法(mm)60×260
電気ディスクグラインダ 富士製砥(高速電機)電気ディスクグラインダ富士製砥(高速電機)
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
ストップカーボン採用(一定量まで摩耗すると自動停止)( 摩耗してカーボンブラシを使い続けることで、モータ故障を引き起こす場合がある為の対応。) 耐震型電源コード(撚れ難く、絡みにくい) 最大出力960W 握りやすい形状(握り箇所の寸法54×56) カーボンブラシ寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業・溶接面の仕上げ作業・非鉄金属の研削、仕上げ作業・金属製品の錆落とし、塗装はがし作業・特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研削作業付属品砥石・スパナ(砥石脱着用)消費電力(W)740砥石寸法(mm)100×6(4)×15関連資料(0.6MB)
切断砥石 速攻切断・キレモノ 富士製砥(高速電機)切断砥石 速攻切断・キレモノ富士製砥(高速電機)
2,598税込2,858
1パック(10枚)
当日出荷
素早く攻めて早く切る・速攻切断キレモノカットスピードが速い!スリップしない&バリが少ない!最高級セラミック砥粒使用ラフサイドによる抜群の切れ味劣化しない真空パック採用超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応
用途ステンレスパイプ・ステン板・アングル材・丸棒・ライニング管の切断適合材ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・FRP・金属全般外径(Φmm)105粒度46穴径(Φmm)15厚さ(mm)1砥粒セラミック砥粒種別BF最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
電気2重絶縁ディスクグラインダ 富士製砥(高速電機)電気2重絶縁ディスクグラインダ富士製砥(高速電機)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。付属品砥石、スパナ消費電力(W)760寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15カーボンブラシ呼び番号KD-7砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9アズワン品番64-8548-48
二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR 富士製砥(高速電機)二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR富士製砥(高速電機)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ギヤ音が静か 握り易い細身菱形ボディ 防塵性アップのリアケース採用 耐震型電源コードにより撚れず絡みにくい 二重絶縁
用途一般鋼 特殊鋼 鋳物材などの研削、バリ取り作業 熔接面の仕上げ作業 非鉄金属類の研削、仕上げ作業 金属製品の錆落とし、塗装はがし作業 特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナトラスコ品番161-0410軸径M10(1.5)×9.0電圧(V)100消費電力(W)620寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15
標準切断砥石 EX-つるぎ405 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 EX-つるぎ405富士製砥(高速電機)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(25枚)
当日出荷
トラスコ品番393-6503種別1枚補強粒度30厚さ(mm)3砥材アルミナ質量(g)910穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)405主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 EX-つるぎ355 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 EX-つるぎ355富士製砥(高速電機)
22,980税込25,278
1箱(25枚)
6日以内出荷
トラスコ品番393-6490種別1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材アルミナ質量(g)670穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)355主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 EX-つるぎ305 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 EX-つるぎ305富士製砥(高速電機)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(25枚)
当日出荷
トラスコ品番393-6481種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8砥材アルミナ質量(g)470穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 ラフトン 富士製砥(高速電機)切断砥石 ラフトン富士製砥(高速電機)
18,980税込20,878
1箱(25枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
砥材AWA穴径(Φmm)25.4硬度P主要切断材料一般鋼材・ステンレス鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド 富士製砥(高速電機)両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド富士製砥(高速電機)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個(5枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどシリーズ雷鳥RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ255 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 つるぎ255富士製砥(高速電機)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(25枚)
7日以内出荷
種別1枚補強粒度46厚さ(mm)3直径(Φmm)255砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])5370シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)255主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ180 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 つるぎ180富士製砥(高速電機)(5件のレビュー)
559税込615
1枚ほか
当日出荷
粒度46主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)180直径(Φmm)180外径(Φmm)180厚さ(mm)2砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
セミ・フレキシブル砥石 ふじエース 富士製砥(高速電機)セミ・フレキシブル砥石 ふじエース富士製砥(高速電機)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(25枚)
5日以内出荷
外径(Φmm)100
大径物切断用(A-タイプ) 富士製砥(高速電機)大径物切断用(A-タイプ)富士製砥(高速電機)
44,980税込49,478
1セット(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)510
標準切断砥石 つるぎ455 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 つるぎ455富士製砥(高速電機)
39,980税込43,978
1箱(20枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
粒度30外径(Φmm)455厚さ(mm)3.5穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2660シリーズつるぎ硬度R
極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品) 富士製砥(高速電機)極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品)富士製砥(高速電機)
19,980税込21,978
1箱(25枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
両面補強切断砥石 雷鳥スリム 金属・ステンレス用 富士製砥(高速電機)両面補強切断砥石 雷鳥スリム 金属・ステンレス用富士製砥(高速電機)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷
仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.0直径(Φmm)105穴径(Φmm)15シリーズ雷鳥最高使用周速度(m/min)4800品種AX46S BF2外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
オフセット型切断砥石 白鷺 富士製砥(高速電機)オフセット型切断砥石 白鷺富士製砥(高速電機)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10枚)ほか
当日出荷
穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 富士製砥(高速電機)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)富士製砥(高速電機)(18件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1箱(5枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
標準切断砥石 EX-つるぎ405 5X5 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 EX-つるぎ405 5X5富士製砥(高速電機)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(5枚)
当日出荷
粒度30主要切断材料一般鋼外径(Φmm)405厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 EX-つるぎ355 5X5 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 EX-つるぎ355 5X5富士製砥(高速電機)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(5枚)
当日出荷
種別1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)355主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 EX-つるぎ305 5X5 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 EX-つるぎ305 5X5富士製砥(高速電機)(7件のレビュー)
3,588税込3,947
1箱(5枚)
当日出荷
種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ405 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 つるぎ405富士製砥(高速電機)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(25枚)
当日出荷
粒度30主要切断材料一般鋼外径(Φmm)405直径(Φmm)405外径D(Φmm)405厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R品種A30R BF最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ355 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 つるぎ355富士製砥(高速電機)(2件のレビュー)
799税込879特価
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
粒度36主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)355外径(Φmm)355直径(Φmm)355厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R品種A36R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ305 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 つるぎ305富士製砥(高速電機)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(25枚)
当日出荷
種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8直径(Φmm)305砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)305品種A36R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ205 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 つるぎ205富士製砥(高速電機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷
種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)205砥材アルミナ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6680シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)205品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)205主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ160 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 つるぎ160富士製砥(高速電機)(11件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10枚)
6日以内出荷
粒度46主要切断材料一般鋼外径(Φmm)160直径(Φmm)160外径D(Φmm)160厚さ(mm)2穴径(Φmm)20砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])8550シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ150 富士製砥(高速電機)標準切断砥石 つるぎ150富士製砥(高速電機)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷
粒度46主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)150直径(Φmm)150外径(Φmm)150厚さ(mm)2穴径(Φmm)22砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])9130シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら