4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーメットを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性に優れています。鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工によりチップが飛び散りにくくなっています。
用途鉄・ステンレス用:アングル・電線管・ライニング管などの切断に。 トラスコ品番393-6678 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 刃数24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 刃厚(mm)1.5 外径(mm)110 穴径(mm)20 切断能力(mm)ステンレス4 切断能力(mm)鉄鋼4
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用 刃数100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 適合材アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用 最高使用回転速度(min-1)3200
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷

富士製砥(高速電機)充電式カッター用さくら135JA
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃厚を薄くして抵抗を抑え、切れ味と寿命が大幅に向上しました。
用途鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断 刃数30 厚さ(mm)1.1 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)135 適合材鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断 最高使用回転速度(min-1)3500
1箱(10枚)
96,980 税込106,678
4日以内出荷

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。アングル(50×50×6mm)を1000カットという驚異的な耐久性を実現しました。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用 刃数80 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用 最高使用回転速度(min-1)3800
1枚
28,980 税込31,878
4日以内出荷