20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士製砥(高速電機)400Hz高周波インバータ電源
従来品に比べパワーアップしました。 低騒音で低振動です。 消費電力が少なく経済的です。 吸気口にフィルター設置で防じん性をアップしました。 過電流検知で各種保護機能が充実しています。 過負荷の検知します。 電力欠損の検知(1次側)します。 インバータ内加熱の保護します。
トラスコ品番855-2658 幅(mm)215 質量(kg)8.5 高さ(mm)255 奥行(mm)233 電流(A)11 電圧(V)【入力側】3相3線式200、【出力側】3相3線式入力電圧比例対応 制御方式正弦波PWM方式 電源コード(m)3(プラグなし) 出力周波数(Hz)400 出力容量(kVA)(最大)4.2以上 電源設備容量(kVA)(最大)4.2以上 入力周波数(Hz)50~60 モーター容量(kW)2.2 許容電圧変動【入力】180~250V
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

富士製砥(高速電機)高周波発生機
FGタイプに比べ重量1/2!業界最軽量コンパクト。パイプフレーム・キャスター付きで衝撃防止と持ち運びが容易。カバー標準装備で防塵性を高めました。発電機は永久磁石方式でメンテナンスフリーを実現。モーター及び発電機部を全閉構造。カップリングレスにし軽量・コンパクト化。操作部をパネルにし表示灯を採用し操作性を向上。モーター・発電機ブレーカー採用により発電機焼損を防止。省スペース化、キャスターを外せば3段まで重ねて使用可。防塵カバー付き。カーボンブラシ不要
仕様(同時使用台数)HGC-902/802:2台、HGC-603:3台(重負荷の場合2台)、HGC-250 2・275・300:4台 出力(kW)3.7 電流(A)14.5 電源(V)200 容量(kVA)4(最大5) 相数3
1台
679,800 税込747,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両方向
砥石寸法(mm)厚さ19 砥石寸法(Φmm)穴径10 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5) 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)4.8 消費電力(W)1300 コード長さ(m)5 質量(kg)5 回転数(min-1[r.p.m])14000/14500 砥石径(Φmm)75
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

富士製砥(高速電機)高周波グラインダ
最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。
コード長さ(m)5 付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)高周波発生機
エアーグラインダや電気グラインダは負荷をかけると回転数が落ちるので、研削に時間がかかります。高周波電動工具を使用すれば高出力、耐過負荷タイプで回転数も落ちにくくトルクが強いので、同じ仕事量でも時間短縮ができ作業効率が倍増します。トルクもダウンしにくく、72m/s(4300m/min)周速の通常砥石が使用できコストダウン出来ます。効率が倍増します。高周波発生機:電動機により発電機を駆動するもので「回転式周波数変換機」とも呼ばれるものです。これは、商用周波数の電気的エネルギーをまず機械的エネルギーに変えたのち、目的周波数の電気的エネルギーにして取り出すものです。回転数が落ちず作業効率が倍増。構造的には、回転界磁型同期発電機を誘導電動機で駆動しているもので、運転が容易であり、しかも安定性に優れています。堅牢で、しかも移動が簡単ですから、現場内で自由に移動作業することができます。グラインダ作業の際は発生機を固定してご使用ください。離れた場所でのグラインダ作業のために中間コード(オプション)があります。電圧補償回路がついていますから、常に出力電圧が安定しており、効率の良い研削作業ができます。熱動型電流防止器(サーマルリレー)により、発生機を過負荷から保護します。
出力(kW)3.7 電流(A)14.5 電源(V)200 容量(kVA)5 相数3
1台
699,800 税込769,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)高周波グラインダ
電源には、400Hzの高周波を提供する専用のインバータ電源装置(KFC-400P)を使用します。ソフトスタート/ソフトストップで始動、停止の衝撃が小さいです。軽い押付力で研削能率がアップします。周速度72m/S(4300m/min)の砥石が使用できます。作業をするときは出力ケーブル(10mもしくは20m)をご使用ください。
砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.5) 電流(A)6 消費電力(W)1700 付属品砥石、スパナ、サイドハンドル 質量(kg)3.1 トラスコ品番465-0514 回転数(min-1[r.p.m])7540 コード長さ(m)0.2 砥石径(Φmm)180
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷


インバーター定格アップで過負荷に強いです。 照光式スイッチで視認性向上しました。 防塵フィルター装置により防塵性が向上しました。(フィルター交換可能) メーカー製高周波グラインダ2台同時使用可能です。 使用しない時はコンセントを防塵カバーで保護します。 従来品より軽量コンパクトです。
トラスコ品番207-1527 質量(kg)14.5 定格電流(A)33.0 出力周波数(Hz)250 出力容量(kVA)(出力側)13.1 出力側電圧200V(入力電圧比例対応) 入力側電圧三相200V 電源設備容量(kVA)(入力側)17.0 入力周波数(Hz)50/60 アズワン品番64-8577-58
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

インバーター定格アップで過負荷に強いです。 照光式スイッチで視認性向上しました。 防塵フィルター装置により防塵性が向上しました。(フィルター交換可能) メーカー製高周波グラインダ1台専用タイプです。
トラスコ品番207-1528 質量(kg)8 定格電流(A)17.5 出力周波数(Hz)120~250 出力容量(kVA)(出力側)7.0 出力側電圧200V(入力電圧比例対応) 入力側電圧三相200V 電源設備容量(kVA)(入力側)9.0 入力周波数(Hz)50/60 アズワン品番64-8577-94
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

富士製砥(高速電機)高周波グラインダ
吸気口にフィルターにより異物の入り込みを低減。防振ゴムにより、グリップ部の振動を軽減(HGC-604A)
電流(A)3.8 消費電力(W)950 回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200 コード長さ(m)5
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力モデル。両手で作業が可能。両方向
砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16 (2.0)×9.5 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)3.5 消費電力(W)650 コード長さ(m)5 質量(kg)2.9 回転数(min-1[r.p.m])8800/9100 砥石径(Φmm)125
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

砥石寸法(mm)厚さ19 砥石寸法(Φmm)穴径12.7 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径12.7 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)3.8 消費電力(W)950 コード長さ(m)5 質量(kg)4.6 回転数(min-1[r.p.m])6960/7250 砥石径(Φmm)125
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

コレットチャック式
砥石寸法(mm)厚さ25 砥石寸法(Φmm)穴径6 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)コレット軸径Φ6 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)2.4 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 質量(kg)2.1 回転数(min-1[r.p.m])14400/15000 砥石径(Φmm)38
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷

軽量型。両方向。スピンドルロック
砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×9.5 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)2.4 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 質量(kg)2.2 回転数(min-1[r.p.m])8700/9000 砥石径(Φmm)125
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

400Hzポット型高周波グラインダに安全対策機能として、2アクションスイッチ(ロックオフ・ロックオン)モデルが登場しました。ハンドル側面のボタンを押さないとメインスイッチであるトリガーが作動しないので、思いがけない作動による事故を未然に防ぎます。防振構造で振動軽減。ラバーグリップハンドルで耐滑です。
回転数(min-1[r.p.m])8800 電源専用電源装置200V 400Hz 3相 砥石寸法(mm)外径Φ180×厚さ5~8×穴径22.23 周速度(m/s[m/min])80(4800) RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)5
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

400Hz Φ100グラインダ登場。2.0kgと軽量です。500Wから800Wにパワーアップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)。研削率40%アップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)
寸法(mm)砥石取付軸:M10(1.5)×9.0 質量(kg)2 電流(A)3.5 電源(V)200(3相交流) 消費電力(W)880 回転数(min-1[r.p.m])10900 砥石寸法(mm)100×6(4)×15 電源周波数(Hz)400(3相交流)
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

富士製砥(高速電機)サイドハンドル
高周波グラインダΦ100・125用のサイドハンドルです。
1個
589 税込648
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

富士製砥(高速電機)レヂノックスZA
ジルコニア砥粒を使用しており被削材を選ばない万能タイプの砥石です。高負荷重研削が可能な高周波グラインダ(富士製砥製)で使用すると、特に研削力が向上します。砥石の摩耗量は一般の汎用タイプと比べてはるかに少なく、砥石の寿命も2~3倍長くなります。
厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)180 最高使用周速度(m/s)72
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸気口フィルターにより異物の入り込みを低減します。不用意にONにならない安全機能付スイッチ(ロックオフ、ロックオン)搭載機種です。
消費電力(W)950 回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200 コード長さ(m)5 砥石寸法(mm)M16(2.0)×11.5、外径180×厚さ6×穴径22
1台
97,980 税込107,778
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)