従来品に比べパワーアップしました。
低騒音で低振動です。
消費電力が少なく経済的です。
吸気口にフィルター設置で防じん性をアップしました。
過電流検知で各種保護機能が充実しています。
過負荷の検知します。
電力欠損の検知(1次側)します。
インバータ内加熱の保護します。
トラスコ品番855-2658
幅(mm)215
質量(kg)8.5
高さ(mm)255
奥行(mm)233
電流(A)11
電圧(V)【入力側】3相3線式200、【出力側】3相3線式入力電圧比例対応
制御方式正弦波PWM方式
電源コード(m)3(プラグなし)
出力周波数(Hz)400
出力容量(kVA)(最大)4.2以上
電源設備容量(kVA)(最大)4.2以上
入力周波数(Hz)50~60
モーター容量(kW)2.2
許容電圧変動【入力】180~250V
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
インバーター定格アップで過負荷に強いです。
照光式スイッチで視認性向上しました。
防塵フィルター装置により防塵性が向上しました。(フィルター交換可能)
メーカー製高周波グラインダ2台同時使用可能です。
使用しない時はコンセントを防塵カバーで保護します。
従来品より軽量コンパクトです。
トラスコ品番207-1527
質量(kg)14.5
定格電流(A)33.0
出力周波数(Hz)250
出力容量(kVA)(出力側)13.1
出力側電圧200V(入力電圧比例対応)
入力側電圧三相200V
電源設備容量(kVA)(入力側)17.0
入力周波数(Hz)50/60
アズワン品番64-8577-58
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
関連キーワード