11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MHコネクタRJ45 8Pフード / ブーツ. RJ45 8Pプラグ用ストレインリリーフフード及びブーツを複数のカラーでご用意しております: ; 821-2958 821-2958 RJ45用後付けフード、青 ; 821-2951 821-2951 RJ45用後付けフード、黄 ; 821-2955 821-2955 RJ45用後付けフード、緑 ; 821-2964 821-2964 RJ45用後付けフード、赤 ; 111-8775 111-8775 RJ45用後付けフード、ダークグレー ; 111-8776 111-8776 RJ45用後付けフード、オレンジ ; 111-8777 111-8777 RJ45用後付けフード、紫 ; 111-8778 111-8778 RJ45用後付けフード、ピンク ; 111-8779 111-8779 RJ45用後付けフード、白 ; 821-2967 821-2967 RJ45用ストレインリリーフブーツ - ライトグレー ; 821-2961 821-2961 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 青 ; 821-2970 821-2970 RJ45ストレインリリーフ ブーツ - 黄 ; 821-2973 821-2973 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 緑 ; 821-2977 821-2977 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 黒 ; 821-2986 821-2986 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 赤 ; 111-8463 111-8463 RJ45用ストレインリリーフブーツ - オレンジ ; 111-8773 111-8773 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 紫 ; 111-8774 111-8774 RJ45用ストレインリリーフブーツ - ピンク ; 111-8780 111-8780 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 白 後付けフードは、RJ45モジュラプラグのフィールドカラーコーディングに合わせてお選びください。 ストレインリリーフブーツは最大外径6.0 mmのケーブルに対応しています。端子圧着前に取り付けてください。圧着後、インサートはモジュラプラグに固定されます。
仕様種類 = ブーツ併用可能製品 = RJ45コネクタ色 = 赤インタフェースタイプ = RJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
369 税込406
7日以内出荷

MHコネクタRJ45 8Pフード / ブーツ. RJ45 8Pプラグ用ストレインリリーフフード及びブーツを複数のカラーでご用意しております: ; 821-2958 821-2958 RJ45用後付けフード、青 ; 821-2951 821-2951 RJ45用後付けフード、黄 ; 821-2955 821-2955 RJ45用後付けフード、緑 ; 821-2964 821-2964 RJ45用後付けフード、赤 ; 111-8775 111-8775 RJ45用後付けフード、ダークグレー ; 111-8776 111-8776 RJ45用後付けフード、オレンジ ; 111-8777 111-8777 RJ45用後付けフード、紫 ; 111-8778 111-8778 RJ45用後付けフード、ピンク ; 111-8779 111-8779 RJ45用後付けフード、白 ; 821-2967 821-2967 RJ45用ストレインリリーフブーツ - ライトグレー ; 821-2961 821-2961 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 青 ; 821-2970 821-2970 RJ45ストレインリリーフ ブーツ - 黄 ; 821-2973 821-2973 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 緑 ; 821-2977 821-2977 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 黒 ; 821-2986 821-2986 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 赤 ; 111-8463 111-8463 RJ45用ストレインリリーフブーツ - オレンジ ; 111-8773 111-8773 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 紫 ; 111-8774 111-8774 RJ45用ストレインリリーフブーツ - ピンク ; 111-8780 111-8780 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 白 後付けフードは、RJ45モジュラプラグのフィールドカラーコーディングに合わせてお選びください。 ストレインリリーフブーツは最大外径6.0 mmのケーブルに対応しています。端子圧着前に取り付けてください。圧着後、インサートはモジュラプラグに固定されます。
仕様種類 = ブーツ併用可能製品 = RJ45コネクタ色 = 黄インタフェースタイプ = RJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
369 税込406
7日以内出荷

MHコネクタRJ45 8Pフード / ブーツ. RJ45 8Pプラグ用ストレインリリーフフード及びブーツを複数のカラーでご用意しております: ; 821-2958 821-2958 RJ45用後付けフード、青 ; 821-2951 821-2951 RJ45用後付けフード、黄 ; 821-2955 821-2955 RJ45用後付けフード、緑 ; 821-2964 821-2964 RJ45用後付けフード、赤 ; 111-8775 111-8775 RJ45用後付けフード、ダークグレー ; 111-8776 111-8776 RJ45用後付けフード、オレンジ ; 111-8777 111-8777 RJ45用後付けフード、紫 ; 111-8778 111-8778 RJ45用後付けフード、ピンク ; 111-8779 111-8779 RJ45用後付けフード、白 ; 821-2967 821-2967 RJ45用ストレインリリーフブーツ - ライトグレー ; 821-2961 821-2961 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 青 ; 821-2970 821-2970 RJ45ストレインリリーフ ブーツ - 黄 ; 821-2973 821-2973 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 緑 ; 821-2977 821-2977 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 黒 ; 821-2986 821-2986 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 赤 ; 111-8463 111-8463 RJ45用ストレインリリーフブーツ - オレンジ ; 111-8773 111-8773 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 紫 ; 111-8774 111-8774 RJ45用ストレインリリーフブーツ - ピンク ; 111-8780 111-8780 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 白 後付けフードは、RJ45モジュラプラグのフィールドカラーコーディングに合わせてお選びください。 ストレインリリーフブーツは最大外径6.0 mmのケーブルに対応しています。端子圧着前に取り付けてください。圧着後、インサートはモジュラプラグに固定されます。
仕様種類 = ブーツ併用可能製品 = RJ45コネクタ色 = グレーインタフェースタイプ = RJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

MHコネクタRJ45 8Pフード / ブーツ. RJ45 8Pプラグ用ストレインリリーフフード及びブーツを複数のカラーでご用意しております: ; 821-2958 821-2958 RJ45用後付けフード、青 ; 821-2951 821-2951 RJ45用後付けフード、黄 ; 821-2955 821-2955 RJ45用後付けフード、緑 ; 821-2964 821-2964 RJ45用後付けフード、赤 ; 111-8775 111-8775 RJ45用後付けフード、ダークグレー ; 111-8776 111-8776 RJ45用後付けフード、オレンジ ; 111-8777 111-8777 RJ45用後付けフード、紫 ; 111-8778 111-8778 RJ45用後付けフード、ピンク ; 111-8779 111-8779 RJ45用後付けフード、白 ; 821-2967 821-2967 RJ45用ストレインリリーフブーツ - ライトグレー ; 821-2961 821-2961 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 青 ; 821-2970 821-2970 RJ45ストレインリリーフ ブーツ - 黄 ; 821-2973 821-2973 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 緑 ; 821-2977 821-2977 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 黒 ; 821-2986 821-2986 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 赤 ; 111-8463 111-8463 RJ45用ストレインリリーフブーツ - オレンジ ; 111-8773 111-8773 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 紫 ; 111-8774 111-8774 RJ45用ストレインリリーフブーツ - ピンク ; 111-8780 111-8780 RJ45用ストレインリリーフブーツ - 白 後付けフードは、RJ45モジュラプラグのフィールドカラーコーディングに合わせてお選びください。 ストレインリリーフブーツは最大外径6.0 mmのケーブルに対応しています。端子圧着前に取り付けてください。圧着後、インサートはモジュラプラグに固定されます。
仕様種類 = ブーツ併用可能製品 = RJ45コネクタ色 = 黒インタフェースタイプ = RJ45 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
379 税込417
7日以内出荷

1袋(10個)
209 税込230
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MHRJ458P8CR RJ45 モジュラプラグ. MH Connectors MHRJ458P8CR RJ45 モジュラプラグは、 MHRJ シリーズのモジュラコネクタから派生したものです。これらの高品質 RJ45 コネクタは、標準で 50 金めっきコンタクトを備えており、信頼性の高い接続を実現します。それらは本当のナイフ刃、絶縁の穿孔の接触である。コネクタハウジングは、 UL94V-0 ポリカーボネート製のプラスチック製です。MHRJ458P8CR は丸型ケーブル用です。 MHRJ458P8CR は、 8P8C コネクタです。8P8C は、 ポジション コンタクトを表します。これは、通信およびコンピュータネットワーキングで使用される標準コネクタです。. 透明なポリカーボネート シールドなし 金めっきコンタクト 丸型ケーブルエントリ 真のナイフブレード. MHRJ シリーズには、 RJ45 RJ22 RJ11 RJ12 、および RJ48 コネクタもあります。 ストレインリリーフブーツをお探しですか? MH Connectors は、アンチスナグ機能またはクイックリリース機能を備えた、さまざまな色のストレインリリーフブーツを提供します。たとえば、白 ( 135-4165 135-4165 )またはグレー ( 135-4155 135-4155 )です。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 22.48mm幅 = 11.68mmシリーズ = MHRJ表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様インタフェースタイプ:RJ45●改修能力:あり●色:緑●MHコネクタRJ45 8Pフード / ブーツ. RJ45 8Pプラグに対応するストレインリリーフ用フード / ブーツ製品(各色を用意): ; 821-2958 821-2958 RJ45レトロフィットフード(青) ; 821-2951 821-2951 RJ45レトロフィットフード(黄) ; 821-2955 821-2955 RJ45レトロフィットフード(緑) ; 821-2964 821-2964 RJ45レトロフィットフード(赤) ; 111-8775 111-8775 RJ45レトロフィットフード(ダークグレー) ; 111-8776 111-8776 RJ45レトロフィットフード(オレンジ) ; 111-8777 111-8777 RJ45レトロフィットフード(紫) ; 111-8778 111-8778 RJ45レトロフィットフード(ピンク) ; 111-8779 111-8779 RJ45レトロフィットフード(白) ; 821-2967 821-2967 RJ45ストレインリリーフブーツ(ライトグレー) ; 821-2961 821-2961 RJ45ストレインリリーフブーツ(青) ; 821-2970 821-2970 RJ45ストレインリリーフブーツ(黄) ; 821-2973 821-2973 RJ45ストレインリリーフブーツ(緑) ; 821-2977 821-2977 RJ45ストレインリリーフブーツ(黒) ; 821-2986 821-2986 RJ45ストレインリリーフブーツ(赤) ; 111-8426 111-8426 RJ45ストレインリリーフブーツ(ダークグレー) ; 111-8463 111-8463 RJ45ストレインリリーフブーツ(オレンジ) ; 111-8773 111-8773 RJ45ストレインリリーフブーツ(紫) ; 111-8774 111-8774 RJ45ストレインリリーフブーツ(ピンク) ; 111-8780 111-8780 RJ45ストレインリリーフブーツ(白) レトロフィットフードを使用すると、RJ45モジュラプラグを現場で色分けすることができます。 ストレインリリーフブーツは、外径6.0 mmまでのケーブルに適しており、圧着する前に取り付けます。 圧着後は、インサートでモジュラプラグが固定されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
310 税込341
7日以内出荷

仕様インタフェースタイプ:RJ45●改修能力:あり●色:黄●MHコネクタRJ45 8Pフード / ブーツ. RJ45 8Pプラグに対応するストレインリリーフ用フード / ブーツ製品(各色を用意): ; 821-2958 821-2958 RJ45レトロフィットフード(青) ; 821-2951 821-2951 RJ45レトロフィットフード(黄) ; 821-2955 821-2955 RJ45レトロフィットフード(緑) ; 821-2964 821-2964 RJ45レトロフィットフード(赤) ; 111-8775 111-8775 RJ45レトロフィットフード(ダークグレー) ; 111-8776 111-8776 RJ45レトロフィットフード(オレンジ) ; 111-8777 111-8777 RJ45レトロフィットフード(紫) ; 111-8778 111-8778 RJ45レトロフィットフード(ピンク) ; 111-8779 111-8779 RJ45レトロフィットフード(白) ; 821-2967 821-2967 RJ45ストレインリリーフブーツ(ライトグレー) ; 821-2961 821-2961 RJ45ストレインリリーフブーツ(青) ; 821-2970 821-2970 RJ45ストレインリリーフブーツ(黄) ; 821-2973 821-2973 RJ45ストレインリリーフブーツ(緑) ; 821-2977 821-2977 RJ45ストレインリリーフブーツ(黒) ; 821-2986 821-2986 RJ45ストレインリリーフブーツ(赤) ; 111-8426 111-8426 RJ45ストレインリリーフブーツ(ダークグレー) ; 111-8463 111-8463 RJ45ストレインリリーフブーツ(オレンジ) ; 111-8773 111-8773 RJ45ストレインリリーフブーツ(紫) ; 111-8774 111-8774 RJ45ストレインリリーフブーツ(ピンク) ; 111-8780 111-8780 RJ45ストレインリリーフブーツ(白) レトロフィットフードを使用すると、RJ45モジュラプラグを現場で色分けすることができます。 ストレインリリーフブーツは、外径6.0 mmまでのケーブルに適しており、圧着する前に取り付けます。 圧着後は、インサートでモジュラプラグが固定されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
320 税込352
7日以内出荷

仕様インタフェースタイプ:RJ45●色:青●長さ:11.6mm●幅:8mm●深さ:28.9mm●MHコネクタRJ45 8Pフード / ブーツ. RJ45 8Pプラグに対応するストレインリリーフ用フード / ブーツ製品(各色を用意): ; 821-2958 821-2958 RJ45レトロフィットフード(青) ; 821-2951 821-2951 RJ45レトロフィットフード(黄) ; 821-2955 821-2955 RJ45レトロフィットフード(緑) ; 821-2964 821-2964 RJ45レトロフィットフード(赤) ; 111-8775 111-8775 RJ45レトロフィットフード(ダークグレー) ; 111-8776 111-8776 RJ45レトロフィットフード(オレンジ) ; 111-8777 111-8777 RJ45レトロフィットフード(紫) ; 111-8778 111-8778 RJ45レトロフィットフード(ピンク) ; 111-8779 111-8779 RJ45レトロフィットフード(白) ; 821-2967 821-2967 RJ45ストレインリリーフブーツ(ライトグレー) ; 821-2961 821-2961 RJ45ストレインリリーフブーツ(青) ; 821-2970 821-2970 RJ45ストレインリリーフブーツ(黄) ; 821-2973 821-2973 RJ45ストレインリリーフブーツ(緑) ; 821-2977 821-2977 RJ45ストレインリリーフブーツ(黒) ; 821-2986 821-2986 RJ45ストレインリリーフブーツ(赤) ; 111-8426 111-8426 RJ45ストレインリリーフブーツ(ダークグレー) ; 111-8463 111-8463 RJ45ストレインリリーフブーツ(オレンジ) ; 111-8773 111-8773 RJ45ストレインリリーフブーツ(紫) ; 111-8774 111-8774 RJ45ストレインリリーフブーツ(ピンク) ; 111-8780 111-8780 RJ45ストレインリリーフブーツ(白) レトロフィットフードを使用すると、RJ45モジュラプラグを現場で色分けすることができます。 ストレインリリーフブーツは、外径6.0 mmまでのケーブルに適しており、圧着する前に取り付けます。 圧着後は、インサートでモジュラプラグが固定されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
370 税込407
7日以内出荷

仕様インタフェースタイプ:RJ45●色:緑●長さ:11.6mm●幅:8mm●深さ:28.9mm●MHコネクタRJ45 8Pフード / ブーツ. RJ45 8Pプラグに対応するストレインリリーフ用フード / ブーツ製品(各色を用意): ; 821-2958 821-2958 RJ45レトロフィットフード(青) ; 821-2951 821-2951 RJ45レトロフィットフード(黄) ; 821-2955 821-2955 RJ45レトロフィットフード(緑) ; 821-2964 821-2964 RJ45レトロフィットフード(赤) ; 111-8775 111-8775 RJ45レトロフィットフード(ダークグレー) ; 111-8776 111-8776 RJ45レトロフィットフード(オレンジ) ; 111-8777 111-8777 RJ45レトロフィットフード(紫) ; 111-8778 111-8778 RJ45レトロフィットフード(ピンク) ; 111-8779 111-8779 RJ45レトロフィットフード(白) ; 821-2967 821-2967 RJ45ストレインリリーフブーツ(ライトグレー) ; 821-2961 821-2961 RJ45ストレインリリーフブーツ(青) ; 821-2970 821-2970 RJ45ストレインリリーフブーツ(黄) ; 821-2973 821-2973 RJ45ストレインリリーフブーツ(緑) ; 821-2977 821-2977 RJ45ストレインリリーフブーツ(黒) ; 821-2986 821-2986 RJ45ストレインリリーフブーツ(赤) ; 111-8426 111-8426 RJ45ストレインリリーフブーツ(ダークグレー) ; 111-8463 111-8463 RJ45ストレインリリーフブーツ(オレンジ) ; 111-8773 111-8773 RJ45ストレインリリーフブーツ(紫) ; 111-8774 111-8774 RJ45ストレインリリーフブーツ(ピンク) ; 111-8780 111-8780 RJ45ストレインリリーフブーツ(白) レトロフィットフードを使用すると、RJ45モジュラプラグを現場で色分けすることができます。 ストレインリリーフブーツは、外径6.0 mmまでのケーブルに適しており、圧着する前に取り付けます。 圧着後は、インサートでモジュラプラグが固定されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
360 税込396
7日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:インシュレーション ブーツ 適合製品:汎用 コネクタ ポジション数:- ストレインリリーフ 材質:PVC(ポリ塩化ビニル) 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) 最大ケーブル径:5.5mm 色:ブラック 外寸 / 高さ:30mm 材質:ブラック PVC 最大動作温度:60ーC 最低動作温度:-20ーC アズワン品番65-1482-62
1個
419 税込461
8日以内出荷