28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックフード - エコノミーシリーズ. MH Connectors社製リアエントリプラスチックバックシェルフードの製品シリーズは、2部品ねじ組み構造です。 メーカー品番: MHCCOV-xxSC-BK は黒色で、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSC-LG は薄いグレーで、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSCL-LG は薄いグレーで、ロング4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = グレーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHCCOV 極数15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
549 税込604
翌々日出荷

プラスチックフード - エコノミーシリーズ. MH Connectors社製リアエントリプラスチックバックシェルフードの製品シリーズは、2部品ねじ組み構造です。 メーカー品番: MHCCOV-xxSC-BK は黒色で、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSC-LG は薄いグレーで、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSCL-LG は薄いグレーで、ロング4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。
仕様ハウジング材質 = ABS接続方向 = ストレート色 = グレーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHCCOV 極数25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
469 税込516
5日以内出荷

プラスチックフード - エコノミーシリーズ. MH Connectors社製リアエントリプラスチックバックシェルフードの製品シリーズは、2部品ねじ組み構造です。 メーカー品番: MHCCOV-xxSC-BK は黒色で、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSC-LG は薄いグレーで、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSCL-LG は薄いグレーで、ロング4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = グレーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHCCOV 極数15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
699 税込769
5日以内出荷

プラスチックフード - エコノミーシリーズ. MH Connectors社製リアエントリプラスチックバックシェルフードの製品シリーズは、2部品ねじ組み構造です。 メーカー品番: MHCCOV-xxSC-BK は黒色で、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSC-LG は薄いグレーで、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSCL-LG は薄いグレーで、ロング4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。
仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHCCOV 極数9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
439 税込483
翌々日出荷

金属製の4-40 UNCつまみねじ、取扱説明書(スライドロックタイプを除く)。. ; 460-985には、 460-985には、 プラスチックねじが付いています。. TOP / 45 ° エントリダイキャストバックシェル. プラスチック製ストレインリリーフインサートとアース接続を備えた亜鉛ダイキャストバックシェル 2 個 ニッケルめっき仕上げVDE0781とFCC207のシールド規格に適合 減衰量:>40 dB(30 MHz → 1 GHz) 3.5mm → 13mmケーブルに対応
仕様D-Subシェルサイズ = C接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA 極数37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
5日以内出荷

金属製の4-40 UNCつまみねじ、取扱説明書(スライドロックタイプを除く)。. ; 460-985には、 460-985には、 プラスチックねじが付いています。. TOP / 45 ° エントリダイキャストバックシェル. プラスチック製ストレインリリーフインサートとアース接続を備えた亜鉛ダイキャストバックシェル 2 個 ニッケルめっき仕上げVDE0781とFCC207のシールド規格に適合 減衰量:>40 dB(30 MHz → 1 GHz) 3.5mm → 13mmケーブルに対応
仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA 極数9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷

金属製の4-40 UNCつまみねじ、取扱説明書(スライドロックタイプを除く)。. ; 460-985には、 460-985には、 プラスチックねじが付いています。. TOP / 45 ° エントリダイキャストバックシェル. プラスチック製ストレインリリーフインサートとアース接続を備えた亜鉛ダイキャストバックシェル 2 個 ニッケルめっき仕上げVDE0781とFCC207のシールド規格に適合 減衰量:>40 dB(30 MHz → 1 GHz) 3.5mm → 13mmケーブルに対応
仕様極数 = 25D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA 極数25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
5日以内出荷

MH Connectors亜鉛ニッケルめっきフード、迅速な組み立て、メタライズドインサート、MHDTZK-RA-HIシリーズ. MH Connectorsの亜鉛、ニッケルめっきD-subフード製品です。 これらの素早く組み立てられるバックシェルは、最大9 mmの外径のケーブルに対応する、メタライズド圧縮インサートを通じ360 ° EMIシールドを備えます。 金属製UNC 4-40ねじ付きねじジャックには、これらの素早く組み立てられる360 ° EMIシールドD-subバックシェルフードが付属しています。
仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA 極数9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
5日以内出荷

MH Connectors亜鉛ニッケルめっきフード、すばやい組み立て、MHDTZKシリーズ. MHコネクタの亜鉛、ニッケルめっきフードです。これらバックシェルはすばやく組み立て可能で再開閉式になっています。複合直径のABSグロメットストレインリリーフにより、外径13mmまでのケーブルがフードに確実に接続されます。すばやく組み立て可能なこれらバックシェルには金属製UNC 4-40ジャッキねじが付属しています。
仕様D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA 極数25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
5日以内出荷

MH Connectors亜鉛ニッケルめっきフード、迅速な組み立て、メタライズドインサート、MHDTZK-RA-HIシリーズ. MH Connectorsの亜鉛、ニッケルめっきD-subフード製品です。 これらの素早く組み立てられるバックシェルは、最大9 mmの外径のケーブルに対応する、メタライズド圧縮インサートを通じ360 ° EMIシールドを備えます。 金属製UNC 4-40ねじ付きねじジャックには、これらの素早く組み立てられる360 ° EMIシールドD-subバックシェルフードが付属しています。
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA 極数15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
5日以内出荷

MH Connectors亜鉛ニッケルめっきフード、すばやい組み立て、MHDTZKシリーズ. MHコネクタの亜鉛、ニッケルめっきフードです。これらバックシェルはすばやく組み立て可能で再開閉式になっています。複合直径のABSグロメットストレインリリーフにより、外径13mmまでのケーブルがフードに確実に接続されます。すばやく組み立て可能なこれらバックシェルには金属製UNC 4-40ジャッキねじが付属しています。
仕様D-Subシェルサイズ = C接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA 極数37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
5日以内出荷

MH Connectors 金属製 Dコネクタフード、MHDCMR シリーズ、90°。MH Connectors MHDCMR シリーズ低プロファイル Dコネクタフードは、ダイキャスト亜鉛構造の製品です。再オープン可能な 90° エントリケーブル、ニッケルメッキによる優れたEMIコネクター保護、4-40 UNCネジ付きのフルメタルジャックスクリュー、様々なサイズのプラスチックグロメットを備えています。亜鉛、ニッケルめっきバックシェル シリーズとサイズに応じて、直径 4 → 16.5 mm直径
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ライトアングル●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHDCMR●コード番号:821-2753 アズワン品番65-7633-64
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

。MHコネクタ亜鉛ニッケルめっきフード、MHDTZKシリーズ。MHコネクタの亜鉛、ニッケルめっきのフード製品です。 これらの金属性バックシェルは、ケーブルブレード又はドレインワイヤの接地用Cクリップを備え、再オープン可能です。 複数径のABSグロメットストレインリリーフは、最大9 mm外径のケーブルのフードを確実に終端処理します。 これらのバックシェルには、完全金属製UNC 4-40ねじ付きねじジャックが付属しています。フードねじはM3、亜鉛めっきスチール 圧縮スプリングはニッケルめっきスチール 動作温度範囲: -40 → +120℃
仕様●極数:15●D-Subシェルサイズ:A●接続方向:ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHDTZK●コード番号:821-2728 アズワン品番65-7789-23
1個
639 税込703
5日以内出荷

MH Connectors 金属製 Dコネクタフード、MHDCMR シリーズ、90°. MH Connectors MHDCMR シリーズ低プロファイル Dコネクタフードは、ダイキャスト亜鉛構造の製品です。再オープン可能な 90° エントリケーブル、ニッケルメッキによる優れたEMIコネクター保護、4-40 UNCネジ付きのフルメタルジャックスクリュー、様々なサイズのプラスチックグロメットを備えています。. 亜鉛、ニッケルめっきバックシェル シリーズとサイズに応じて、直径 4 → 16.5 mm直径のライトアングルケーブルエントリ UNC 4-40ジャックスクリュー プラスチック製グロメット. 各品番の特長:. ; 720-3035 720-3035 9 極 K シリーズ、直径 4 → 9 mm 用 ABS 圧縮インサートグロメット x 2、動作 温度:-40 → +120 ℃ ; 720-3039 720-3039 25 極 K シリーズ、直径 4 → 9 mm 用 ABS 圧縮インサートグロメット x 2、動作 温度:-40 → +120 ℃ ; 821-2753 821-2753 9 極 ULP シリーズ、直径 5.3 → 8.1 mm 用動作時の熱可塑樹脂製圧縮インサートグロメット x 1、動作 温度:-25 → +90 ℃ ; 821-2762 821-2762 115 極 ULP シリーズ、直径 5.3 → 8.1 mm 用動作時の熱可塑性樹脂圧縮インサートグロメット x 1、動作 温度:-25 → +90 ℃ ; 821-2765 821-2765 25 極 ULP シリーズ、 直径 5.8 → 11.4 mm 用金属製クランプ付属 、動作 温度:-25 → +90 ℃ ; 821-2769 821-2769 37 極 ULP シリーズ、直径 8.9 → 16.5 mm 用熱可塑樹脂圧縮インサートグロメット x 1、動作 温度:-25 → +90 ℃
仕様D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ライトアングル色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDCMR 極数25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

MHコネクタメタライズドプラスチックフード、MHDPPK-Mシリーズ. MHコネクタMHDPPK-Mシリーズのメタライズドプラスチックフード製品群です。 これらのトップエントリメタライズドフードは、一般的なあらゆるSub-Dコネクタに適しています。 これらのメタライズドプラスチックフードのデザインには、再オープン可能なクイックスナップロッキングシステムが採用されています。 これらのメタライズドプラスチックフードに使用されているABSシェル素材は、銅にニッケルめっきを施したUL 94V-0等級で、リサイクル可能です。 2つのABSグロメットインサートが付属し、最大11.5 mmまでの様々なケーブル径に対応できます。. クイックスナップロッキングシステム ねじジャックはUNC 4-40で、プラスチック製ノブ付きの亜鉛めっきスチール製 ケーブルクランプとねじは、亜鉛めっきスチール 動作温度範囲: -55 → +110 ℃
仕様D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-T/M 極数25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
5日以内出荷

MHコネクタメタライズドプラスチックフード、MHDPPK-Mシリーズ. MHコネクタMHDPPK-Mシリーズのメタライズドプラスチックフード製品群です。 これらのトップエントリメタライズドフードは、一般的なあらゆるSub-Dコネクタに適しています。 これらのメタライズドプラスチックフードのデザインには、再オープン可能なクイックスナップロッキングシステムが採用されています。 これらのメタライズドプラスチックフードに使用されているABSシェル素材は、銅にニッケルめっきを施したUL 94V-0等級で、リサイクル可能です。 2つのABSグロメットインサートが付属し、最大11.5 mmまでの様々なケーブル径に対応できます。. クイックスナップロッキングシステム ねじジャックはUNC 4-40で、プラスチック製ノブ付きの亜鉛めっきスチール製 ケーブルクランプとねじは、亜鉛めっきスチール 動作温度範囲: -55 → +110 ℃
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-T/M 極数15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
5日以内出荷

ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の D タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 9 ~ 50 極の 5 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ
仕様D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM 極数25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 ~ 50 極の 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ
仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = 青ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM 極数9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 ~ 50 極の 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = 青ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM 極数15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の D タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 9 ~ 50 極の 5 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ
仕様極数 = 25D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ストレート色 = 青ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM 極数25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 ~ 50 極の 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ
仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = 赤ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM 極数9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
939 税込1,033
5日以内出荷

ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の D タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 9 ~ 50 極の 5 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ
仕様極数 = 25D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ストレート色 = グレーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM 極数25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の D タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 9 ~ 50 極の 5 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ
仕様D-Subシェルサイズ = C接続方向 = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM 極数37 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の D タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 9 ~ 50 極の 5 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = グレーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM 極数15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 ~ 50 極の 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ
仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM 極数9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
989 税込1,088
当日出荷

ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の D タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 9 ~ 50 極の 5 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ
仕様極数 = 25D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ストレート色 = 赤ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM 極数25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷