「ネジ直径4mm」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

MH Connectors 金属製 Dコネクタフード、MHDCMR シリーズ、90°。MH Connectors MHDCMR シリーズ低プロファイル Dコネクタフードは、ダイキャスト亜鉛構造の製品です。再オープン可能な 90° エントリケーブル、ニッケルメッキによる優れたEMIコネクター保護、4-40 UNCネジ付きのフルメタルジャックスクリュー、様々なサイズのプラスチックグロメットを備えています。亜鉛、ニッケルめっきバックシェル シリーズとサイズに応じて、直径 4 → 16.5 mm直径
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ライトアングル●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHDCMR●コード番号:821-2753 アズワン品番65-7633-64
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

MH Connectors亜鉛ニッケルめっきフード、すばやい組み立て、MHDTZKシリーズ. MHコネクタの亜鉛、ニッケルめっきフードです。これらバックシェルはすばやく組み立て可能で再開閉式になっています。複合直径のABSグロメットストレインリリーフにより、外径13mmまでのケーブルがフードに確実に接続されます。すばやく組み立て可能なこれらバックシェルには金属製UNC 4-40ジャッキねじが付属しています。
仕様D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA 極数25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
5日以内出荷

MH Connectors亜鉛ニッケルめっきフード、すばやい組み立て、MHDTZKシリーズ. MHコネクタの亜鉛、ニッケルめっきフードです。これらバックシェルはすばやく組み立て可能で再開閉式になっています。複合直径のABSグロメットストレインリリーフにより、外径13mmまでのケーブルがフードに確実に接続されます。すばやく組み立て可能なこれらバックシェルには金属製UNC 4-40ジャッキねじが付属しています。
仕様D-Subシェルサイズ = C接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA 極数37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
5日以内出荷

MH Connectors 金属製 Dコネクタフード、MHDCMR シリーズ、90°. MH Connectors MHDCMR シリーズ低プロファイル Dコネクタフードは、ダイキャスト亜鉛構造の製品です。再オープン可能な 90° エントリケーブル、ニッケルメッキによる優れたEMIコネクター保護、4-40 UNCネジ付きのフルメタルジャックスクリュー、様々なサイズのプラスチックグロメットを備えています。. 亜鉛、ニッケルめっきバックシェル シリーズとサイズに応じて、直径 4 → 16.5 mm直径のライトアングルケーブルエントリ UNC 4-40ジャックスクリュー プラスチック製グロメット. 各品番の特長:. ; 720-3035 720-3035 9 極 K シリーズ、直径 4 → 9 mm 用 ABS 圧縮インサートグロメット x 2、動作 温度:-40 → +120 ℃ ; 720-3039 720-3039 25 極 K シリーズ、直径 4 → 9 mm 用 ABS 圧縮インサートグロメット x 2、動作 温度:-40 → +120 ℃ ; 821-2753 821-2753 9 極 ULP シリーズ、直径 5.3 → 8.1 mm 用動作時の熱可塑樹脂製圧縮インサートグロメット x 1、動作 温度:-25 → +90 ℃ ; 821-2762 821-2762 115 極 ULP シリーズ、直径 5.3 → 8.1 mm 用動作時の熱可塑性樹脂圧縮インサートグロメット x 1、動作 温度:-25 → +90 ℃ ; 821-2765 821-2765 25 極 ULP シリーズ、 直径 5.8 → 11.4 mm 用金属製クランプ付属 、動作 温度:-25 → +90 ℃ ; 821-2769 821-2769 37 極 ULP シリーズ、直径 8.9 → 16.5 mm 用熱可塑樹脂圧縮インサートグロメット x 1、動作 温度:-25 → +90 ℃
仕様D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ライトアングル色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDCMR 極数25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷