9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MHコネクタMHEEシリーズ. MHultiフードシリーズのダイキャスト亜鉛フードMHEE製品は、2個の本体保持ねじを備える亜鉛ボディ(2ピース)を備えています。MHultiシリーズフードシステムは、アセンブラを念頭に設計されており、内部ケーブルリテーナがケーブルを固定し、フードのそれ以外の部分はすばやく簡単に使用できるように組み立てられています。MHEEシリーズは、独自のメタライズドコーンインサート(フードに付属)を使用して350 °のシールドを提供します。このコーンは、用途に必要なケーブル直径に合うサイズに切断できます。. 2ピースダイキャストフード 優れたRFI EMIシールド ケーブルをフードにすばやく簡単に取り付けられるように設計 ケーブルを固定して残りの組み立てを実行 メタライズドプラスチックブッシュインサートは、重要なケーブルエントリポイントで最大360 °のシールドを提供 インサートを取り外すだけで、再加工や保守が可能
仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHEE 極数9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷

MHコネクタMHEEシリーズ. MHultiフードシリーズのダイキャスト亜鉛フードMHEE製品は、2個の本体保持ねじを備える亜鉛ボディ(2ピース)を備えています。MHultiシリーズフードシステムは、アセンブラを念頭に設計されており、内部ケーブルリテーナがケーブルを固定し、フードのそれ以外の部分はすばやく簡単に使用できるように組み立てられています。MHEEシリーズは、独自のメタライズドコーンインサート(フードに付属)を使用して350 °のシールドを提供します。このコーンは、用途に必要なケーブル直径に合うサイズに切断できます。. 2ピースダイキャストフード 優れたRFI EMIシールド ケーブルをフードにすばやく簡単に取り付けられるように設計 ケーブルを固定して残りの組み立てを実行 メタライズドプラスチックブッシュインサートは、重要なケーブルエントリポイントで最大360 °のシールドを提供 インサートを取り外すだけで、再加工や保守が可能
仕様D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHEE 極数25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
5日以内出荷

寸法については、トップ及び45°エントリシールド付きダイキャストDフードを参照してください。. トップ及び45°エントリフード. Dコネクタのプラスチックフードで、すぐに組み立てられるストレインリリーフグロメットと金属ジャックスクリュー付きです。. IDCなど、大半のDコネクタに対応 ケーブル径4-12 mm 材質UL 94-VOハロゲンフリーABS
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = アングル色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHD45PPK 極数15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

MHコネクタMHDM35シリーズ. MHultiフードシリーズのダイキャスト亜鉛フードMHDM35製品は、2個の本体保持ねじを備える亜鉛ボディ(2ピース)を備えています。標準のMHDMシリーズフードとは異なり、MHDC35製品は角度付きで、多くの環境でより便利に使用できる35 °のエントリを提供します。MHultiシリーズフードシステムは、アセンブラを念頭に設計されており、内部ケーブルリテーナがケーブルを固定し、フードのそれ以外の部分はすばやく簡単に使用できるように組み立てられています。MHDMシリーズには、メタライズドグロメットキットとクランプが付属しています。. 2ピースダイキャストフード 優れたRFI / EMIシールド ケーブルをフードにすばやく簡単に取り付けられるように設計 ケーブルを固定して残りの組み立てを実行 メタライズドプラスチックブッシュインサートは、重要なケーブルエントリポイントで最大360 °のシールドを提供 インサートを取り外すだけで、再加工や保守が可能
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = アングル色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDM35 極数15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
5日以内出荷

寸法については、トップ及び45°エントリシールド付きダイキャストDフードを参照してください。. トップ及び45°エントリフード. Dコネクタのプラスチックフードで、すぐに組み立てられるストレインリリーフグロメットと金属ジャックスクリュー付きです。. IDCなど、大半のDコネクタに対応 ケーブル径4-12 mm 材質UL 94-VOハロゲンフリーABS
仕様ハウジング材質 = ABS接続方向 = アングル色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHD45PPK 極数9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

寸法については、トップ及び45°エントリシールド付きダイキャストDフードを参照してください。. トップ及び45°エントリフード. Dコネクタのプラスチックフードで、すぐに組み立てられるストレインリリーフグロメットと金属ジャックスクリュー付きです。. IDCなど、大半のDコネクタに対応 ケーブル径4-12 mm 材質UL 94-VOハロゲンフリーABS
仕様極数 = 37ハウジング材質 = ABS接続方向 = アングル色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHD45PPK 極数37 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

MH Connectors亜鉛ニッケルめっきフード、迅速な組み立て、メタライズドインサート、MHDTZK-RA-HIシリーズ. MH Connectorsの亜鉛、ニッケルめっきD-subフード製品です。 これらの素早く組み立てられるバックシェルは、最大9 mmの外径のケーブルに対応する、メタライズド圧縮インサートを通じ360 ° EMIシールドを備えます。 金属製UNC 4-40ねじ付きねじジャックには、これらの素早く組み立てられる360 ° EMIシールドD-subバックシェルフードが付属しています。
仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA 極数9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
5日以内出荷

MH Connectors亜鉛ニッケルめっきフード、迅速な組み立て、メタライズドインサート、MHDTZK-RA-HIシリーズ. MH Connectorsの亜鉛、ニッケルめっきD-subフード製品です。 これらの素早く組み立てられるバックシェルは、最大9 mmの外径のケーブルに対応する、メタライズド圧縮インサートを通じ360 ° EMIシールドを備えます。 金属製UNC 4-40ねじ付きねじジャックには、これらの素早く組み立てられる360 ° EMIシールドD-subバックシェルフードが付属しています。
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA 極数15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
5日以内出荷