カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • MH CONNECTORS
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(136)
  • オカムラ(岡村製作所)(101)
  • CKD(86)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • 三菱ふそう(50)
  • SMC(36)
  • グリーンクロス(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • エスコ(14)
  • ミヤコ(13)
  • RS PRO(10)
  • 東日製作所(8)
  • 武蔵ホルト(8)
  • MUST TOOL(8)
  • DAIWA(ダイワ)(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • スタンダード(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh-4」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ64NFV MH CONNECTORSMH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ64NFVMH CONNECTORS
179税込197
1個
5日以内出荷
MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P4Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 15.88mm幅 = 13.46mm深さ = 16.38mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors RJ14モジュラージャック, オス, RJ14コネクタ, ケーブルマウント, MHRJ116P4CR MH CONNECTORSMH Connectors RJ14モジュラージャック, オス, RJ14コネクタ, ケーブルマウント, MHRJ116P4CRMH CONNECTORS
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
モジュラプラグ(6極). MH Connectorsの6極モジュラプラグです。 これらのRJ 6極モジュラプラグは、ボディの素材にUL94V-0規格ポリカーボネートを採用しており、50μインチの金めっきコンタクトを備えています。 標準的な圧着工具で圧着でき、本格的なナイフブレード付きの絶縁コンタクトを備えています。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ14コネクタ実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 6P / 4Cシールドタイプ = シールドなし方向 = ストレート長さ = 9.37mm幅 = 9.65mm深さ = 13.34mmシリーズ = MHRJコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 15 極 A, グレー, MHCCOV-15SC-LG MH CONNECTORSMH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 15 極 A, グレー, MHCCOV-15SC-LGMH CONNECTORS
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷
プラスチックフード - エコノミーシリーズ. MH Connectors社製リアエントリプラスチックバックシェルフードの製品シリーズは、2部品ねじ組み構造です。 メーカー品番: MHCCOV-xxSC-BK は黒色で、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSC-LG は薄いグレーで、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSCL-LG は薄いグレーで、ロング4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = グレーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHCCOV極数15RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 25 極 B, グレー, MHCCOV-25SC-LG MH CONNECTORSMH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 25 極 B, グレー, MHCCOV-25SC-LGMH CONNECTORS
449税込494
1袋(5個)
7日以内出荷
プラスチックフード - エコノミーシリーズ. MH Connectors社製リアエントリプラスチックバックシェルフードの製品シリーズは、2部品ねじ組み構造です。 メーカー品番: MHCCOV-xxSC-BK は黒色で、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSC-LG は薄いグレーで、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSCL-LG は薄いグレーで、ロング4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。
仕様ハウジング材質 = ABS接続方向 = ストレート色 = グレーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHCCOV極数25RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHED シリーズ 15 極 A, 黒, 2801-0102-02 MH CONNECTORSMH Connectors D-Sub バックシェエル MHED シリーズ 15 極 A, 黒, 2801-0102-02MH CONNECTORS
889税込978
1個
5日以内出荷
D コネクタプラスチックフード、 TOP エントリ、オス及びメスジャックスクリュー. MH Connectors のプラスチック製このコネクタシェルは、 UNC 4-40 ジャックスクリュー(オス 2801-0102-0X 又はメス 2801-0102-1X )を備えた 2 部品構造です。最も一般的なコネクタ用途向けに、さまざまなサイズが用意されています。. 材質: UL 94 V-0 、プラスチック材 動作温度: -55 → +110 ° C トップエントリ ケーブルの外径は最大 9 mm です 黒色 ジャックスクリュー UNC 4-40
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHED極数15RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDCMR シリーズ 25 極 B, シルバー, MHDCMR25-ULP MH CONNECTORSMH Connectors D-Sub バックシェエル MHDCMR シリーズ 25 極 B, シルバー, MHDCMR25-ULPMH CONNECTORS
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
MH Connectors 金属製 Dコネクタフード、MHDCMR シリーズ、90°. MH Connectors MHDCMR シリーズ低プロファイル Dコネクタフードは、ダイキャスト亜鉛構造の製品です。再オープン可能な 90° エントリケーブル、ニッケルメッキによる優れたEMIコネクター保護、4-40 UNCネジ付きのフルメタルジャックスクリュー、様々なサイズのプラスチックグロメットを備えています。. 亜鉛、ニッケルめっきバックシェル シリーズとサイズに応じて、直径 4 → 16.5 mm直径のライトアングルケーブルエントリ UNC 4-40ジャックスクリュー プラスチック製グロメット. 各品番の特長:. ; 720-3035 720-3035 9 極 K シリーズ、直径 4 → 9 mm 用 ABS 圧縮インサートグロメット x 2、動作 温度:-40 → +120 ℃ ; 720-3039 720-3039 25 極 K シリーズ、直径 4 → 9 mm 用 ABS 圧縮インサートグロメット x 2、動作 温度:-40 → +120 ℃ ; 821-2753 821-2753 9 極 ULP シリーズ、直径 5.3 → 8.1 mm 用動作時の熱可塑樹脂製圧縮インサートグロメット x 1、動作 温度:-25 → +90 ℃ ; 821-2762 821-2762 115 極 ULP シリーズ、直径 5.3 → 8.1 mm 用動作時の熱可塑性樹脂圧縮インサートグロメット x 1、動作 温度:-25 → +90 ℃ ; 821-2765 821-2765 25 極 ULP シリーズ、 直径 5.8 → 11.4 mm 用金属製クランプ付属 、動作 温度:-25 → +90 ℃ ; 821-2769 821-2769 37 極 ULP シリーズ、直径 8.9 → 16.5 mm 用熱可塑樹脂圧縮インサートグロメット x 1、動作 温度:-25 → +90 ℃
仕様D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ライトアングル色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDCMR極数25RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHED シリーズ 9 極 E, 黒, 2801-0102-01 MH CONNECTORSMH Connectors D-Sub バックシェエル MHED シリーズ 9 極 E, 黒, 2801-0102-01MH CONNECTORS
869税込956
1個
5日以内出荷
D コネクタプラスチックフード、 TOP エントリ、オス及びメスジャックスクリュー. MH Connectors のプラスチック製このコネクタシェルは、 UNC 4-40 ジャックスクリュー(オス 2801-0102-0X 又はメス 2801-0102-1X )を備えた 2 部品構造です。最も一般的なコネクタ用途向けに、さまざまなサイズが用意されています。. 材質: UL 94 V-0 、プラスチック材 動作温度: -55 → +110 ° C トップエントリ ケーブルの外径は最大 9 mm です 黒色 ジャックスクリュー UNC 4-40
仕様ハウジング材質 = ABS接続方向 = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHED極数9RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 15 極 A, グレー, MHCCOV-15SCL-LG MH CONNECTORSMH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 15 極 A, グレー, MHCCOV-15SCL-LGMH CONNECTORS
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
プラスチックフード - エコノミーシリーズ. MH Connectors社製リアエントリプラスチックバックシェルフードの製品シリーズは、2部品ねじ組み構造です。 メーカー品番: MHCCOV-xxSC-BK は黒色で、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSC-LG は薄いグレーで、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSCL-LG は薄いグレーで、ロング4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。
仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = グレーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHCCOV極数15RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHED シリーズ 25 極 B, 黒, 2801-0102-03 MH CONNECTORSMH Connectors D-Sub バックシェエル MHED シリーズ 25 極 B, 黒, 2801-0102-03MH CONNECTORS
419税込461
1個
5日以内出荷
D コネクタプラスチックフード、 TOP エントリ、オス及びメスジャックスクリュー. MH Connectors のプラスチック製このコネクタシェルは、 UNC 4-40 ジャックスクリュー(オス 2801-0102-0X 又はメス 2801-0102-1X )を備えた 2 部品構造です。最も一般的なコネクタ用途向けに、さまざまなサイズが用意されています。. 材質: UL 94 V-0 、プラスチック材 動作温度: -55 → +110 ° C トップエントリ ケーブルの外径は最大 9 mm です 黒色 ジャックスクリュー UNC 4-40
仕様D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHED極数25RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 9 極 E, 黒, MHCCOV-9SC-BK MH CONNECTORSMH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 9 極 E, 黒, MHCCOV-9SC-BKMH CONNECTORS
429税込472
1袋(5個)
7日以内出荷
プラスチックフード - エコノミーシリーズ. MH Connectors社製リアエントリプラスチックバックシェルフードの製品シリーズは、2部品ねじ組み構造です。 メーカー品番: MHCCOV-xxSC-BK は黒色で、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSC-LG は薄いグレーで、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSCL-LG は薄いグレーで、ロング4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。
仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHCCOV極数9RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHED シリーズ 37 極 C, シルバー, 2801-0106-04 MH CONNECTORSMH Connectors D-Sub バックシェエル MHED シリーズ 37 極 C, シルバー, 2801-0106-04MH CONNECTORS
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
メタライズドプラスチック製 D コネクタフードです. 2 本の 4-40 UNC ジャックスクリューが付属しています(2部品構成)
仕様D-Subシェルサイズ = C接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHED極数37RoHS指令(10物質対応)対応
D-Sub バックシェエル MHDCMR シリーズ 9 極 E シルバー MH CONNECTORSD-Sub バックシェエル MHDCMR シリーズ 9 極 E シルバーMH CONNECTORS
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
MH Connectors 金属製 Dコネクタフード、MHDCMR シリーズ、90°MH Connectors MHDCMR シリーズ低プロファイル Dコネクタフードは、ダイキャスト亜鉛構造の製品です。再オープン可能な 90° エントリケーブル、ニッケルメッキによる優れたEMIコネクター保護、4-40 UNCネジ付きのフルメタルジャックスクリュー、様々なサイズのプラスチックグロメットを備えています。亜鉛、ニッケルめっきバックシェル シリーズとサイズに応じて、直径 4 → 16.5 mm直径
仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ライトアングル●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHDCMR●コード番号:821-2753アズワン品番65-7633-64
MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル MH CONNECTORSMH Connectors D-subコネクタ用バックシェルMH CONNECTORS
729税込802
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-subコネクタキット MH CONNECTORSMH Connectors D-subコネクタキットMH CONNECTORS
359税込395
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応