砂などの汚れが入り込み取り難くなっているクリップの取り外しに特に狭い箇所での作業におすすめ。固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着にも最適。手の力が直接伝わるので部品を破損しにくい。手のひらにスッポリおさまり、使い易いコンパクトサイズ。さまざまな角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。衝撃を吸収するソフトグリップ。高品質の材料を使用し、軽量で耐久性バツグン。
用途ドアやフェンダー・ルーフなど様々な箇所に使用されているクリップの取り外し、コネクターにより接続されている電気系ケーブルなどの取り外し、そのほか指で直接摘みにくい作業や狭い箇所での作業に
全長(mm)130
質量(g)57.5
くわえ幅(mm)最大43
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
非常に硬く取り外しが困難な電気系カプラー(コネクター)やデフなどのホースの脱着に最適です。
手の力が直接伝わるので部品を破損し難い。
様々な角度でも対応が可能な180度回転ヘッド。
操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本ツノ。
用途カプラーの脱着
全長(mm)130
幅(mm)43(ツノ)
質量(g)57.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
右の爪と左の爪が段差になっており、コネクターのロックを押しやすく、さらにしっかりとコネクターを抑えるので滑り難い。固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着に最適。力が入るので硬いコネクターもしっかりとキャッチ。プライヤー形状なので手が入らない奥まった箇所にも届きやすい。操作性を追求したスプリング付きグリップ。衝撃を吸収するソフトグリップ
用途車載コネクタにより接続されている電気系配線などを取り外す工具です。掴みにくく固着していて取りづらいコネクタの脱着作業に力が入りやすく滑りにくいので大変便利な工具です。
幅(mm)ツノ:53
質量(g)142
グリップ長さ(mm)101
本体寸法(mm)全長182(長い爪)・176(短い爪)
爪幅(mm)9(長い爪)・9(短い爪)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード