1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Surface boxes. Tough and impact resistant Stylish design Finish is corrosion and scratch resistant Specifically designed back boxes which ensure neat and exact fit Mounting boxes not supplied < 456-832&#x27;) 456-832/: 86 x 86 x 38mm, < 456-822&#x27;) 456-822/: 2 gang: 86 x 147 x 38mm 長さ(mm)147 幅(mm)86 材質(本体)スチール 取付方式Surface 奥行(mm)38 規格BS規格標準 アース端子あり IP等級IP20 ギャング数2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • isis