12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています 定格電圧(V)AC250 温度上昇115%、100℃以下、通電 材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ 種類ガラス管ヒューズ リード線
1セット(2個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 寸法(Φmm)6.4×30 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:8.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 定格電圧(V)250 寸法(Φmm)6.4×30 定格電流(A)8 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE アズワン品番67-0401-85 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
189 税込208
当日出荷

1個
70 税込77
3日以内出荷

1個
84 税込92
3日以内出荷

1個
77 税込85
3日以内出荷

1個
70 税込77
3日以内出荷

タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 寸法(Φmm)6.4×30 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:4.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 定格電圧(V)250 寸法(Φmm)6.4×30 定格電流(A)4 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE アズワン品番67-0401-82 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
179 税込197
5日以内出荷

仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:2.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 定格電圧(V)250 寸法(Φmm)6.4×30 定格電流(A)2 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE アズワン品番67-0355-25 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
179 税込197
5日以内出荷