「管ヒューズ 17a」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護
仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
寸法(mm)6.4×30
質量(g)2.2
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115% 100℃以下
リード線無
サイズ(mm)Φ6.4×30
通電率130%
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護
仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
寸法(mm)5.2×20
質量(g)1.1
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115% 100℃以下
リード線無
サイズ(mm)Φ5.2×20
通電率130%
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています
定格電圧(V)AC250
温度上昇115%、100℃以下、通電
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
関連キーワード