9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 寸法(Φmm)6.4×30 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:8.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 定格電圧(V)250 寸法(Φmm)6.4×30 定格電流(A)8 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE アズワン品番67-0401-85 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
149 税込164
欠品中

仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:2.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 定格電圧(V)250 寸法(Φmm)6.4×30 定格電流(A)2 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE アズワン品番67-0355-25 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
149 税込164
5日以内出荷

仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:4.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10A タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 定格電圧(V)250 寸法(Φmm)6.4×30 定格電流(A)4 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE アズワン品番67-0401-82 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
149 税込164
5日以内出荷

タイプ速動溶断型 シリーズFGQO 寸法(Φmm)6.4×30 温度上昇110%、100%以下 型式認可番号PSE 通電率110% 入数(個)1 特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内 パッケージF-2
1本
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冨士端子工業銅爪付ヒューズ
エコ商品
種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)AC250 リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ