絞り込み
ブランド

富士通

富士通のページです。富士通は、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在29件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名FDK株式会社
所在地〒108-8212 東京都港区港南一丁目6番41号品川クリスタルスクエア8階
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 富士通純正 ドラム LB321 0899230 富士通

    富士通純正 ドラム LB321 0899230

    富士通
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    適合機種メーカー富士通適合XL-9321ブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約25000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 富士通純正 ドラム LB112 0805530 富士通

    富士通純正 ドラム LB112 0805530

    富士通
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    適合機種XL-4405純正品番805530RoHS指令(10物質対応)対応
  • 富士通純正 トナー LB112B 0805520 富士通

    富士通純正 トナー LB112B 0805520

    富士通
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様トナーカートリッジ適合XL-4405種別純正品ブラック適合機種メーカー富士通印字可能枚数約7000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 富士通純正 トナー LB112A 0805510 富士通

    富士通純正 トナー LB112A 0805510

    富士通
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    適合機種XL-4405RoHS指令(10物質対応)対応
  • 富士通純正 トナー LB323 ブラック 0899920 富士通

    富士通純正 トナー LB323 ブラック 0899920

    富士通(1件のレビュー)
    43,790税込48,169
    1本
    当日出荷
    純正トナーカートリッジ
    適合機種XL-8400種別純正モノクロトナー印字枚数メーカー想定:10000メーカー純正品番899920RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカー富士通/FUJITSU
  • 電子ペーパー 富士通

    電子ペーパー

    富士通
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
    仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階容量32GB/約22GB以上バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)動作温度(℃)5~35OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタバッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMOタッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
  • 富士通純正 リボンカセット SDM-15 0327510 富士通

    富士通純正 リボンカセット SDM-15 0327510

    富士通
    22,980税込25,278
    1セット(6本)
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    適合メーカー富士通種別純正主な適合純正品番327510適合機種FMPR5130
  • 自動車用リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ 富士通

    自動車用リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ

    富士通
    419税込461
    1個
    当日出荷
    。富士通 FBR51シリーズ。FBR51シリーズ車載電装用リレーは、35 A(10 分間)と30 A(1 時間)の接点通電電流を備えています。接点定格:25 A @ 14 V dc(モーターロック負荷にて) 電気的寿命:20 万回以上 使用周囲温度:-40 → +85℃(結露・氷結しないこと)
    仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:600mW●コイル抵抗:240Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:25A●最大スイッチング電圧 DC:16V dc●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●長さ:15.5mm●コード番号:790-3372アズワン品番65-8059-11
  • 富士通純正 トナー LB321A 0899210 富士通

    富士通純正 トナー LB321A 0899210

    富士通
    32,690税込35,959
    1本
    当日出荷
    種別純正品RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 富士通

    リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ

    富士通(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    Fujitsu Relay ノンラッチングFujitsu FTR-F3 シリーズ基板実装ノンラッチングリレーは、SPST の コイル電圧 12 V dc、Coil 電流 5 A で作動します。高密度実装で高い絶縁性を備えています。特長と利点エコプログラム用のカドミウム不使用のコンタクトです Coil power Coil の抵抗は 720 Ω です 絶縁 Coil - コンタクト間の絶縁: 10 kV 絶縁耐性: 4 kV プラスチック密閉型リレー 基板ピン Terminal Type認定CSA認定 UL認定 VDE認定 SEMKO 認定 CQC 認定
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:5A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:720 Ω●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:20.3mm●コイルと接点間の耐電圧:10kV●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:790-3322アズワン品番65-8089-25
  • トナーカートリッジ 富士通

    トナーカートリッジ

    富士通
    23,799税込26,179
    1本
    当日出荷
    モノクロ印刷の場合でも、画質調整によりカラートナーが消費されます。
    印刷枚数約10000ページ
  • 富士通純正 サブカセット SDM-15 0327520 富士通

    富士通純正 サブカセット SDM-15 0327520

    富士通
    11,980税込13,178
    1セット(6本)
    欠品中
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    適合メーカー富士通種別純正主な適合純正品番327520適合機種FMPR5130
  • 富士通純正 ドラム LB320 0899130 富士通

    富士通純正 ドラム LB320 0899130

    富士通
    13,790税込15,169
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 富士通純正 サブ DPK3800 黒(2) 0327620 富士通

    富士通純正 サブ DPK3800 黒(2) 0327620

    富士通
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    仕様ANKドラフト500万字種別純正品適合機種メーカー富士通対応機種FMPR-366/FMPR-366G/FMPR-373/FMPR-373A
  • リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 富士通

    リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ

    富士通
    329税込362
    1個
    当日出荷
    。UL, CSA, VDE, SEMKO取得。リレー FTR-F3シリーズ。パワー用1極3Aスリムリレー 環境に優しいカドミフリー接点採用 強化絶縁構造でコイル-接点の絶縁距離6mm以上 耐環境性に優れたプラスチックシール形
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:720 Ω●長さ:20.3mm●高さ:15mm●最大スイッチング電源 AC:750VA●コード番号:371-6382アズワン品番65-8069-28
  • 富士通純正 リボンカセット SDM-11 黒 0327110 富士通

    富士通純正 リボンカセット SDM-11 黒 0327110

    富士通
    21,980税込24,178
    1セット(6本)
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    適合メーカー富士通種別純正主な適合純正品番327110適合機種fit7450Pro/fit3250/fit3150
  • Fujitsu パワーリレー 富士通

    Fujitsu パワーリレー

    富士通
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様●リレー NYシリーズ. 幅5mmの超スリムタイプで高密度実装が可能 接触信頼性に優れた金張り銀合金の双子接点で低いレベルから5Aまでの幅広い範囲で高信頼性を実現●コード番号:353-092●スイッチングAC電圧:24Vac●出力開閉電流:5A接点構成4GDNTコイル電圧(V)36アズワン品番65-8094-86
  • リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ 富士通

    リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ

    富士通
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:960 Ω●コイル電力:150mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:20.2mm●シリーズ:RY●最大スイッチング電源 DC:24 W●コード番号:195-8107アズワン品番65-8083-77
  • リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ 富士通

    リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ

    富士通
    279税込307
    1個
    欠品中
    。UL、CSA。FTR-F3シリーズパワーリレー。富士通製FTR-F3パワーリレーです。高密度実装 コンタクト定格: 5 A @ 250 V ac / 30 V dc
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:5A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:2.88 kΩ●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:20.3mm●コイルと接点間の耐電圧:10kV●最大スイッチング電源 DC:150 W●コード番号:790-3325アズワン品番65-8059-39
  • 環境共生トナー 富士通

    環境共生トナー

    富士通
    20,399税込22,439
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    再資源化、再利用化の促進を前提とした回収タイプのトナーカートリッジ
    印刷枚数約10000ページ
  • 富士通純正 リボンカセット SDM-12 0327210 富士通

    富士通純正 リボンカセット SDM-12 0327210

    富士通
    20,980税込23,078
    1セット(2本)
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    適合メーカー富士通種別純正主な適合純正品番327210適合機種VSP2750B
  • 富士通純正 トナー LB321M 0899510 富士通

    富士通純正 トナー LB321M 0899510

    富士通
    42,490税込46,739
    1個
    当日出荷
  • 純正プロセスカートリッジ 富士通 LB318 富士通

    純正プロセスカートリッジ 富士通 LB318

    富士通
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種メーカー富士通適合XL-9380/9440ブラック種別純正品エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 132 015
  • 富士通純正 リボンカセット SDM-10 0325290 富士通

    富士通純正 リボンカセット SDM-10 0325290

    富士通
    18,980税込20,878
    1セット(6本)
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    適合メーカー富士通種別純正適合F6687MT、FMPR-661(K)、GP704A1、VS-260/280(M)、VSP2800/2830/2850/2851主な適合純正品番325290
  • 富士通純正 環境共生トナー LB321AF 0899214 富士通

    富士通純正 環境共生トナー LB321AF 0899214

    富士通
    25,980税込28,578
    1本
    欠品中
    適合機種メーカー富士通適合XL-9321印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約6000ページ
  • 汎用ドラムカートリッジ 富士通 LB502 タイプ 富士通

    汎用ドラムカートリッジ 富士通 LB502 タイプ

    富士通
    64,980税込71,478
    1本
    当日出荷
  • 汎用トナーカートリッジ 富士通

    汎用トナーカートリッジ

    富士通
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 富士通純正 サブカセット SDM-12 0327220 富士通

    富士通純正 サブカセット SDM-12 0327220

    富士通
    16,980税込18,678
    1セット(3本)
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    適合メーカー富士通種別純正主な適合純正品番327220適合機種VSP2750B