絞り込み
ブランド

富士通

富士通のページです。富士通は、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在125件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名FDK株式会社
所在地〒108-8212 東京都港区港南一丁目6番41号品川クリスタルスクエア8階
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正ドラムカートリッジ 富士通 LB321 富士通純正ドラムカートリッジ 富士通 LB321富士通
12,980税込14,278
1本
当日出荷
適合機種メーカー富士通適合XL-9321ブラック種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約25000RoHS指令(10物質対応)対応
純正トナー/ドラム 富士通 LB322 富士通純正トナー/ドラム 富士通 LB322富士通
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
モノクロレーザープリンター用純正品。
適合メーカー富士通モノクロ種別純正品適合機種XL-9450RoHS指令(10物質対応)対応
純正 トナーカートリッジ 富士通 LB112B 富士通純正 トナーカートリッジ 富士通 LB112B富士通
15,980税込17,578
1個
当日出荷
仕様トナーカートリッジ適合XL-4405種別純正品ブラック適合機種メーカー富士通印字可能枚数約7000RoHS指令(10物質対応)対応
純正ドラムカートリッジ 富士通 LB112 富士通純正ドラムカートリッジ 富士通 LB112富士通
27,980税込30,778
1本
欠品中
適合機種XL-4405純正品番805530RoHS指令(10物質対応)対応
純正トナー 富士通 LB323 富士通純正トナー 富士通 LB323富士通(1件のレビュー)
43,790税込48,169
1本
欠品中
純正トナーカートリッジ
適合機種XL-8400種別純正モノクロトナー印字枚数メーカー想定:10000メーカー純正品番899920RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカー富士通/FUJITSU
純正トナーカートリッジ 富士通 LB112 富士通純正トナーカートリッジ 富士通 LB112富士通
7,498税込8,248
1本
当日出荷
適合機種XL-4405RoHS指令(10物質対応)対応
SDM-15 サブカセット(純正)  0327520 富士通SDM-15 サブカセット(純正) 0327520富士通
11,980税込13,178
1セット(6本)
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカー富士通種別純正主な適合純正品番327520適合機種FMPR5130
電子ペーパー 富士通電子ペーパー富士通
61,980税込68,178
1台
当日出荷
手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階容量32GB/約22GB以上バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)動作温度(℃)5~35OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタバッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMOタッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
キーボード 富士通キーボード富士通(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
付属品取扱説明書(保証書付き)、USBレシーバー(Type-A)、動作確認用単4形乾電池×2ブラック質量(g)約535(乾電池とUSBレシーバーは含まない)温度(℃)条件:5~35 (動作時)、-10~60 (非動作時)対応OS【動作※2】Bluetooth(R)接続※3 Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、iOS 15・iPad OS 15以降、Android 11以降、ChromeOS、・USBレシーバー(Type-A)接続 Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、ChromeOS湿度(%RH)条件:20~80 (動作時)、20~80 (非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)接続方式無線外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約384.8×128.35×24.35 (チルトしていない状態)機能チルト:あり、ロールオーバー:あり※1インターフェースBluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)、USBレシーバー(Type-A)キー配列JIS配列準拠104キー(テンキー付き)キーストローク(mm)約3.0動作時間毎日3.5時間の使用で、約12ヶ月※4キーピッチ(mm)約19.0RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth
SDM-15 リボンカセット(純正) 0327510 富士通SDM-15 リボンカセット(純正) 0327510富士通
22,980税込25,278
1セット(6本)
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカー富士通種別純正主な適合純正品番327510適合機種FMPR5130
純正インクリボン 富士通 MPP6 富士通純正インクリボン 富士通 MPP6富士通
13,980税込15,378
1セット(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
用途ドットインパクトプリンタ用 純正品適合メーカー富士通種別純正適合VSP2900G/2910G(H)
純正ドラムカートリッジ 富士通 LB110 富士通純正ドラムカートリッジ 富士通 LB110富士通
10,790税込11,869
1本
3日以内出荷
適合機種メーカー富士通適合XL-4400印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約20000ページRoHS指令(10物質対応)対応
SDM-14 リボンカセット(純正) 0327410 富士通SDM-14 リボンカセット(純正) 0327410富士通
21,980税込24,178
1セット(2本)
4日以内出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカー富士通種別純正主な適合純正品番327410適合機種FMPR5630/FMPR5430
純正ドラムカートリッジ 富士通 LB320 富士通純正ドラムカートリッジ 富士通 LB320富士通
13,790税込15,169
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
純正プロセスカートリッジ 富士通 LB318 富士通純正プロセスカートリッジ 富士通 LB318富士通
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
適合機種メーカー富士通適合XL-9380/9440ブラック種別純正品エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19132015
純正トナーカートリッジ 富士通 CL115A 富士通純正トナーカートリッジ 富士通 CL115A富士通
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
純正環境共生トナー 富士通 LB321AF 富士通純正環境共生トナー 富士通 LB321AF富士通
25,980税込28,578
1本
当日出荷
適合機種メーカー富士通適合XL-9321印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約6000ページ
SDM-14 サブカセット(純正)  0327420 富士通SDM-14 サブカセット(純正) 0327420富士通
16,980税込18,678
1セット(3本)
4日以内出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカー富士通種別純正主な適合純正品番327420適合機種FMPR5630/FMPR5430
SDM-11 黒 リボンカセット(純正) 0327110 富士通SDM-11 黒 リボンカセット(純正) 0327110富士通
21,980税込24,178
1セット(6本)
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカー富士通種別純正主な適合純正品番327110適合機種fit7450Pro/fit3250/fit3150
トナーカートリッジLB321M 富士通 899510 富士通トナーカートリッジLB321M 富士通 899510富士通
42,490税込46,739
1個
当日出荷
純正インクリボン 富士通 SDM-10 富士通純正インクリボン 富士通 SDM-10富士通
18,980税込20,878
1セット(6本)
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカー富士通種別純正適合F6687MT、FMPR-661(K)、GP704A1、VS-260/280(M)、VSP2800/2830/2850/2851主な適合純正品番325290
【中古パソコン】LIFEBOOK U7410/D (14インチ/i5-10310U/8GB/SSD128GB/Windows11Pro) 富士通【中古パソコン】LIFEBOOK U7410/D (14インチ/i5-10310U/8GB/SSD128GB/Windows11Pro)富士通
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第10世代CPU搭載!14インチノート/WEBカメラ内蔵/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があり、キートップの印字が欠けているものがあります。※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面にキズや圧迫痕があります。※ecoモードの使用ができません。仕様ランク:特選付属品ACアダプターインターフェースUSB 3.0×2 D-Sub15,HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1メモリー容量8GBディスプレイ14解像度(X)1366、(Y)768使用CPUCore i5、10310UOSWindows 11 Proネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN容量(GB)ストレージ1:128ストレージ1:SSD内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics光学ドライブ非搭載
LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFなし) 富士通LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFなし)富士通
129,800税込142,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
メモリー容量16GBまたは8GBディスプレイ15.6使用CPUCore i5OSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)Pコア:最大5、Eコア:最大3.8SSD512GBまたは256GB光学ドライブスーパーマルチドライブ
リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ富士通
329税込362
1個
当日出荷
UL, CSA, VDE, SEMKO取得リレー FTR-F3シリーズパワー用1極3Aスリムリレー 環境に優しいカドミフリー接点採用 強化絶縁構造でコイル-接点の絶縁距離6mm以上 耐環境性に優れたプラスチックシール形
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:720 Ω●長さ:20.3mm●高さ:15mm●最大スイッチング電源 AC:750VA●コード番号:371-6382アズワン品番65-8069-28
トナーカートリッジ 富士通トナーカートリッジ富士通
23,799税込26,179
1本
当日出荷から7日以内出荷
モノクロ印刷の場合でも、画質調整によりカラートナーが消費されます。
印刷枚数約10000ページ
SDM-13 リボンカセット(純正) 0327310 富士通SDM-13 リボンカセット(純正) 0327310富士通
20,980税込23,078
1セット(2本)
4日以内出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカー富士通種別純正主な適合純正品番327310適合機種fit7850Pro/fit7650Pro/fit7550
SDM-12 リボンカセット(純正) 0327210 富士通SDM-12 リボンカセット(純正) 0327210富士通
20,980税込23,078
1セット(2本)
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカー富士通種別純正主な適合純正品番327210適合機種VSP2750B
トナーカートリッジLB320M 富士通 899410 富士通トナーカートリッジLB320M 富士通 899410富士通
32,490税込35,739
1個
3日以内出荷
LIFEBOOK U5414/SX (C5/W11P/OFなし) 富士通LIFEBOOK U5414/SX (C5/W11P/OFなし)富士通
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ディスプレイ14.0型使用CPUインテルCore5 プロセッサー 120UOSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)Pコア:最大5.00、Eコア:最大3.80 ※搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的な最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するわけではありません。SSD256GB光学ドライブなし
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ富士通
259税込285
1個
当日出荷
Fujitsu Relay ノンラッチングFujitsu FTR-F3 シリーズ基板実装ノンラッチングリレーは、SPST の コイル電圧 12 V dc、Coil 電流 5 A で作動します。高密度実装で高い絶縁性を備えています。特長と利点エコプログラム用のカドミウム不使用のコンタクトです Coil power Coil の抵抗は 720 Ω です 絶縁 Coil - コンタクト間の絶縁: 10 kV 絶縁耐性: 4 kV プラスチック密閉型リレー 基板ピン Terminal Type認定CSA認定 UL認定 VDE認定 SEMKO 認定 CQC 認定
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:5A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:720 Ω●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:20.3mm●コイルと接点間の耐電圧:10kV●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:790-3322アズワン品番65-8089-25
SDM-13 サブカセット(純正)  0327320 富士通SDM-13 サブカセット(純正) 0327320富士通
16,980税込18,678
1セット(3本)
4日以内出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカー富士通種別純正主な適合純正品番327320適合機種fit7850Pro/fit7650Pro/fit7550
SDM-11 黒 サブカセット(純正)  0327120 富士通SDM-11 黒 サブカセット(純正) 0327120富士通
10,980税込12,078
1セット(6本)
4日以内出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカー富士通種別純正主な適合純正品番327120適合機種fit7450Pro/fit3250/fit3150
イメージドラム 富士通 CL116 (ブラック) 890410 富士通イメージドラム 富士通 CL116 (ブラック) 890410富士通
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
純正トナーカートリッジ 富士通 LB110B 富士通純正トナーカートリッジ 富士通 LB110B富士通(1件のレビュー)
45,390税込49,929
1本
4日以内出荷
適合機種メーカー富士通適合XL-4400印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約12000
純正トナーカートリッジ 富士通 CL115B 富士通純正トナーカートリッジ 富士通 CL115B富士通
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
適合機種メーカー富士通種別純正品適合XL-C2340
LIFEBOOK A5513/RX (Core i3-1315U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Officeなし/15.6型HD) 富士通LIFEBOOK A5513/RX (Core i3-1315U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Officeなし/15.6型HD)富士通
112,800税込124,080
1台
翌日出荷
仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●標準消費電力:約4.9W●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●PCリサイクル:対応(有償)●WWAN:なし●本体サイズ(H×W×D):374(W)×250(D)×24.1~32.5(H)mm●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●ストレージ容量:256GB●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●エネルギー消費効率:12区分 23.4kWh/年 (AA)●電気通信事業法備考:無線LAN●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●メインメモリ(最大):64GB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●電気通信事業法:適合●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●CPU詳細:インテル Corei3-1315Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●メモリスロット(空/全):1/2●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●ディスプレイサイズ:15.6型●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●メインメモリ(標準):8GB●最大消費電力(備考):約74W●最大消費電力:74W●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:なし●VRAM容量:メインメモリと共用●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応 VCCI ClassB●J-Moss:対応電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950ディスプレイ15.6型解像度HD(1366×768ドット)、1677万色スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWin11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)オフィスソフトなし
Fujitsu ラッチングリレー 富士通Fujitsu ラッチングリレー富士通
699税込769
1個
翌々日出荷
仕様●リレー NYシリーズ. 幅5mmの超スリムタイプで高密度実装が可能 接触信頼性に優れた金張り銀合金の双子接点で低いレベルから5Aまでの幅広い範囲で高信頼性を実現●コード番号:353-092アズワン品番65-8094-86
環境共生トナー 富士通環境共生トナー富士通
20,399税込22,439
1本
4日以内出荷
再資源化、再利用化の促進を前提とした回収タイプのトナーカートリッジ
印刷枚数約10000ページ
トナーカートリッジ 富士通 CL116B(ブラック) 890210 富士通トナーカートリッジ 富士通 CL116B(ブラック) 890210富士通
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応