絞り込み
ブランド
- 富士通
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 富士通
- 4ページ目
4ページ目: 富士通のすべての商品

リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ
富士通¥509税込¥5601個翌々日出荷。リレー FBR51シリーズ。車載電装用25A小型リレー 小型ながら30A/1時間の通電が可能 20A/14VDCモータロックにて20万回以上 高耐熱ワイヤ採用でコイル耐熱性約1.3倍に向上 耐環境性に優れたプラスチックシール形仕様●コイル電圧:12V dc●コイル抵抗:240Ω●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:13.7mm●コード番号:371-6483アズワン品番65-8091-27
リレー 9V dc 2c接点 基板実装タイプ
富士通¥559税込¥6151個7日以内出荷仕様●コイル電圧:9V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:540 O●コイル電力:150mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:20.2mm●シリーズ:RY●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:195-8105アズワン品番65-8084-32
リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ
富士通¥399税込¥4391個5日以内出荷高密度実装 FTR-H1 タイプと比較して 26 % 省スペース 高い絶縁性 絶縁距離: Coil と contact の間は最小 6 mm 絶縁耐力: 4KV サージ強度: 10KV カドミウム不使用のエコプログラムコンタクトです 耐フラックスリレー、RT II仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:270 O●コイル電力:530mW●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●最大スイッチング電流 AC:10 A●最大スイッチング電流 DC:10 A●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:24mm●奥行き:11mm●最大スイッチング電源 DC:300 W●コード番号:195-8215アズワン品番65-8083-45
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ
富士通¥469税込¥5161個7日以内出荷低プロファイル(高さ:16.5mm) DPDPST / DPDT 5A に適合 高絶縁(強化絶縁構造による) 絶縁距離( Coil と contacts 間):最小 絶縁耐力: 8 mm、絶縁耐力: 5、000 V ac サージ強度: 10,000 V VB と互換性があるピン構成仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:1.1 「 KO 」●コイル電力:530mW●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●シリーズ:FTR-F1●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:195-8195アズワン品番65-8083-50
リレー 18V dc 2c接点 基板実装タイプ
富士通¥569税込¥6261個5日以内出荷仕様●コイル電圧:18V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:1.62 Ko (高●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:20.2mm●シリーズ:RY●最大スイッチング電源 DC:24 W●コード番号:195-8109アズワン品番65-8083-84
リレー 9V dc 1c接点 基板実装タイプ
富士通¥469税込¥5161個6日以内出荷非常に小型で軽量です Coil とコンタクト間の絶縁耐性: 1000 V ac サージ強度: 1500 V 高感度 広い周囲温度範囲( -30 C ~ +90 C ) 広い動作範囲 DIL ピッチ端子 プラスチック密閉型タイプ仕様●コイル電圧:9V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:540 O●コイル電力:150mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:12.5mm●シリーズ:SY●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:195-8179アズワン品番65-8084-27
リレー 9V dc SPNO 基板実装タイプ
富士通¥389税込¥4281個6日以内出荷高密度実装 スリムタイプで、幅 7 mm、取り付けスペースは 142 mm2 です 高絶縁距離: Coil と contact の間は 6 mm 以上 絶縁耐力: 4KV サージ強度: 10KV カドミウム不使用のエコプログラムコンタクトです プラスチック密閉型リレー、RTIII仕様●コイル電圧:9V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:405 O●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:20.3mm●シリーズ:FTR-F3●最大スイッチング電源 AC:750VA●コード番号:195-8115アズワン品番65-8083-40
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ
富士通¥439税込¥4831個7日以内出荷UL、CSA。FTR-K1シリーズパワーリレー。富士通製FTR-H1ミニチュアパワーリレーです。金めっき銀合金コンタクト コンタクト定格: 16 A @ 250 V ac / 30 V dc仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:360 Ω●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●高さ:15.7mm●最大スイッチング電源 DC:384 W●コード番号:790-3338アズワン品番65-8059-20
【SR-Mシリーズ】Wi-Fi 6対応 無線LANアクセスポイント SR-M610AP1(5年保証)
富士通¥52,980税込¥58,2781台翌日出荷【5年保証(引取修理)モデル】優れた運用性と安定した無線LAN環境を実現するWi-Fi6 対応無線LANアクセスポイント。小型・低価格なデュアルバンドモデル。
富士通純正 サブカセット SDM-9(2) 0325980
富士通(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット(6本)3日以内出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品適合FIT7600(-QR)/7800(-QR)、FMPR5310E(EG)/5400/5410(G)/5600/5610(G)、VS-80S(T)、ZEBO SP33322/33323主な適合純正品番325980種別純正品色黒適合メーカー富士通/Fujitsu
富士通純正 リボンカセット SDM-9(2) 0325970
富士通¥54,980税込¥60,4781セット(6本)5日以内出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品適合FIT7600(-QR)/7800(-QR)、FMPR5310E(EG)/5400/5410(G)/5600/5610(G)、VS-80S(T)、ZEBO SP33322/33323主な適合純正品番325970種別純正品色黒適合メーカー富士通/Fujitsu
Fujitsu 信号用リレー 表面実装
富士通¥699税込¥7691個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 4.5V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 1 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 145 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = シグナル長さ = 10.6mm奥行き = 7.2mm高さ = 4.4mm寸法 = 10.6 x 7.2 x 4.4mm寿命 = 100 x 103回接点構成2cRoHS指令(10物質対応)対応
Fujitsu 車載リレー 基板実装
富士通¥489税込¥5381個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPSTスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 240 Ωアプリケーションタイプ = 車載長さ = 15.7mm奥行き = 12.3mm高さ = 14mm寸法 = 15.7 x 12.3 x 14mm動作温度 Min = -40℃長さ(mm)15.7高さ(mm)14取付方式基板実装極数1奥行(mm)12.3接点構成SPST寿命1×106回(機械的)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)240コイル電圧(V)12dc動作温度(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)30コイル電力(mW)600
Fujitsu リレー 基板実装
富士通¥519税込¥5711個欠品中仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 208 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 20.1mm奥行き = 5mm高さ = 17.5mm寸法 = 20.1 x 5 x 17.5mm動作温度 Max = +90℃コイル定格電圧(V)DC5保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC270/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
富士通純正 サブカセット SDM-12 0327220
富士通¥16,980税込¥18,6781セット(3本)当日出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品主な適合純正品番327220適合機種VSP2750B種別純正色黒適合メーカー富士通
富士通純正 環境共生トナー LB110AF 0899314
富士通¥20,980税込¥23,0781本5日以内出荷適合XL-4400適合機種メーカー富士通印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約6000ページ
富士通純正 トナー LB110B ブラック 0899320
富士通(1件のレビュー)¥45,390税込¥49,9291本4日以内出荷適合XL-4400適合機種メーカー富士通印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約12000
富士通純正 環境共生トナー LB501F 0898114
富士通¥74,980税込¥82,4781本6日以内出荷モノクロレーザープリンタ用 環境共生トナーは、環境貢献・低コスト・高品質な富士通製純正カートリッジです。適合VSP4530B種別純正品色ブラック適合機種メーカー富士通印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)15000
Wi-Fi7 WLANアクセスポイント SR-M730AP1 5年保証
富士通¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷【5年保証(引取修理)モデル】優れた運用性と安定した無線LAN環境を実現するWi-Fi7 対応無線LANアクセスポイント。端末を多く収容可能なトライバンドモデル(2.4GHz×1、5GHz×1、6GHz×1)。スマートワイヤレスマネージャ機能(マスタAP・メンバAP)内蔵。
Wi-Fi7 WLANアクセスポイント SR-M710AP1 5年保証
富士通¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷【5年保証(引取修理)モデル】優れた運用性と安定した無線LAN環境を実現するWi-Fi7 対応無線LANアクセスポイント。小型・低価格なデュアルバンドモデル(2.4GHz×1、5GHz×1と6GHz×1の切り替え)。スマートワイヤレスマネージャ機能(マスタAP・メンバAP)内蔵。